カテゴリ

  • 作業工具(121)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 制御機器(27)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 切削工具(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 機構部品(14)
  • 電動工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 日用品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 測定用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業服(5)
  • 保管用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-25」の検索結果

385件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・PHガタ穴付き

    アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
    用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • サニーホース用ノズル セフティー3

    サニーホース用ノズル

    セフティー3(6件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
    用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
  • ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    用途水道用材質NBR耐熱温度(℃)80
  • 排気ダクト ノーブランド

    排気ダクト

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥3,990税込¥4,389
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)外径:215,内径:200,長さ:延長前210/延長後600
  • パリスハット パリス

    パリスハット

    パリス(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(10枚)
    当日出荷
    材質天然植物性不織布色ホワイトサイズフリー混率(%)天然植物性不織布100
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(36件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造

    ピーチ 外装用スモールローラー

    大塚刷毛製造(18件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパープレート 日本デキシー

    スーパープレート

    日本デキシー
    ¥419税込¥461
    1個(25パック)
    当日出荷
    水にも油にも強く、ちょっと深めの丈夫な紙皿。
  • PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    PH プラハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • VP管ホルダー 因幡電工

    VP管ホルダー

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ピーチ 外装用レギュラーローラー 大塚刷毛製造

    ピーチ 外装用レギュラーローラー

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
    材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズレギュラー適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pフック ユニクロ ニッサチェイン

    Pフック ユニクロ

    ニッサチェイン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Sカンの片側の先端が閉じています。
    用途丸パイプや単管等に最適です。材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • PH 盤用ヒータ(パネルヒータ) 日東工業

    PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)

    日東工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下
  • パック容器 BeHAUS

    パック容器

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に材質ポリエチレン中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • び~看用写真ステッカー つくし工房

    び~看用写真ステッカー

    つくし工房
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステッカー寸法(mm)297×420
  • 溝付超短ビット ANEX

    溝付超短ビット

    ANEX(5件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    手動ドライバー用の六角レンチ超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中空構造のため軽量です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ピーチ 外装用ミドルローラー 大塚刷毛製造

    ピーチ 外装用ミドルローラー

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1本
    当日出荷
    ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
    材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペーパーヤスリホルダー(1/8カット用) TRUSCO

    ペーパーヤスリホルダー(1/8カット用)

    TRUSCO
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ミニペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。サンドペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。
    トラスコ品番379-7705材質ポリエチレン長さ(mm)70幅(mm)25厚さ(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧オートカップ SPH050型 プラグ ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 プラグ

    ニューマシン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
  • D-subカバー ミリネジ 灰 共立電子産業

    D-subカバー ミリネジ 灰

    共立電子産業
    ¥719税込¥791
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
    付属品ネジ、ケーブルクランプねじインチネジ
  • ショートビット ANEX

    ショートビット

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥178税込¥196
    1本
    当日出荷
    各種ラチェット&差替ドライバービット(手動ドライバー用)
    材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼質量(g)10本数1
  • Pハンドルヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    Pハンドルヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用のヘックスレンチです。 高い作業性を確保しています。
  • ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • 本締めボールポイントレンチ 8300BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ 8300BP

    ベッセル
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • ポリホールピペット サンプラテック

    ポリホールピペット

    サンプラテック
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(1本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PPピペットの種類ホールピペット
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
  • Pフック ステンレス ニッサチェイン

    Pフック ステンレス

    ニッサチェイン
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Sカンの片側の先端が閉じています。
    用途丸パイプや単管等に最適です。材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • D-subカバー インチネジ 灰 共立電子産業

    D-subカバー インチネジ 灰

    共立電子産業
    ¥719税込¥791
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
    付属品ネジ、ケーブルクランプねじミリネジ (M2.6)
  • GP-H-2.5M 高圧ホース ヤマダコーポレーション

    GP-H-2.5M 高圧ホース

    ヤマダコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    グリース用の2.5Mホースです。ベアリンググリース用の2.5Mホースです。1/4インチ×2.5Mの耐油耐圧ホースです。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出用ホースです。YAMADA GP-850に給脂ガンを取付するための2.5Mホースです。吐出圧力70.0MPa以下のグリースポンプ用のホースです。
    用途グリース供給用ホースに。グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850グリースポンプの吐出ホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーに給脂ガンを取付するためのホースに。YAMADA GP-850ベアリンググリースパッカーの補修用ホースに。トラスコ品番405-3004セット内容両端口金付きホース×1本適合本体グリースポンプGP-850材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)品名GP-H-2.5M内径(Φmm)6.3全幅(mm)15.4全高(mm)15.4外径(Φmm)15.4破壊圧力(MPa)170耐圧(MPa)常用耐圧:70ホース長さ(mm)2500
  • CPH コントロールパネルハンドル イマオコーポレーション

    CPH コントロールパネルハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    別売でセットカラー(CSC)を用意しております。
    許容荷重(N)1000
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP

    ベッセル
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • パリスハット パリス

    パリスハット

    パリス
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    型くずれ無し。天然植物性不織布。調節片面テープ
    タイプ薄型全長(cm)25EBM品番8672810
  • プラスホルソー KIドリル

    プラスホルソー

    KIドリル
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    5日以内出荷
    充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!
    用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
  • トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード ミドリ安全

    トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1足
    当日出荷
    破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。
    材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ色ホワイト種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)435(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]

    スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    スマートフォンに接続して使える先端可動式ファイバースコープカメラです。カメラ径は8mm、メインカメラはカメラケーブル先端部に、サブカメラは先端側面に搭載されています。ボタンを押すとカメラの切り替えが可能です。側視カメラ付先端可動内視鏡にはメインカメラに8灯のLEDライトが搭載されています。サブカメラに1灯のLEDライトが搭載されています。スマートフォン用のUSBカメラを表示、撮影できるアプリであれば、使用することができます。
    適合【スマートフォン】USB Type-C搭載のスマートフォン・タブレットもしくはLightningポートがあるiPhone・iPad幅(mm)50,65~95高さ(mm)260奥行(mm)50対応OSAndroid(9.0以降)スマートフォン・タブレット/iPad・iPhone(iOS12.0以降)光源メインカメラLED8灯、サイドカメラLED1灯ヘッド径(Φmm)カメラ:8視野角メインカメラ・サイドカメラ:70°焦点距離(mm)20~100(メインカメラ)、30~100(サイドカメラ)動作温度(℃)カメラ:1~80、1~45画像サイズ【静止画】920×1440(jpg)、【動画】1920×1440 (avi) 、フレームレート15-25fps防水性カメラケーブル部防水ありIP67相当(※自主検査)回転角度(°)ケーブル:最大360
  • オールステンレス鋼製角パイプハンドルKPH型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製角パイプハンドルKPH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルは中空のため軽量で、装置の軽量化がはかれます。
    材質本体、ナット:ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応