カテゴリ
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- 電動工具(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ph-400n」の検索結果

ペーパータオルホルダー PH-400NRC-W
SARAYA(サラヤ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷半透明の窓付きでペーパータオルの残量を確認しやすい仕様です。本体の一部に再生ABS樹脂を使用し、プラスチック削減に貢献します。壁付型のペーパータオルホルダーです。ペーパータオルを400枚セット可能です。用途ペーパータオルホルダー色白適合サイズ(mm)【シート】220×170収納枚数(枚)400繰り返し・詰め替え対応
ペーパータオルホルダー PH-400NRC-B
SARAYA(サラヤ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷半透明の窓付きでペーパータオルの残量を確認しやすい仕様です。本体の一部に再生ABS樹脂を使用し、プラスチック削減に貢献します。壁付型のペーパータオルホルダーです。ペーパータオルを400枚セット可能です。用途ペーパータオルホルダー色黒適合サイズ(mm)【シート】220×170収納枚数(枚)400繰り返し・詰め替え対応
ハイス付ブルーポイント8500N用PH-40F
Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷先端部に高速度鋼(SKH-9)を使用、シャンク部に靱性の優れた合金鋼(SCM-440)を使用しています。ハイスの刃先は切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。
ポストフェンス取付金具セット
アイリスオーヤマ¥1,098税込¥1,2081セット翌々日出荷門・扉・フェンスなどにポストを取り付ける別売取り付けセットです。適合アイリスポストPH-380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-320・400、木製ポストMGF-50・MG-32・42、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
ポスト壁面取付金具セット
アイリスオーヤマ¥759税込¥8351セット翌々日出荷コンクリート・モルタル・レンガなどの壁面にポストを取り付ける別売取り付けセットです。適合アイリスポストPH-350・380N・PW-400・PL-395・410K、アルミポストAPT-220・320・400、ステンレスポストSPT-39E・40材質スチール
ペーパータオルホルダーPH-400NRC W
SARAYA(サラヤ)¥2,698税込¥2,9681台(400枚)6日以内出荷●対応する推奨ペーパーを400枚セット可能。 ●カバー透明部以外は再生ABSを使用。●製品としては再生ABS約84%使用●洗練されたトイレ空間もフィットし、環境にも配慮したペーパーホルダーです。用途ペーパータオルを壁掛けし、衛生的に取出せます。質量(g)約590(梱包、付属品は除く)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×110×180材質(ケース)再生ABS材質(カバー)枠:再生ABS、透明部:ABS設置方法両面テープもしくはねじで壁面に固定する。使用ペーパーメーカー指定のペーパータオル
ハイス付コールドチゼル8500N用PH-40F
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。材質/仕上クロームモリブデン鋼/ハイス鋼サイズ17-280質量(g)430サイズ(mm)17×280
ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥339,800税込¥373,7801個16日以内出荷高精度のピストン式ドージングシステム。 pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。 データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。用途ワイン、果汁分析用付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等種別滴定器材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)質量(kg)1.9測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃電源12VDCアダプター測定項目pH/mV精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法酸塩基滴定温度補償PH:自動または手動データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)測定原理終点滴定(pH8.0~8.5で調整可能)データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃電極pHガラス電極/HI 1131B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)撹拌能力600rpm送液量(mL/min)10RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)LR:10; HR:5ポンプスピード(min-1)10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)