カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(11)
- 機構部品(8)
- バイク純正部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業工具(4)
- 自転車部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CHAOYANG(3)
- ELPA(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- NOK(1)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- SMC(15)
- TRUSCO(3)
- Wera(2)
- エスコ(2)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ハイオス(2)
- ホンダ(5)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- 内外電機(9)
- 椿本チエイン(1)
- 若井産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ポップナット
ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(4個)ほか当日出荷ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。材質スチール形状平頭表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
HIOS プラスビット
ハイオス(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット(10本)当日出荷精密加工、組立に適した専用ビットです。用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
ストレートコアピン
TRUSCO¥499税込¥5491本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
防水キーロット 封印付
ジョー・プリンス竹下¥759税込¥8351個当日出荷普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)75仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥469税込¥5161本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ステンレス防水キーロット 封印付
ジョー・プリンス竹下¥2,998税込¥3,2981個当日出荷普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)79仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しハンドル(ZDC タイプ)
ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
プラヘッドダンバ標準色
若井産業¥9,998税込¥10,9981箱(200本)4日以内出荷頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.6~4.5材質(パッキング)塩ビ材質(ねじ部)鉄+樹脂
プラヘッドダンバ準標準色
若井産業¥10,980~税込¥12,078~1箱(200本)4日以内出荷頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.6~4.5材質(パッキング)塩ビ材質(ねじ部)鉄+樹脂
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥489~税込¥538~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ステンレス製取り外しハンドル
内外電機¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様封印付取り外しハンドル本体のみ材質ステンレス製色ナイガイクリーム色深さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ポップブラインドナットテトラタイプ平頭 SPH-TETRAシリーズ
ポップリベット・ファスナー¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)10日以内出荷ナットボディは4角形状をしています。4角形状のワークの下穴に締結することにより、安定した高い強度が得られます。用途自動車のドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等に。材質スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y7-52PH2)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(2) コネクタ横向きポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-52PH1)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数3コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
モトフィルター
DNA(ディーエヌエー)¥18,980税込¥20,8781個22日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。 より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、 さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
樹脂製つまみハンドル
ジョー・プリンス竹下¥469税込¥5161個7日以内出荷PH-52、PH-53等とパネルカットに互換性があります。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52PH1
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数4取出位置(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52PH1
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH2
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数6取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PH1
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH1)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら