カテゴリ

  • 作業工具(162)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 日用品(24)
  • 制御機器(18)
  • 建築金物(14)
  • 介護用品(14)
  • バイク部品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 電動工具(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 防災用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-6-2」の検索結果

関連キーワード
429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
流し排水栓ホース(差込式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(差込式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースユニオンナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
エアーホースプレミアムハード SK11エアーホースプレミアムハードSK11(15件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
64税込70
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
排水ホースY型ツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースY型ツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
仕様ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続材質ABS樹脂
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビ取付ねじG1-1/2ねじ径G1-1/2呼び40A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
ポップナット ポップリベット・ファスナーポップナットポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)ほか
当日出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
流し排水栓Y型ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓Y型ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
イカリ型ハンドル ジョー・プリンス竹下イカリ型ハンドルジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)57仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブキャップ(小) ELPAスリーブキャップ(小)ELPA(4件のレビュー)
150税込165
1袋(10個)
当日出荷
材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:小 入数:10
材質軟質塩化ビニール質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。適合スリーブ入数(個)10
スリーブキャップ(大) ELPAスリーブキャップ(大)ELPA(1件のレビュー)
141税込155
1袋(5個)
当日出荷
材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:中・大 入数:5
材質軟質塩化ビニール適合スリーブ中・大
排水ホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)
319税込351
1個
当日出荷
仕様排水ホースの延長用材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)Φ31×60
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
仕様VUパイプ40・50兼用材質EPDM
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。材質ステンレス
排水ホースアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1本
当日出荷
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
排水ホースキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースキャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
189税込208
1個
当日出荷
仕様排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを防止。材質ABS樹脂
流し排水栓ゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ゴミ受SANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム栓付きで、つまみを回してフタをすれば水ためが可能。
材質ステンレス
ツバ広ゴミこし(キッチン用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ広ゴミこし(キッチン用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1個
当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
用途キッチンのゴミこしとして。材質ステンレス
流し用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し用アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
969税込1,066
1個
当日出荷
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。 ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
ツバ広ゴミこし(洗面用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ広ゴミこし(洗面用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。洗面器メーカーによって合わない場合があります、排水口のサイズ、形状にご注意ください。
用途洗面所のゴミこしとして。材質ステンレス適合寸法(mm)排水栓:30~40
ゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミキャッチSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
欠品中
流し排水口のゴミ受け
材質ステンレス
アミゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アミゴミキャッチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
流し排水栓用のゴミ受け
ゴミこし SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミこしSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
パンチング加工がつまりを防ぎ、ゴミの除去も簡単に 厚みのあるステンレスに約600個のパンチング穴を施し、しっかりとした質感と機能を両立し、長く使用頂けます
材質ステンレス外径(Φmm)102深さ(mm)17.5
排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
接手などとの接続には塩ビパイプ用接着剤を使用
ホース長さ(m)30ホース内径(Φmm)30ホース径(Φmm)30×34最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)34アズワン品番65-2070-49
流し排水栓ゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ゴミ受SANEI(旧:三栄水栓製作所)
579税込637
1個
翌日出荷
つまみをまわしてフタをすれば水ためが可能。
材質ステンレス
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ゴミこし SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴミこしSANEI(旧:三栄水栓製作所)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
排水ホース差込口(バンド付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホース差込口(バンド付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。材質ABS樹脂
アミゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アミゴミキャッチSANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
当日出荷
丈夫なステンレス線材でゴミが集まりやすい形状 部分的に線材のあみ目を密集させているので使用時の型崩れなし
材質ステンレス
引手 ノダ引手ノダ
2,598税込2,858
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
材質樹脂製関連資料図面(0.04MB)
【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。 背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。
付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約23.5耐荷重(kg)100(取付モニター/ディスプレイ:40以下)キャスター双輪キャスター(内ストッパー2個)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×760×1595キャスター径(Φmm)75関連資料(0.27MB)
【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス)【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンドHAMILeX(ハミレックス)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
前方12度、後方12度の角度調節可能。 左右の角度固定ノブで簡単調節。 配線、CPU、STBを収納可能。 移動に便利なキャスター付。 (直径75mmの双輪キャスターを採用。※内2個ストッパー付)
用途【大型用】~70V型対応付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約26.5耐荷重(kg)120(※取付モニター/ディスプレイ:65以下)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅 740 × 奥行き 800 × 高さ 1595対応インチサイズ~80V型関連資料(0.27MB)
モト フィルター DNA(ディーエヌエー)モト フィルターDNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
ユニットバス用ヘアーキャッチャ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用ヘアーキャッチャSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ パンチング穴でするっと落ちて掃除が楽になります。
材質SUS外径(cm)適合目皿:10.2
流し排水栓ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
BL仕様流し台用、ネジ接続タイプ
最高使用温度(℃)60
排水ホースナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
279税込307
1個
翌日出荷
流しの排水栓用ネジに接続するタイプ。
材質ABS樹脂
両角スタイラス(354888 Mitutoyo(ミツトヨ)両角スタイラス(354888Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-61・62材質超硬合金先端角度20°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354888先端半径(μm)25