カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(67)
  • 作業工具(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 事務用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-80」の検索結果

関連キーワード
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
  • ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    ユニバーサルエルボ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    PH プラハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
  • ピラーホルダー Pivot

    ピラーホルダー

    Pivot(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    Aピラーに付属のネジで固定する52Φメーター対応のピラーホルダーです。
  • ユニバーサルエルボ AirTAC

    ユニバーサルエルボ

    AirTAC
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • (91301)Oリング ホンダ

    (91301)Oリング

    ホンダ(12件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シャープペンシル マルチ8 ホルダータイプ ぺんてる(アストラム)

    シャープペンシル マルチ8 ホルダータイプ

    ぺんてる(アストラム)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    6種類の色芯と、2種類のノンコピー芯を内蔵した、8色を1本で楽しめるホルダータイプのシャープペンシル。
    機構ノック式(ホルダータイプ)芯硬度内蔵芯:2.0芯(赤・青・緑・茶・橙・黄・ジアゾノンコピー・PPCノンコピー)ボール径(Φmm)色芯:2.0色(軸)グレー繰り返し・詰め替え対応
  • ウォーターポンプ(ホンダ) アイシン精機

    ウォーターポンプ(ホンダ)

    アイシン精機(21件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高圧オートカップ SPH050型 プラグ ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 プラグ

    ニューマシン
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
  • アートマルチ8 ぺんてる(アストラム)

    アートマルチ8

    ぺんてる(アストラム)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1本に8色の芯を内蔵したホルダータイプのシャープペンシル。
    用途「アート マルチ8」を1本持ち歩くだけでどこでも手軽にイラスト描きなどが楽しめます。赤、青、茶、橙、黄、黄緑、スカイブルー、ピンク繰り返し・詰め替え対応
  • パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W TEKNOS

    パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W

    TEKNOS(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適
    ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
  • 浅井戸用ポンプ ケーピーエス工業

    浅井戸用ポンプ

    ケーピーエス工業
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から41日以内出荷
    使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式
    用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に接続方式袋ナット機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスDCモータ CP モータ コアレスモータ

    ブラシレスDCモータ CP モータ

    コアレスモータ(2件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
    取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    用途モンキーレンチ差し材質ステンレス材、最高級牛表皮革
  • ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type)

    コマドリル
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • フレキシブル・チューブ(H型) アソー

    フレキシブル・チューブ(H型)

    アソー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品V6500パッキン2枚材質SUS316L
  • スーパーマルチ8セット (替芯付きセット) ぺんてる(アストラム)

    スーパーマルチ8セット (替芯付きセット)

    ぺんてる(アストラム)
    3,398税込3,738
    1セット
    欠品中
    回せば、思考のスイッチが入る。テキスト思考のスーパーマルチエイトPH803。マルチ8シリーズは"思考と創造を支えるトータルツールブランド"。マルチ8、スーパーマルチ8はその1本で情報整理が可能で、思考を加速させるツールです。マルチ8(PH802)はアイデアや情報を絵や図などで捉えるビジュアル思考派に、スーパーマルチ8(PH803)は文章や言語情報で捉えるテキスト思考派にオススメです。
    用途テキストでのスケジュール管理やTo Do リスト作成などに
  • ピックハンマー ナイロンケース付 マイゾックス

    ピックハンマー ナイロンケース付

    マイゾックス
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    軟質岩用
    付属品ベルト装着用オリジナルナイロンケース
  • (91216)オイルシール ホンダ

    (91216)オイルシール

    ホンダ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (90201)ナット ホンダ

    (90201)ナット

    ホンダ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スーパーマルチ8 ぺんてる(アストラム)

    スーパーマルチ8

    ぺんてる(アストラム)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    回せば、思考のスイッチが入る。テキスト思考のスーパーマルチエイトPH803。マルチ8シリーズは"思考と創造を支えるトータルツールブランド"。マルチ8、スーパーマルチ8はその1本で情報整理が可能で、思考を加速させるツールです。マルチ8(PH802)はアイデアや情報を絵や図などで捉えるビジュアル思考派に、スーパーマルチ8(PH803)は文章や言語情報で捉えるテキスト思考派にオススメです。
    用途テキストでのスケジュール管理やTo Do リスト作成などに
  • マルチ8 ぺんてる(アストラム)

    マルチ8

    ぺんてる(アストラム)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    回せば、思考のスイッチが入る。ビジュアル思考のマルチエイトPH802。マルチ8シリーズは"思考と創造を支えるトータルツールブランド"。マルチ8、スーパーマルチ8はその1本で情報整理が可能で、思考を加速させるツールです。マルチ8(PH802)はアイデアや情報を絵や図などで捉えるビジュアル思考派に、スーパーマルチ8(PH803)は文章や言語情報で捉えるテキスト思考派にオススメです。
    用途色分けによるスケジューリングやタスク管理などに
  • ケーブルラック用カバー カバークランプ カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー カバークランプ

    カナフジ電工
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
    備考1本
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    用途モンキーレンチ差し+小カナビラ(Φ8×約80L)材質ステンレス材、最高級牛表皮革
  • スプレーガン アネスト岩田

    スプレーガン

    アネスト岩田
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    用途モンキーレンチ差し+他のSPHホルダー材質ステンレス、最高級牛表皮革
  • 真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッドフレーム PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッドフレーム

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • ステンレス製 ケーブルラックカバー カバークランプ(親桁70タイプ用) カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックカバー カバークランプ(親桁70タイプ用)

    カナフジ電工
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    備考1個種類SH、70H
  • パッキン CPH型 NOK

    パッキン CPH型

    NOK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式CPH
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    用途モンキーレンチ差し+大カラビナ(Φ8×約110L)材質ステンレス材
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ミゼットカッター・ラチェットレンチ・モンキーレンチに対する水平器磁性によるストレスを軽減しました。
    用途モンキーレンチ差し+LV2材質ステンレス材、最高級牛表皮革
  • パッキン(フッソ) UPH型 NOK

    パッキン(フッソ) UPH型

    NOK
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)型式UPH
  • (90202)ナット ホンダ

    (90202)ナット

    ホンダ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲4m 黄 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 8mm/使用範囲4m 黄

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4082材質ポリエステル樹脂質量(g)270内径(Φmm)5使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)8使用範囲(mm)4000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • 両路開閉型プラグ 特殊鋼 三価クロメートメッキ PHシリーズ ニューマシン

    両路開閉型プラグ 特殊鋼 三価クロメートメッキ PHシリーズ

    ニューマシン
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手として適しています。
  • SPHツールホルダー MIKI

    SPHツールホルダー

    MIKI
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    用途モンキーレンチ差し+16mm用マーカー×2材質ステンレス材、最高級牛表皮革
  • スタミナうなちゃん アルファ[販促]

    スタミナうなちゃん

    アルファ[販促]
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    愛嬌たっぷりのうなちゃんです。吊り穴上下各2ヶ所。テグス4本(1m)付。胸びれ・尾びれ部分にも空気が入ります。
    材質PVC長さ(cm)100
  • エアーPOP たこ大将 アルファ[販促]

    エアーPOP たこ大将

    アルファ[販促]
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    1mあるので迫力満点で訴求力抜群!!。吊下げヒモ付き
    材質PVC寸法(高さH×幅W)(cm)約100×100
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
"ph-80" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷