149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS14A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホルダータイプで検索スムーズ!1ホルダーに50枚、合計600枚収納出来ます。デスク等の引出し(深さ70mm以上)に納まるコンパクトなサイズです。
収納枚数(枚)600 付属品インデックスシール 材質ベース・カバー/スチロール樹脂ホルダー/ポリプロピレン 質量(g)310 外寸法(縦×横×深さ)(mm)114×230×68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ形状XLR3ピン(オス) 質量(g)226 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180 周波数特性70~14000Hz アズワン品番64-0877-68 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB) インピーダンス(Ω)600 音圧感度(dB)74±3
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー 質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む) 定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAh チャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch 消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20 通信方式単信、半複信、複信 周波数範囲(MHz)421/422/440 防塵防水性能IP67 送信出力10mW、1mW 外部端子DC5V~6V EIAJ区分2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23) 関連資料製品カタログ(1.3MB) 受信感度-14dBu以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40) 電波型式F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力80mW以上
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


建築用下げ振り保持器。木部には据付針(叩ける針)で、鉄部には強力マグネット(メーカー比1.8倍の吸着力)で取付けられます。糸のたるみを下げ振り側で巻き取り、高さ調整ができるアジャスター付。3倍速ハンドル手巻き(10mを15回転で巻き上げ)。本体を守るエラストマー装着。携帯に便利なストラップ付。装着糸パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
糸の長さ(m)16 適合下げ振り質量(g)100~1000 トラスコ品番813-4777 外形寸法(mm)縦125×横129×奥41 本体質量(g)500 製品質量(g)500
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。 厚さ(mm)0.8 取付マグネット 縦(mm)300 横(mm)225
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
839 税込923
6日以内出荷


1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンクロスパワハラ防止法標識
パワーハラスメント防止を掲げる分かりやすい標識になります。
用途パワハラ防止について理解と周知徹底を行います。 文字内容STOP パワハラ
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水銀灯300W相当の明るさです。
用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。 セット内容ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 幅(mm)286 質量(kg)3.9 奥行(mm)230 定格入力電圧(V)100/200 光源色昼白色(5000K) 配光角度(°)110 演色指数(Ra)72 動作温度範囲(℃)-30~50
1台
70,980 税込78,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊るして使える、吊り下げ式パッケージのシャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋です。1Lの牛乳パックが約4本入る大きさです。・特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい。・特許取得商品(特許 第7284846号)。・エンボス加工で袋の口が開けやすい。・マチ付タイプ。・ひも付、100枚ブロックタイプで吊り下げて使用可能
用途ポリ袋 ビニール袋 レジ袋 スーパー 買い物 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)厚さ0.011×300(180+120)×長さ370 乳白 サイズM サイズ(号)35
1パック(100枚)
449 税込494
6日以内出荷

看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 耐振動2G 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アンテナプレミアムHDMIケーブル
RoHS
ハイダイナミックレンジ(HDR)対応なので、明暗差がはっきりしたよりリアルな映像を伝送できます。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。18Gbpsの高速伝送が可能です。4K/60P対応なので、高画質で滑らかな映像を伝送できます。
トラスコ品番378-3704 ブラック 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルで使えるマルチタイプの水質計。pH・ORP・電気伝導率/プローブの接続が可能。プローブはデジタル通信(RS-485伝送)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
セット内容pHプローブセット(本体+pHプローブ〈MM4-pH〉) 測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度 測定範囲(pH)0.000~pH14.000 測定チャンネル数1ch 測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000 分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH 分解能(mV)(ORP)1
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。 。【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。 。【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。 。【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。 使用温度範囲(℃)-5~+60 材質(ホース)合成ゴム 使用流体空気 材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません 本体質量(g)約 300 測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時) アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV 測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可 校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体 表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効 表示器カスタムLCD(バックライト付き) データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。) 表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0 印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可 オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可 電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間 ホールド安定判断時:固定 防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185 pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃ USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷

用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。 使用温度範囲(℃)-5~+50 材質(ホース)軟質塩ビ 使用流体空気 許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値) 材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
1個(100枚)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途海岸沿い、塩害の影響地域 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
仕様●測定範囲:pH2.0~14.0、0~50℃ アズワン品番67-9251-89
1本
127,800 税込140,580
10日以内出荷


お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、 吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。
適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF 表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
1個
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3 寸法(mm)約70×188×39 質量(g)300 電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定方式ガラス電極法 表示分解能0.01pH 機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ 表示範囲pH-2.00~16.00 繰返し性±0.02pH以内 アズワン品番4-1303-01
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):220 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:130 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)