13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタムIWC-6SD用pHセンサー
エコ商品
一般の被検液を対象としたpH用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 トラスコ品番837-0419 対応製品IWC-5、IWC-06SD 寸法(mm)12Φ×160 使用温度(℃)5~60 測定範囲(pH)1~13 測定精度±(0.02pH+2dgt) 分解能0.01pH センサケーブル長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食肉pHテスター
エコ商品
本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途食肉の処理工程でのpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.01pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)43 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
25,980 税込28,578
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チーズpHテスター
エコ商品
本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途チーズの製造工程でのpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)40 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)129×50×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)乳製品・半固形食品用pH計
エコ商品
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。 本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。 円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。 乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター Checker
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14 検出単位0.01pH 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池×1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 精度(pH)±0.2 連続使用時間(時間)約1000 機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型pH/ORP計
エコ商品
pH測定に特化した専用器 電極を替えることでORPの測定も可能 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック 自動で5点校正まで可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。 セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙 寸法(mm)202×140×12.7 測定範囲(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 精度(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F 分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F 温度補償自動(-20.0~120.0℃) 校正(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正 使用液(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液 データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事) 電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
94,980 税込104,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チーズ用pH/ ℃計
エコ商品
HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。 AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途チーズ専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨーグルト用pH/ ℃計
エコ商品
ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)牛乳用pH/ ℃計
エコ商品
HI 98162は牛乳のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99162の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 1013という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 内部液の交換が可能。 電極先端部(ガラス製)は0~80℃までの高温に対応という特長があります。牛乳の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途牛乳専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~13(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 1013(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~80(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)肉用pH/ ℃計
エコ商品
HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途肉専用のプロフェッショナルタイプ 測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000 検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV 寸法(mm)185×93×35.2 質量(g)400 電源(V)1.5 精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2 付属電極pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き) 温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0) 連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時) 温度精度±0.4℃ 電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能 温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動) 校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より) 使用電池単三アルカリ電池×4 相対湿度1 データ容量200データまで(pH、mV各100データ) 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)37.5Φ×170H 電源CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)