カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(261)
    • 水質測定器レンタル(2)
    • 水質検査用水質計(8)
    • pH計(130)
    • pH計/導電率計/イオン計関連品(87)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
    • 土壌計測(1)
  • 農業機械(4)
    • 土壌酸度計(2)
  • 測定用品(9)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ

「ph測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
土壌分析サービス 注文ステップ
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS 佐藤計量器製作所卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS佐藤計量器製作所
98,500税込108,350
1セット
13日以内出荷
センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液寸法(mm)215×170×58(本体)電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.03、±0.5分解能(℃)pH0.01、0.1機能データメモリ機能(最大99データ)校正1~3点校正
pH計 SK-670PH 佐藤計量器製作所pH計 SK-670PH佐藤計量器製作所
11,600税込12,760
1個
13日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる安価ながら、3点校正で精度の高い測定ができるpH計。防水機能付きで濡れた手でも操作できます。センサ部が細長いので、口径が小さい容器内の液体も測定できます。
付属品電極保護ボトル寸法(mm)本体:36×224×20、センサ部:Φ12×115測定範囲(pH)2.00~12.00(0.01)、温度0.0~50.0℃(0.1℃)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(0.1)精度(℃)±pH0.20、±1.0校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)防水JIS C 0920(IPX4)準拠
pH計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所pH計 SKシリーズ佐藤計量器製作所
8,700税込9,570
1個
13日以内出荷
土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
寸法(mm)36×25×150校正3点校正電源(個)LR44電池4(付属)防水JISX0920(IPX4)準拠
pH/ORP 伝送変換器 セムコーポレーションpH/ORP 伝送変換器セムコーポレーション
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
RS485シリアル通信のModbusRTUプロトコルに対応。自動校正機能によりpH校正が簡単。pH6.86(JIS)及びpH7.00(USA)など標準液を選択可能。バックライト付き大型液晶表示で見やすさ抜群。電源がDC24Vの為、4芯ケーブル1本で電源と伝送出力の配線が完了。絶縁伝送出力DC4~20mAが標準で附属。ポール、制御盤、タンクなどに簡単に取り付け可能な取付具も用意。
用途pH/ORP計測等の遠隔管理付属品日除けカバー質量(kg)約 1測定範囲pH :0.00 ~14.00pH、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D)電源(V)DC24保護構造IP54 相当消費電力(W)約 5表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度センサー 1000Ω(0℃)/500Ω(25℃)/6.8kΩ(25℃)/温度補償なし より選択分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可)校正自動校正:JIS 標準液、USA 標準液から選択可能 JIS 標準液:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68 から選択、USA 標準液:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01から選択、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正周囲湿度(%RH)85 以下通信機能RS-485 シリアル通信(ModbusRTU・無手順通信)周囲温度(℃)0~45伝送出力pH/ORP および温度連動 4 ~20mA(最大負荷 500Ω) 入出力絶縁
卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
299,800税込329,780
1セット(1セット)
46日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
卓上型pHメーター(セブンダイレクト) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーター(セブンダイレクト)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
259,800税込285,780
1セット(1セット)
46日以内出荷
機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。
仕様標準液:pH標準液3種×3袋(pH4.01/7.00/9.21または10.01)精度mV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、温度:±0.1(0~100℃)分解能mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、温度:0.1℃表示範囲mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、温度:-30.0~130.0℃
センサヘッド 堀場製作所センサヘッド堀場製作所
26,980税込29,678
1個(1個)
6日以内出荷から8日以内出荷
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズADVANTEC
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
残留塩素測定器 ATKシリーズ ADVANTEC残留塩素測定器 ATKシリーズADVANTEC
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
摘要高濃度用
残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号 ADVANTEC残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号ADVANTEC
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット摘要ポケット型範囲Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階)測定対象遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可)アズワン品番64-1031-08
pH比色測定器 ATCシリーズ ADVANTECpH比色測定器 ATCシリーズADVANTEC
18,980税込20,878
1台
24日以内出荷から43日以内出荷
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。検定器は水質試験器、残留塩素比色測定器(ATD101DAを除く)と共通です。
pH/ORPメーター TOKO(東興化学研究所)pH/ORPメーターTOKO(東興化学研究所)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
pH&ORPが同時測定・同時表示可能です。現場での使用を考慮した防水・防塵のボディに、暗い場所でも見やすいバックライト付き液晶を採用した使い易いメータです。液晶画面に操作内容が表示され、さまざまな測定条件の設定が簡単にできます。キーを押すだけの自動校正機能や、安定値を自動判断するオートホールド機能、多くの現場のデータをメモリできるデータ保存機能や指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定などの機能を備えています。現場で役立つ防水機能(IP67)。暗い場所で便利なバックライト付き液晶。手間が省けるインターバル測定。大容量データメモリ(最大1000データ記録)。作業管理が可能な校正データメモリ/電極交換記録。pH&ORP同時測定・同時表示。現場で安心 プラスチックボディの高感度センサ。多彩なオプション電極で実験室でも便利。
仕様●インターバル時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●インターバル保存(個):1~1000(合計値)●校正データ(個):5●随時保存(個):1~1000(合計値)質量(g)本体:320温度(℃)0.1【温度補償】ATC【データ保存】、0~100【最小表示】ORP±2000mV、1mVpH-1~15pH、0.1/0.01pH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40アズワン品番64-4047-25
ワイヤレスフラットpHセンサ GDX-FPH(Go Direct) ナリカワイヤレスフラットpHセンサ GDX-FPH(Go Direct)ナリカ
48,980税込53,878
1セット
31日以内出荷
ワイヤレスフラットpHセンサGDX-FPHは、食品や土壌などの溶液または半固体のpHを測定するために使用される汎用pHセンサーです。本フラットpHセンサは、ガラス電極膜が球状ではなく平面状(フラット)のため球状電極pHセンサと比べて少量の測定試料で測定を可能とします。また、センサ電極の耐久性が高く洗浄が容易です。このセンサの電極部は密閉ゲル充填型二重接合電極となっているため、トリス緩衝液やタンパク質や硫化物を含む溶液に使用する際の電極の目詰まりを防ぎます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスフラットpH電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル型式GDX-FPH電源内蔵充電池またはUSB接続寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175測定範囲(pH)0~14接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(pH)±0.2(工場校正)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155電極ポリカーボネート製密閉ゲル充填型二重接合電極、Ag/AgCl比較電極OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)5~80℃アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)分解能(pH)0.01
ワイヤレスガラス電極pHセンサ GDX-GPH(Go Direct) ナリカワイヤレスガラス電極pHセンサ GDX-GPH(Go Direct)ナリカ
57,980税込63,778
1セット
31日以内出荷
ワイヤレスガラス電極pHセンサGDX-GPHは、水溶液、不均一溶液や有機溶液のpHの測定測定用です。このガラス電極pHセンサーは、非水溶液や有機溶媒、強酸、強塩基を含む溶液で使用できます。また、密閉されたゲル充填Ag-AgCl複合参照電極でBNCコネクタを備えています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスpHガラス電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル型式GDX-GPH電源内蔵充電池またはUSB接続寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175測定範囲(pH)0~14接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(pH)±0.2(工場校正)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155電極ガラス製密閉ゲル充填型(Ag/AgCl比較電極)OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)5~80℃アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)分解能(pH)0.01
残留塩素測定器 比色測定器 pH測定 BTB法 セムコーポレーション残留塩素測定器 比色測定器 pH測定 BTB法セムコーポレーション
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定測定範囲(pH)6.0~7.6
液体用PH計セット testo(テストー)液体用PH計セットtesto(テストー)
52,980税込58,278
1セット
32日以内出荷
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
液体用PH計セット testo(テストー)液体用PH計セットtesto(テストー)
66,980税込73,678
1セット
40日以内出荷
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付東亜DKK
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット 東亜DKKpH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット東亜DKK
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計表示器 カスタムLCD(バックライト付き)電池寿命は最大2000時間の省電力設計フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)1500データのメモリー機能搭載スマートで持ちやすいデザイン防水構造
適合本体+ORP電極(PST-2739C)1m
pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット 東亜DKKpH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット東亜DKK
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計表示器 カスタムLCD(バックライト付き)電池寿命は最大2000時間の省電力設計フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)1500データのメモリー機能搭載スマートで持ちやすいデザイン防水構造
適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度
マイクロ ToupH 電極 HORIBAマイクロ ToupH 電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
当日出荷
タフ電極の使いやすさを微量試料でも世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造鉛フリー計量法型式承認番号 S2329618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#300(KCl)pH範囲0-14
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ペン型の小型pHメータですIP-67防水型なので安心して使用できますデータロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大)測定範囲0~14pH(pH)、-5~+80℃(温度)電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA構造IP67防水対応精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能データホールド、Max/Min表示ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境温度(℃)0~+60、pH電極/-5~+80電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80RH以下
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
pH値と温度を同時表示別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
土壌pH計 A-Gas Japan土壌pH計A-Gas Japan
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下
多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付) 東亜DKK多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付)東亜DKK
97,980税込107,778
1個
64日以内出荷
一体型センサーで多項目の水質測定に対応(pH・電気伝導率・濁度・温度・塩分・TDS・海水比重。オプションで溶存酸素・ORP・イオン・水深)。電極装着ポートをマルチポート化。第一ポートにpH電極・ORP・イオン電極が接続化。第二ポートに溶存酸素・pH・ORP・イオン電極が接続化。イオン電極は6種類のイオン電極から選択可能(F.Cl.NO3.Ca²⁺.K.NH4)。電極太さがΦ45mmのスマート形状ですのでボーリング調査用パイプにも楽々挿入。Modbus電源BOXをオプションでご用意、汎用ゲートウェイ等を接続することにより、水質監視システムの構築が可能。9999データのメモリーが可能(センサモジュール単独でメモリーが可能。
用途河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に。仕様電気伝導率(EC):測定範囲:0.00~10.00S/m、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:交流4極法、表示範囲:0.0~202.0mS/m、0.000~20.20S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動レンジ切替え)pH測定範囲:pH0.00~pH14.00、繰り返し性:±0.05pH以内、測定方法:ガラス電極法
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付東亜DKK
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付東亜DKK
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 300測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
ポータブルDO計 HQ1130 本体のみ 1CH 東亜DKKポータブルDO計 HQ1130 本体のみ 1CH東亜DKK
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
蛍光技術を採用した溶存酸素計(LDO計)です。蛍光式が工場排水試験方法(JIS K0102)に採用されました。隔膜や電解液を使用しないのでメンテナンスが容易です。年1回センサーキャップ交換をするだけです。ふらん瓶用アダプタ、攪拌子付きキャップでふらん瓶用DO測定対応。センサーを交換すれば、pHや電気伝導率測定にも対応できます。※2chのみUSBでのデータ転送、充電が可能です。計測、校正、異常解消時のイラスト付き手順ガイド搭載。日本語標示可。ふらん瓶用アダプタ、撹拌子付きキャップ(別売)でふらん瓶用DO測定対応
仕様●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存付属品リチウムイオン電池、USB充電器、USBケーブル、ストラップ/防塵キャップセット、プラスドライバー、簡易取扱説明書(多言語)、取扱説明書(英文)、クイックスタートガイド質量(g)約 519(電池含まず)()外形寸法(mm)W97×D220×H63電源充電式リチウムイオン電池測定項目溶存酸素外部出力USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー測定チャンネル数1ディスプレイ536×336モノクロ液晶使用温湿度範囲0~60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと)測定モード都度測定/インターバル測定/連続測定保存温湿度範囲-20~60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)
pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ 東亜DKKpH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ東亜DKK
44,980税込49,478
1個
当日出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計表示器 カスタムLCD(バックライト付き)電池寿命は最大2000時間の省電力設計フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)1500データのメモリー機能搭載スマートで持ちやすいデザイン防水構造
セット内容本体のみ測定項目pH/ORP/イオン/温度測定範囲(pH)0.00~14.00pH表示分解能(ORP)1mV、イオン:有効桁数2 1/2桁(0.1μg/L~199g/L)、3桁(200~999g/L)、1500データ温度測定範囲(℃)0.0~100.0メモリー1500データ表示範囲イオン:0.0~999mg/L(自動レンジ切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39×181(突起物を除く)測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000電池寿命最大2000時間防水仕様IP 67(1m,30分浸漬可)分解能(pH)表示0.01pH
データロガー工業用PHメーター マザーツールデータロガー工業用PHメーターマザーツール
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能pH・ORP(センサー別売)の測定が可能液晶バックライト付き別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定値を固定するデータホールド機能搭載測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書トラスコ品番419-5040幅(mm)68高さ(mm)177奥行(mm)45測定範囲(pH)0~14表示範囲0.01pH測定範囲(mV)-1999~1999分解能(mV)1
ハンディ型PH計 指示計のみ 佐藤計量器製作所ハンディ型PH計 指示計のみ佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。付属品pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計:ABS測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約72×182×32分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
亜硝酸イオンメータ TiN-9003シリーズ TOKO(東興化学研究所)亜硝酸イオンメータ TiN-9003シリーズTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1個
17日以内出荷
TOKOハンディ亜硝酸イオンメータは、隔膜電極方式の亜硝酸イオン測定専用メータです、サンプルのpHが1.5以下になると亜硝酸イオンは亜硝酸に変化します、亜硝酸は隔膜を通過して電極内部に入り、亜硝酸の濃度に応じて電解液のpHを変化させます、隔膜式亜硝酸イオン電極は、このpH変化を測定して亜硝酸イオン濃度を検出します、銅・カドミウムカラム還元法により硝酸イオンの測定もできます、pH電極の開発を永年続けてきた東興化学研究所が、新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルに pH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した亜硝酸イオンの測定が可能になりました、最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
ポータブル多項目水質計 東亜DKKポータブル多項目水質計東亜DKK
419,800税込461,780
1台
10日以内出荷
pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、TDS(全溶存固形物量)、海水比重、溶存酸素、ORP、イオン、水深の最大9項目同時測定が可能 水深100mでの連続測定が可能 標準センサーモジュールの径は45mm Modbus対応 データメモリー機能(9999データ)
仕様●外形寸法:計器本体/70×39×188mm、センサモジュール/45×425mm●質量:計器本体/300g、センサモジュール/1330gアズワン品番67-9251-74
デジタルpHコントローラ TOKO(東興化学研究所)デジタルpHコントローラTOKO(東興化学研究所)
249,800税込274,780
1個
63日以内出荷
pH測定・pH調整が簡単・高精度にできます 新型高感度センサを標準にした、非常に応答速度が速いpHメータです 再現性にも優れた新型センサは、精密なpH調整が簡単にできます 自動校正機能付きで校正が簡単です pH値、温度を同時表示します インタラプト設定機能※で、調整試薬の入れ過ぎを防ぎ、高精度に調整できます ※⇒ インタラプト設定機能は、試薬を注入するときの注入と待機の時間を任意に設定する機能です。撹拌や反応の遅れを考慮し試薬の過剰注入を防ぎます ヒステリシス設定でコントロール開始pHと終了pH値を変更できます。遅延時間の設定もできます コントロール出力接点は2接点有ります。酸注入、アルカリ注入のセッティングができます 2接点とも制御方向を自由に設定できます。反応が一方向の場合、1つの接点でコントロールし、もう1つの接点でランプやブザーを動作できます pH値と温度が同時に表示されます アナログ出力は0~20mAと4~20mAから選択し、任意に設定できます スケーリング機能がありますので、小さな変化を拡大して記録できます。出力は絶縁されておりますので、パソコンのA/D変換ボードに直接入力しデータの収集が可能です
仕様●測定範囲●▼pH:0.00~14.00pH●▼温度:0.0~100℃●分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●精度:±0.01±1digit●表示●▼pH:4桁LED方式●▼温度:4桁LED方式●温度補償:0~100℃自動温度補償●周囲温度:0~50℃ 85%RH以下●電源:AC100V 50/60Hz●本体寸法:186(W)×174(H)×170(D)mm●質量(本体のみ):1.6アズワン品番67-6819-74
アナログpHメーター TOKO(東興化学研究所)アナログpHメーターTOKO(東興化学研究所)
74,980税込82,478
1個
17日以内出荷
教材用にも適しています 大きく見やすい目盛り ミラー付の大きい目盛りで迅速かつ正確な測定ができます ガラス電極・比較電極と温度補償素子を一体化したプラスチックボディセンサーを標準添付 壊れにくく、ガラス容器でも安心して使用できます オプション電極で幅広いニーズに対応 極微量サンプル、サンプルの内部や表面等幅広い分野のpH測定がオプション電極で可能になりました 優れた追従・応答性 最新鋭温度補償方式の採用で、従来に比べ非常に早い温度追従性・応答性を達成しました 簡単操作で高精度 MOS型FET増幅回路の採用で精度、安定性が優れています
仕様●測定方式:ガラス電極法●測定範囲:0~14pH●最小目盛り:0.1pH●読み取り精度:±0.05pH●温度補償:0~60℃ 自動温度補償方式●電源:乾電池(006P)2個(チェック回路付)●本体寸法:120(W)×50(H)×160(D)mm●本体重量:1.2アズワン品番67-6819-73
プロフェッショナル卓上型pH/ORP計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プロフェッショナル卓上型pH/ORP計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1式
6日以内出荷
本体とpH/ORP測定モジュールで構成された大型タッチスクリーンディスプレイを持つ卓上型測定器です。 大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める方に適しています。 データ保存や外部接続機能も充実しています。
仕様●仕様:本体●測定範囲:-2.0~20.0 pH、-2.00~20.00 pH、-2.000~20.000 pH、±2000.0mV(ORP)●分解能:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH、1 mV、0.1 mV(ORP)●測定精度:±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH(±最後の一桁)、±0.2 mV(±最後の一桁)(ORP)●pH校正:5点校正まで可能●メモリ:1ファイルあたり最大50,000件/ユーザーあたり1,000,000件以上のデータポイントを保存●電源:12 VDCアダプター●サイズ:長さ205×幅160×高さ77mm●付属品:本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662TW)、電極ホルダー、初回分標準液(pH4.01 2袋、7.01 4袋、10.01 2袋)、電極洗浄液2袋、電極内部液(30ml)、電極ホルダー、電極内部液補充用ピペット、電源アダプター、USB-C-USB-Aケーブル、英文品質証明書、日本語取扱説明書アズワン品番68-1890-76
二酸化炭素メータ 炭酸ガスメータ TOKO(東興化学研究所)二酸化炭素メータ 炭酸ガスメータTOKO(東興化学研究所)
299,800税込329,780
1個
17日以内出荷
高感度pH電極をベースにした隔膜式炭酸ガスメータです 炭酸ガスは、水溶液中でpH変化によってその形態を変えますが、pHを4以下に調整するとほとんど炭酸ガスになります、本器はこの炭酸ガスを捕らえて測定します 電極内部の電解液に取り込まれた炭酸ガスは、その濃度に応じて電解液のpHを変化させます。この変化を測定し炭酸ガス濃度を表示します ガラス電極を長年作り続けた、東興化学研究所の高感度で再現性に優れたpH電極の性能を発揮した製品です 新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルにpH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した炭酸ガスの測定が可能になりました 最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
仕様●測定範囲:濃度/2~440mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●▼バックライト点灯 時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●▼寸法:本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:9004K-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、標準原液 1000mg/L(300mL)×各1●▼pH調整溶液50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーなどはオプションですアズワン品番67-6819-93
中和滴定実験セット (Go Direct)N ナリカ中和滴定実験セット (Go Direct)Nナリカ
77,980税込85,778
1セット
5日以内出荷
中和滴定の実験がスムーズにできる実験セットです。付属のセンサをお持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用してデータの測定、解析ができます。pHセンサと滴定センサを同時に接続することで容量とpH値の関係を求めることができます。センサはそれぞれ単独で使用可能のため、中和滴定の実験以外にも使用することができます。
セット内容pHセンサ(Go Direct)(測定範囲:pH0~14)、滴定センサ(Go Direct)(測定範囲:滴下量0~)、マグネットスターラー、撹拌子対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
COCO-pH クール・テックCOCO-pHクール・テック
38,980税込42,878
1台
当日出荷
割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。測定範囲(pH)0.00~14.00分解能0.01
TESTO206-2防水型食品用pH計 testo(テストー)TESTO206-2防水型食品用pH計testo(テストー)
49,980税込54,978
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら