pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
持ち運びに便利なポケットサイズです。
仕様校正証明書付
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×170
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定精度±0.1pH
アズワン品番2-1287-03-20
防水性IP57準拠
分解能(pH)0.01
校正証明書一般校正
1台
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
省電力・防水設計でフィールド測定に最適!
省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。
セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個
測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃
質量(g)約280(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本
測定方式ガラス電極法
消費電力約0.003W
表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃
外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。
センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18
付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース
測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F
精度(pH相対)±0.01pH±1LSD
測定範囲(pH)0.00~14.00
表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F
温度補償自動(ATC)
校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと
温度分解能(℃)0.1/0.1°F
精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD
分解能(pH)0.01
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)0.00~14.00
付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)Φ37.5×H170
質量(g)約87(電池含む)
電源CR2032リチウム電池×2個
サンプリング3回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1本(30mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000
校正証明書一般校正
測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃
分解能pH/0.01、温度/0.1℃
仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)
付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース
寸法(mm)29×14×148
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定項目pH・℃
精度pH/±0.01、温度/±1.0℃
防塵防水性能IP57
アズワン品番1-062-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥32,400
税込¥35,640
9日以内出荷
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
種別ラコムテスターpH計 防水型
校正証明書一般校正
こんなお得な商品も!
pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲pH0~14
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主材質ABS樹脂
精度(pH)±0.02
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃
質量(g)143
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×220
アズワン品番4-360-01
1個
¥51,300
税込¥56,430
当日出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3
寸法(mm)約70×188×39
質量(g)300
電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定方式ガラス電極法
表示分解能0.01pH
機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ
表示範囲pH-2.00~16.00
繰返し性±0.02pH以内
アズワン品番4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃
分解能pH/0.01、温度/0.1℃
仕様ペンタイプ
付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース
種別本体
寸法(mm)29×14×148
質量(g)43
電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定項目pH・℃
精度pH/±0.01、温度/±1.0℃
機能オートパワーオフ(10分)
校正3点(pH4.01・6.86・9.18)
防塵防水性能IP57
アズワン品番1-062-01
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌々日出荷
プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)
付属品電池、基準電極、取説
質量(g)約153
電源006P(9V)×1
ケーブル長(m)約2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25
測定原理ガラス電極式
サンプリング約0.4秒
使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH
プローブ長(mm)Φ10×128
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません
測定範囲(pH)0~14
分解能±0.01
アズワン品番4-361-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥37,200
税込¥40,920
100日以内出荷
自動温度補償付で測定の際に温度測定も同時に行えます。
測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。
水に浮きますので、水に落としても回収可能です。
固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。
バックライトの色が操作状況によって変化します。
(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)143
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
寸法(Φ×mm)40×220
校正1~3点
防塵防水性能IP67
アズワン品番4-360-01-20
校正証明書一般校正
1本
¥71,300
税込¥78,430
9日以内出荷
持ち運びに便利なポケットサイズです。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)
測定範囲(pH)0.0~14.0
測定精度±0.2pH
分解能0.1pH
寸法(Φ×mm)37.5×170
アズワン品番2-1287-02-20
防水IP57準拠
校正証明書一般校正
1台
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
質量(g)87(電池含む)
外形寸法(mm)37.5Φ×170H
電源CR2032 リチウム電池×2個
使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
測定範囲0.0~14.0pH
分解能0.1pH
寸法(mm)45×30×163
質量(g)90
電源ボタン電池LR44×4(付属)
精度±0.1pH
使用温度(℃)0~50
校正1点
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
pH測定の必要性を追求。pH電極モジュールは交換可能。基本分解能と精度でpH測定。自動温度補償機能(ATC機能)。高精度測定のために3点までpH値の校正が可能。標準液でpH値の簡単校正。コンパクトでも見やすい液晶、大きな数字表示
ケースに入れて持ち運びに便利。防水設計、IP67に準拠
用途薬品のHP確認、プール等のPH測定等
付属品pH電極モジュールAX-APA20-31×1個(本体に装着)LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個(モニタ用)ケース、取扱説明書
種別コンパクト型
質量(g)約90(電極キャップ、電池含まず)
電源LR44形アルカリボタン電池(1.5V)×4個
測定範囲(pH)1.0~12.0
測定方式ガラス電極法
分解能0.1pH
直径×長さL(Φmm×mm)38×170(電極キャップ含まず)
精度(pH)±0.1
電池寿命(時間)約500(ただし、使用条件により変動)
校正1~3点校正
動作温度0~50℃
オートパワーオフ約8分
校正範囲NIST(JIS) 標準液 ±1.0pH(pH4.0、9.2) ±1.2pH(pH6.9)USA 標準液 ±1.0pH(pH4.0、10.0) ±1.5pH(pH7.0)
検出単位(pH)0.1
標準液セットの選択NIST(JIS) 標準液 pH4.0、6.9、9.2USA 標準液 pH4.0、7.0、10.0
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など
測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L)
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)
測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点
温度補償自動
防水性IP67
電源単4電池×4(モニタ電池付属)
測定範囲(℃)0~50
デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。
大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。
2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。
測定範囲(pH)0~14
付属品pH電極(PE-11)
質量(g)約200(電池含む)
電源006P(9V)電池×1(付属)
本体寸法(mm)135×60×33
精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他)
機能ホールド
校正1点または2点(手動)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L)
精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm)
校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・ORP
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.
分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-361-01
1個
¥25,200
税込¥27,720
当日出荷
防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
寸法(mm)Φ38×165
質量(g)100
電源ボタン電池LR44×4(付属)
校正自動、3点、温度補償付
液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。
用途通常水溶液の水質調査など
付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケース
寸法(mm)190×165×40
測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH・℃
本体寸法(mm)40×31×178
本体質量(g)107
測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃
分解能pH/0.1、温度/0.1℃
機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)488
校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。
卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。
研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。
測定範囲(基本モード)-2.00~16.00pH、(標準モード)-2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH ±1000.0mV(pH)
分解能0.01pH、0.001pH、0.1mV
セット内容HI11310 pH電極、pH4.01標準液(2袋)、pH7.01標準液(2袋)、pH10.01標準液(2袋)、電極洗浄液(2袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター
寸法(mm)202×140×12.7
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2
精度±0.01pH、±0.002pH、±0.2mV
校正(基本モード)4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH(標準モード)1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液
データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
画面にはpHと温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
校正は自動で3点校正まで。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後
セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
精度(pH)±0.05(@25℃)
温度補償自動
温度精度±0.5℃(@25℃)
校正自動で3点校正まで(1.pH7.01、4.01、pH10.01にて、2.pH6.86、pH4.01、pH9.18にて)
サイズ(mm)163×40×26
RoHS指令(10物質対応)対応
画面にはpHと温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
校正は自動で1点または2点。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.0~14.0(検出単位:0.1pH)【※本体表示は-2.0~16.0】
仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後
セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
精度(pH)±0.1(@25℃)
温度補償自動
温度精度±0.5℃(@25℃)
校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)
サイズ(mm)163×40×26
RoHS指令(10物質対応)対応
世界中でご愛用いただいているペップファミリー
HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。
手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。
画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0~14
検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃
仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他
質量(g)75
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
温度測定範囲(℃)0~50
精度(pH)±0.05
精度(℃)±0.5
温度補償(℃)自動/0~50
校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか)
使用電池CR2032リチウムイオン電池×1
相対湿度100%以下
使用環境温度(℃)0~50
電池使用時間(時間)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00
寸法(mm)135×60×33
電源006P(9V)電池×1
精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9、10.1~13)
校正1点または2点(手動)
分解能(pH)0.01
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲0.00~14.00pH、0.0~100.0℃
分解能0.01pH、0.1℃
付属品pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水
寸法(mm)85×157×42
質量(g)276(電池含む)
電源単4電池×4(付属)
精度±0.01pH、±0.5℃
温度補償自動・手動、0~100℃
校正自動、最大3点校正
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
測定範囲【pH】0.00~14.00、【ORP】0~±2000mV、【温度】0.0~100.0℃
付属品pH電極、電極スタンド、温度プローブ
寸法(mm)155×175×69
電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)
精度【pH】±0.01pH、【ORP】±0.2mV(±199.9mV以内)
機能データメモリ(最大100データ)、データホールド
温度補正(℃)自動・手動、0~80
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。
簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/mV/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)950
電極標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E
校正ポイント1~3点
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ