カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • オフィス家具(16)
  • 作業工具(13)
  • 制御機器(8)
  • 測定用品(8)
  • 照明(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「ph-m1」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
669税込736
1個
当日出荷
材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
名刺分庫 ナカバヤシ名刺分庫ナカバヤシ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホルダータイプで検索スムーズ!1ホルダーに50枚、合計600枚収納出来ます。デスク等の引出し(深さ70mm以上)に納まるコンパクトなサイズです。
収納枚数(枚)600付属品インデックスシール材質ベース・カバー/スチロール樹脂ホルダー/ポリプロピレン質量(g)310外寸法(縦×横×深さ)(mm)114×230×68RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドマイク(有線タイプ) サンワサプライハンドマイク(有線タイプ)サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
コネクタ形状XLR3ピン(オス)質量(g)226寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180周波数特性70~14000Hzアズワン品番64-0877-68関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)74±3
ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10アルインコ
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)関連資料製品カタログ(1.3MB)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワンTEFEN PPタケノコ継手 オスストレートアズワン
159税込175
1個
当日出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ピーキャッチはや巻1600 タジマツール(TJMデザイン)ピーキャッチはや巻1600タジマツール(TJMデザイン)
7,498税込8,248
1個
取扱停止中
建築用下げ振り保持器木部には据付針(叩ける針)で、鉄部には強力マグネット(メーカー比1.8倍の吸着力)で取付けられます糸のたるみを下げ振り側で巻き取り、高さ調整ができるアジャスター付3倍速ハンドル手巻き(10mを15回転で巻き上げ)本体を守るエラストマー装着携帯に便利なストラップ付装着糸パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
糸の長さ(m)16適合下げ振り質量(g)100~1000トラスコ品番813-4777外形寸法(mm)縦125×横129×奥41本体質量(g)500製品質量(g)500
PH形押しボタンスイッチ サンミューロンPH形押しボタンスイッチサンミューロン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
タイプ押しボタンスイッチ形状
電動キックボード注意標識パンダ タテマグネット グリーンクロス電動キックボード注意標識パンダ タテマグネットグリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷
電動キックボード注意標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途電動キックボード乗車時の注意喚起に。厚さ(mm)0.8取付マグネット縦(mm)300横(mm)225
アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 岩崎電気アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器岩崎電気
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
ハートマカロン 日本紐釦貿易ハートマカロン日本紐釦貿易
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
イスカル タップ HEST イスカルイスカル タップ HESTイスカル
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
材種HS
パワハラ防止法標識 グリーンクロスパワハラ防止法標識グリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
パワーハラスメント防止を掲げる分かりやすい標識になります。
用途パワハラ防止について理解と周知徹底を行います。文字内容STOP パワハラ
ハイスペックハイディスク70W 日動工業ハイスペックハイディスク70W日動工業
70,980税込78,078
1台
当日出荷から翌々日出荷
水銀灯300W相当の明るさです。
用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。セット内容ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本幅(mm)286質量(kg)3.9奥行(mm)230定格入力電圧(V)100/200光源色昼白色(5000K)配光角度(°)110演色指数(Ra)72動作温度範囲(℃)-30~50
プラスプラスネオ手提げひも付 M/35号 乳白 オルディプラスプラスネオ手提げひも付 M/35号 乳白オルディ
449税込494
1パック(100枚)
6日以内出荷
吊るして使える、吊り下げ式パッケージのシャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋です。1Lの牛乳パックが約4本入る大きさです。・特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい・特許取得商品(特許 第7284846号)・エンボス加工で袋の口が開けやすい・マチ付タイプ・ひも付、100枚ブロックタイプで吊り下げて使用可能
用途ポリ袋 ビニール袋 レジ袋 スーパー 買い物材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)厚さ0.011×300(180+120)×長さ370乳白サイズMサイズ(号)35
PH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 単極双投 スイッチ部のみ サンミューロンPH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 単極双投 スイッチ部のみサンミューロン
839税込923
1個
6日以内出荷
小型の単極双投(SPDT)モーメンタリON-(ON)押しボタンスイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)日動工業
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
プレミアムHDMIケーブル 日本アンテナプレミアムHDMIケーブル日本アンテナ
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
ハイダイナミックレンジ(HDR)対応なので、明暗差がはっきりしたよりリアルな映像を伝送できます。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。18Gbpsの高速伝送が可能です。4K/60P対応なので、高画質で滑らかな映像を伝送できます。
トラスコ品番378-3704ブラック長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)日動工業
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付東亜DKK
79,980税込87,978
1個
当日出荷
ポータブルで使えるマルチタイプの水質計pH・ORP・電気伝導率/プローブの接続が可能プローブはデジタル通信(RS-485伝送)カスタムLCDバックライト機能を搭載フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)1500データのメモリー機能搭載
セット内容pHプローブセット(本体+pHプローブ〈MM4-pH〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
5 in 1 デジタルPHメーター M-digi MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digiMMK SCIENTIFIC
5,898税込6,488
1台
当日出荷から4日以内出荷
【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。 【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。 【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。 【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホースノーブランド
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付東亜DKK
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 300測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホースノーブランド
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+50材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10PH1SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)日動工業
69,980税込76,978
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LED
ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク重耐塩仕様(乳白ワイド)日動工業
139,800税込153,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途海岸沿い、塩害の影響地域付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LED
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10PH1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10PH1SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(260件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学残留塩素試験紙(アクアチェック)日産化学(24件のレビュー)
6,098税込6,708
1個(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
カバ- 1 2CM-F842M-00-PH YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 2CM-F842M-00-PHYAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
pH電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m ハック社pH電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1mハック社
127,800税込140,580
1本
10日以内出荷
実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)
仕様●測定範囲:pH2.0~14.0、0~50℃アズワン品番67-9251-89
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ)ネグロス電工
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、 吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。
適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
エルボ 正和エルボ正和(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30アイボリーホース長さ(m)1
水中電極  PH-1/-2 omron(オムロン)水中電極 PH-1/-2omron(オムロン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60種別ビニールコード
ポータブルpH計 東亜DKKポータブルpH計東亜DKK(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式ガラス電極法表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH以内アズワン品番4-1303-01
PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKDPPXシリーズ デジタル圧力センサCKD
9,998税込10,998
1個
当日出荷から101日以内出荷
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付 ノーブランドゴムエアーホース ワンタッチカプラ付ノーブランド
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):220使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)9.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)