カテゴリ
- 科学研究・開発用品(42)
- 作業工具(5)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- アズワン(4)
- ケニス(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- TRUSCO(3)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(3)
- セムコーポレーション(3)
- エスコ(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- JTC(2)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(2)
- KRK(笠原理化工業)(2)
- 三商(2)
- 竹村電機製作所(2)
- アール・シー・ウメハラ(2)
- ナリカ(2)
- REX[科学研究・開発用品](2)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
- シンワ測定(1)
- 谷沢製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ph1-14」の検索結果

pH1.0-14.0 ペーハー試験紙
エスコ¥1,550税込¥1,7051個当日出荷任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。エスコ品番EA776AR-2幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/14.0目盛間隔1.0/2.0
pH試験紙(スティックタイプ)
アズワン(16件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191箱(100枚)当日出荷ケースにカラースケールが付いています。長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
pH試験紙(ロールタイプ)
アズワン(9件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431巻当日出荷ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
パイジョンパーツ PHシリーズ 5°支柱用
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)Φ37×80表面処理白色アルマイト
pH試験紙スティックタイプ
(20件のレビュー)¥749税込¥8241箱(100枚)当日出荷専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。 ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。 0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックpH測定有効範囲1.0~14.0使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年変色切片数4
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
カップ型オイルフィルターレンチ
グリフィン(105件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
ハンディ型PH計
佐藤計量器製作所¥27,980税込¥30,7781台当日出荷用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76タイプハンディ型寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
絶縁工具セット
¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
スタンダード・pH試験紙(ロールタイプ)
MN(MACHEREY-NAGEL)(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。仕様個別包装・各巻にカラースケール付タイプロールタイプ
蓄圧式スプレーガン DELTA-TEC2
EPOCA(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐アルカリ性に優れています(pH7~14)。(パッキン:エチレンプロピレンゴム) 耐酸性に優れています(pH1~9)。(パッキン:バイトン)用途清掃作業用。幅(mm)227容量(mL)1500高さ(mm)288質量(g)415奥行(mm)126危険物の類別非危険物
カビ守護神スプレー
アール・シー・ウメハラ¥2,598税込¥2,8581本(300mL)当日出荷世界最高レベルの632菌のカビ・細菌・藻類等に対して硬化を実証されている防カビ剤です。日本食品分析センターをはじめとする国内外の様々な試験をクリアーし、効果の高さと共に安全性も兼ね備えています。他にも耐性菌が出にくい・幅広い安定温度・溶出度が極めて低いなどの特性を持ち、様々な場面でご活用いただけます。 幅広い防菌力。研究者によると一般建築物からは57の菌が高い頻度で検出されるそうです。カビ守護神はこれら57菌を含む数百種のカビ・最近・藻類に対し硬化試験を実施し、抑止効果を確認しています。 長期の防カビ力。高い安全性。 耐性菌が生まれにくい。カビ守護神は複数の有機系防カビ剤と無機系抗菌剤の複合合成剤です。単一の薬剤と違いひとつの薬剤成分に菌が耐性を持っていても、ほかの薬剤成分が効果を発揮します。菌が全ての薬剤成分に耐性を持つ可能性はほとんどありません。 有機溶剤や紫外線にも分解・劣化せず、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。この安定性により、あらゆるものに添加しても変質することがなく、長期にわたる防菌性能を付加する事が可能です。そのため、製品開発や防菌加工も容易に行えます。用途一般家庭から店舗、事業所、運送、倉庫、医療、介護、工場等。pH(有効)1~14対応可能薬品粉体系、水系、エマルジョン系、溶剤系アズワン品番64-6544-81温度安定度-40~300℃商品タイプ本体効果抗菌
ジョンソンpH試験紙 ロール
三商¥1,098税込¥1,2081個欠品中プラスチック製ディスペンサーに入った巻き取り式です。必要な長さだけ引き出すことができるため、無駄がありません。変色表はディスペンサーにセットされています。幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5
フォームスプレイヤー 9305
Vikan(ヴァイカン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷セット内容コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル・ジェットスプレイノズル材質コンテナ/ポリエチレン、インジェクター/ポリエチレン・真鍮質量(g)770外形寸法(mm)350×145×210容量(L)1.4使用温度(℃)40使用pH範囲1~14(コンテナ)
リール式pH試験紙
ケニス¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 ディスペンサーにカラーチャートが付いています。幅(mm)7タイプリール式長さ(m)5
ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル
DAYTONA(デイトナ)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
工具セット 自動車整備用
(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(63点)当日出荷お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
ナイロンバンド
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)4日以内出荷11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
ジョンソンpH試験紙 ブック
三商(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷低価格・普及品として特に学校や教材向けに適した試験紙です。1枚ずつ切り離して使用し、20枚綴毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。長さ(mm)60幅(mm)10タイプブックタイプ入数20枚綴×10冊/箱
pH試験紙 UNIV (ロール式)
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷必要な長さに切って使えるロールタイプのpH試験紙です。仕様標準変色表付き幅(mm)約7長さ(m)5pH測定有効範囲1~14
絶縁工具セット
JTC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷国際規格IEC60900:2004規格に適合セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm差込角(mm)12.7適合規格IEC60900:2004入組点数25PCS(専用ケース入り)RoHS指令(10物質対応)対応
pH試験紙 UNIV
ナリカ¥1,200税込¥1,3201セット(20枚×10冊)当日出荷一枚ずつ切り離して使用できるブック式のpH試験紙です。各ブックに標準変色表が付いているので、野外でも使用でき便利です。イギリス製。仕様標準変色表付き、ケース入り長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10pH測定有効範囲1~14測定間隔pH1.0
PH試験紙 SRタイプ(リール型)
Whatman(ワットマン)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷pH試験紙はpHの測定を簡単かつ迅速に行えるので、工場や研究室で幅広く使用されています。 pHを簡単に判定。日常的に行われる幅広い範囲のpH試験に。低コストで持ち運びでき、野外使用に便利。幅(mm)7タイプリール型長さ(m)5
ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き)
PALL(ポール)¥15,980税込¥17,5781箱(24個)当日出荷から7日以内出荷ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)0.28最大サンプル量500μL使用pH範囲1~14許容遠心力(G)14000適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
ブック式ペーハー試験紙
ケニス¥1,298税込¥1,4281箱(20枚×10冊)当日出荷1枚ずつ切り離して使用するブックタイプです各ブックにカラーチャートがついています。トラスコ品番413-3641長さ(mm)60幅(mm)9質量(g)37タイプブック式pH測定有効範囲1~14(全域)測定間隔pH1