カテゴリ

  • 作業工具(89)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 測定用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 空圧工具(1)

「ph10-02」の検索結果

関連キーワード
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型2極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ベース付ポストサイド型2極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
319税込351
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バイシクル セット 3 A Weraバイシクル セット 3 AWera
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール38点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。付属のチェーンツールセットでチェーンの緩め、再接続が可能です。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 3899/4/1 (1x 1/4x100), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (1x PH 1x25; 1x PH 2x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0), 9513, 9512, 9481 (1x 203x85), 9480 (1x 90,0x135,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数38
バイシクル セット 3 Weraバイシクル セット 3Wera
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
自転車のメンテナンス、組立に最適なツールセットです。極めてコンパクトなケースにワークショップやツアーで活躍するバイクツール41点を収納しております。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ガラス繊維強化プラスチック製のタイヤレバーが付属しており、リムを傷つけることなく安全にタイヤを外すことができます。9502タイヤレバーはビット装着が可能で、仏式バルブ(フレンチバルブ)の固定に対応しています。9503タイヤレバーにはバルブイジェクター(バルブ抜き)機能が付いています。自転車乗車時の負担を軽減するためにビットチェック用の空ケースに必要最低限の工具をセットして快適に持ち運べます。
セット内容●8001 A (1x 1/4x87,0), 813 (1x 1/4x78), 889/4/1 K (1x 1/4x50), 870/1 (1x 1/4x25), 851/1 BTZ (2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 2x TX 20x25; 2x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25), 800/1 BTZ (1x 0,5x4,0x25; 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25), 840/1 BTZ (1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 840/1 Z (1x 8,0x25), 842/1 Z (1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25), 8790 HMA (1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 15,0x23,0), 9502 (1x 105,0), 9503 (1x 105,0)●マジックテープ (1x 50,0x120,0)差込角(mm)6.35セット商品数41
クラフトフォーム コンパクト 27 RA 2 Weraクラフトフォーム コンパクト 27 RA 2Wera
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。磁石付きビットホルダーでビットをしっかり固定できます。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えているビットがハンドル内部に6本収納されています。
セット内容●851/1 Z (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 800/1 Z (1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25), 868/1 Z (1x # 1×25; 1x # 2×25)差込角(mm)6.35セット商品数6
電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用 Wera電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用Wera
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色
ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 20 RA-R Weraラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 20 RA-RWera
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。革新的なラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。ラピダプターユニバーサルビットホルダーは電動工具にも使用可能です。
セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25; 1x PH 3×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25; 1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25)差込角(mm)6.35
差替ドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)差替ドライバーセットSTAHLWILLE(スタビレー)
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
ポリエステル製のマジックテープ式ロールアップツールバッグに収納。刺繍入りSTAHLWILLEロゴ。
セット内容3コンポーネント式リバーシブルハンドルマイナスドライバー(0.6×3.5・0.8×4.0・1.0×5.5・1.2×6.5mm)、プラスドライバー(PH1・2)、ポジドライバー(PZ1・2)、六角ドライバー(3・4・5・6mm)、六角ドライバー(ボールエンドチップ付)(3・4・5・6mm)、トルクスドライバー(T10・15・20・25・30・40)質量(g)745入数12点
ファインツールセットPRO PROMOTE(プロモート)ファインツールセットPROPROMOTE(プロモート)
23,980税込26,378
1セット
翌々日出荷
頑丈なスチール製の工具箱は、収納物を一覧できる両開きタイプ。持ち運びやすさと使いやすさを兼ね、持ち手を倒せばコンパクトに収納できます。工具箱を開けば一目瞭然で作業効率がアップ。持ち運びしやすい持ち手付き。天面がフラットなので収納場所も困りません。
セット内容・カッターナイフ ・コンベックス 3m ・ウォーターポンププライヤー 250mm・コンビネーションレンチ(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19mm)・モンキーレンチ 200mm ・ラチェットハンドル1/2・ソケットレンチ1/2(8/9/10/11/12/13/14//15/16/17/18/19/22/23/24/27/30/32mm)・ユニバーサルジョイント1/2・エクステンションバー1/2×250mm・コンビネーションハンマー・ソケットドライバー・ニッパー 150mm・ラジオペンチ 150mm ・ハサミ・検電ドライバー・グリップドライバー(-4×100/-6×100/NO.1×75/NO.2×100)・ビットセット(H8/H6/H5.5/H5/H4/H3/H2.5/H2/H1.5・T40/T30/ 27/T25/T20/T15/T10/T9/T8・PH0/PH1/PH2/PH3・PZ0/PZ1/PZ2/PZ3・SL3/SL4/SL5/SL7・ソケットビット・ソケットアダプター)寸法(mm)工具箱:450×205×205容量1セット(78組)総質量(kg)12
ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバーDAYTONA(デイトナ)
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
ビット多数の充実したミニツールセット。ラチェットドライバーに加え、1/4インチソケット対応の60mm磁気ビットホルダーとソケットアダプターを備え、幅広い作業に対応します。六角ソケットは5、6、8、10mmを揃え、様々なボルトサイズに対応可能。さらに、耐久性を高めた仕上げのビットを36本搭載。
セット内容・1/4インチ ラチェットドライバー ×1・1/4インチ 60mm 磁気ビットホルダー ×1・1/4インチ 25mm ソケットアダプター ×1・六角ソケット:5、6、8、10mm・CR-Vビット:全36本 / 各25mmマイナス:3、4、5、6mmプラス:PH0、PH1、PH2、PH3トルクス:T9、T10、T15、T20、T25、T30いじり止めトルクス:TT20、TT25、TT27、TT30スクエア:S0、S1、S2、S3六角:2、2.5、3、4、5mmPZ:PZ0、PZ1、PZ2、PZ3三角:TA18、TA27トライポイント:Y00、Y0スパナ:SP6
ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドルDAYTONA(デイトナ)
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応
セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバーDAYTONA(デイトナ)
2,398税込2,638
1セット
翌々日出荷
バイクのあらゆるネジ・ボルトに対応する多彩なラチェットドライバーのミニツールセット。コンパクトながら幅広いビット種類を揃え、あらゆるバイクのネジやボルトに対応。ラチェット機構により、狭い場所でもスムーズに回せます。コンパクト設計で持ち運びや収納に便利。
用途1/4インチソケット対応アダプター付きで幅広い工具と連携可能セット内容・ラチェットドライバーハンドル×1・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1・マイナスビット:3.0、4.0、5.0、6.0mm・プラスビット:PH0、PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T15、T20・六角ビット:4.0、5.0、6.0mm・PZビット:PZ1、PZ2・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ)ミニツールセット 18ピース ラチェットT型DAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
基本サイズのビットと六角ソケットを揃えた、ミニラチェットツールセット。力をかけやすいT字形状のラチェットハンドルは、コンパクトで扱いやすく、限られたスペースでの作業にも便利です。さらにエクステンションバーを使えば、奥まった場所のネジにも簡単にアクセスでき、作業の幅が広がります。日常の整備やDIY、バイクや自転車、自動車など幅広い用途に活用できます。
用途プラス・マイナス・トルクスの各種ビットを幅広くカバーアダプターと延長バー付きで奥まったネジにも対応セット内容・ミニラチェットT型ハンドル ×1・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1・エクステンションバー ×1・マイナスビット:3.0、5.0、6.0mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ)インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型DAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
バイクメンテナンスに便利なインチ・ミリサイズの複合ラチェットツールセット。力をかけやすいT字形状で、狭い場所でも扱いやすいミニラチェットに、1/4インチソケット対応の磁気エクステンションバー(60mm)とアダプター(25mm)を装備。トルクス、プラス、マイナス、六角ビットを幅広く取り揃え、細かなネジからボルトまでカバー。さらに、ミリサイズとインチサイズの六角ソケットを両方セットし、国内外のバイクの整備に幅広く対応。
セット内容・ミニラチェットT型ハンドル×1・1/4インチ 60mm 磁気エクステンションバー×1・1/4インチ 25mmアダプター×1・トルクスビット:T15、T20、T25、T30、T40・プラスビット:PH2、PH3・マイナスビット:4.0、5.0mm・六角ビット:4.0mm・ミリサイズ六角ソケット:4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10、12mm・インチサイズ六角ソケット:5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、15/32インチ
ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点 GEDOREソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点GEDORE
32,980税込36,278
1セット
翌々日出荷
94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/9.5/12.7ケース寸法(mm)450×345×93
ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点 GEDOREソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点GEDORE
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷
94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0950セット内容94点材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/12.7ケース寸法(mm)382×285ハンドル内容ラチェットレンチ150mm(差込角:6.35mm・72枚歯)、ラチェットレンチ250mm(差込角:12.7mm・72枚歯)ビット【差込角6.35mmソケットビット】●六角・37mm:3、4、5、6●マイナス・37mm:4.5、5、6.5●プラス・37mm:PH1、PH2●ポジドライブ・37mm:PZ1、PZ2●トルクス・37mm:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30【5/16ビット】●六角・30mm:8、10、12、14●マイナス・30mm:8、10、12●プラス・30mm:PH3、PH4●トルクス・30mm:T40、T45、T50、T55ソケット内容(mm)【差込角6.35】●六角ソケット(25:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14●六角ソケット(50:6、7、8、9、10、11、12、13【差込角12.7】●六角ソケット(25:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、30、32●六角ソケット(77:14、15、17、19●スパークプラグソケット(65:16、21)
電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット StarTech.com電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キットStarTech.com
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキットドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質マテリアル:アルミシルバー質量(g)ドライバー:412寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダービット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式2x AAA電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
アルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ” ZENONアルカリ電解水洗浄除菌水”ピュアステラ”ZENON
499税込549
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力アルカリパワーで除菌します。ピュアステラは「水」を独自の技術で電気分解した100%電解アルカリ水で、環境にも身体にも優しく経済的です。pH13.2のピュアステラを軟水で5倍希釈でpH12.7、10倍希釈でpH12.4となります。用途に応じて希釈してご使用ください。アルカリ電解水で国内初、奈良県立医科大学との共同研究より、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する不活化効果を確認しました。
用途洗浄、脱脂。除菌(大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌、腸炎ビブリオ、インフルエンザウイルスなど)。消臭、防臭。材質100%電解アルカリ水効果除菌、消臭
ハンドツールセット64ピース BOSCH(ボッシュ)ハンドツールセット64ピースBOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1セット(64個)
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)4347寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットドライバーセット BOSCH(ボッシュ)ラチェットドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1セット
翌々日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。シャフト長さ80mm。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。ホルダーには、18本のビットが収納できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット18本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、H3/4/5/6×各1本)材質シャフト:クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)193差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルラチェットドライバーセット BOSCH(ボッシュ)TハンドルラチェットドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
7,898税込8,688
1セット(22個)
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース質量(g)699差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
マイツールズ23pcs TAKAGI(高儀)マイツールズ23pcsTAKAGI(高儀)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
一家に一台、基本工具セット
用途DIY・住まいのメンテナンスに付属品ペンチ×1、ネイルハンマー×1、モンキーレンチ×1、6.35mm角ドライバー型ハンドル、ビット PH1/PH2×2/PH3/PZ2/-6mm/T10/T15/T20/T25)、六角棒レンチ 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/5.5/6.0mm)、収納ケース入組点数23
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付東亜DKK
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付東亜DKK
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 300測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付東亜DKK
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
仕様電気伝導率基準温度設定:25℃固定付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
クラフトマンセット PROXXON(プロクソン)クラフトマンセットPROXXON(プロクソン)
62,980税込69,278
1セット(1個)
翌々日出荷
欧州のスタンダードBOX[L-BOXX-System L102]にソケットレンチ、スパナ、レンチ、ハンマー等が収納された万能工具セット。同じシステムを持つBOXと積み重ねが可能で、荷崩れを起こしません。
トラスコ品番420-5680セット内容【68点】ラチェットハンドル、エクステンションバー( 125/250mm)、 アダプター3/8→ 1/2、 ユニバーサルジョイント 、ソケット( 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm) 、ディープソケット( 10/13/17/19mm)、コンビスパナセット (6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21)、マイナスドライバー(3/3.5/8) プラスドライバー(PH1/PH2)、L型トルクスレンチセット (T8/10/15/20/25/27/30/40/50)、L型ヘックスレンチセット (1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm)、コンビプライヤー、ウォーターポンププライヤー、スペシャルハンマー、電子テスター差込角(mm)12.7ケース色カーキ/イエローケース寸法(mm)奥行:350、間口:440、高さ:120
TOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様) WeraTOOL CHECK PLUS 侍エディション(日本特別仕様)Wera
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ツールチェックプラス(品番056490)に比べて一部ポジドライブとトルクスを除き、日本市場向けサイズのいじり止めトルクス、プラス、マイナス、六角ビットを追加しています。プラスビット2番とマイナスビット5.5番はダイヤモンドコーティング仕様で耐久性に優れ、色別でサイズと先端刃先を見分けられます。セットのビット/ソケットを差替えることで、43種類ものネジやナットに対応可能です(いじり止めトルクスはトルクス兼用)。ラチェットハンドルはコンパクトで振り幅が6°なので、狭い作業スペースでも使用できます。ソケットやビットが手のひらサイズのケースに収納され携帯用に使用でき、ラチェットハンドルは鍛造されているため、丈夫で強いトルクをかけても安心です。ラチェットハンドルは正逆の切り替えがレバーで簡単に行えます。ビットとソケットの差し替え用アダプターが付属しています。ラピダプターのスリーブで早回しが可能です。ラピダプターによってビットの素早い脱着が可能です。ラピダプターは50mmのエクステンションとしても使用できます。
付属品侍エディション限定ステッカー(1枚)トラスコ品番651-4720セット内容ミニラチェットハンドル(8001A) クラフトフォームビットハンドル(813) ラピダプター(889/4/1 K) アダプター(870/1) ソケット:5.5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm(各1個) プラスビット:PH00×1本、PH0×1本、PH1×2本、PH2×2本(1本はダイヤモンドコーティング仕様)、PH3×1本 マイナスビット:4.0mm×1本、5.5mm×1本(ダイヤモンドコーティング仕様) 六角ビット:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) トルクスビット:T6×1本 いじり止めトルクス:TB7、TB8、TB9、TB10、TB15、TB20、TB25、TB27、TB30、TB40(各1本)【合計39本】材質工具:工具鋼 ケース:プラスチック差込角(mm)6.35先端形状トルクス、プラス、マイナス、六角ビット商品構成セット品グリーンマーク認定
差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1 Wera差替式クラフトフォームコンパクト 838 RA S インチサイズ SET 1Wera
9,198税込10,118
1セット
当日出荷
ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。Take it easy 色分けシステム - 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。テキスタイルボックスは、背面にmajusculeを備えています。テキスタイルボックスをWera 2goに取り付けることができます。または、壁、棚、ワークショップトロリーに取り付けることができます。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番658-1621セット内容Kraftform Kompakt 838 RA S インチサイズ Set 114点、 1×838 RA S ラチェット機能付きビットホルダー、 6.35ミリ: 1/4×102 mm、 2×851/4 BTZ バイトーション プラスビット: PH 1×50 mm、 PH 2×50 mm、 4x : TX 10×50 mm、 TX 15×50 mm、 TX 20×50 mm、 TX 25×50 mm材質特殊工具鋼全長(mm)14500差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1 Wera7515/16 差替式クラフトフォームセーフトルクドライバー スピード 汎用セット1Wera
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
素早くトルクを調整できるトルクドライバーです。5つのトルク調整可能(2.03.04.05.06.0 Nm)。トルクオフ機能により、トルク制限なく作業することも可能です。設定されたトルクに達すると空回りします。
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-6920セット内容7515/16 Kraftform Safe Torqueスピード 汎用セット116点、 1×7515 Kraftform Safe Torqueレンチ、 2-6Nm: 1/4×2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm、 1×851/4 Z プラスビット: PH 2×89 mm、 5×867/4 Z トルクス BO いじり止め付トルクスビット: TX 10×89 mm、 TX 15×89 mm、 TX 20×89 mm、 TX 25×89 mm、 TX 30×89 mm材質特殊工具鋼全長(mm)147.5差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)2-6最小目盛(N・m)2グリーンマーク認定
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁工具セット モノタロウ絶縁工具セットモノタロウ
29,980税込32,978
1セット
予約販売
HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業などセット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:116MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM差込角(mm)9.5適合規格IEC60900:2018入組点数22PCS(専用ケース入り)
サイクロップポケットセット3 Weraサイクロップポケットセット3Wera
35,980税込39,578
1セット
9日以内出荷
使用頻度の高いビット・ソケットとエクステンションバー(125mm)がセットになっています。強力な磁力を備えたビット用エクステンションがセットになっています。差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途工事現場用、メンテナンス。付属品収納ポーチトラスコ品番616-8568セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット差込角凸 9.5/凹6.35×133mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3、4、5、6mm、エクステンションバー:125mm×1本、ビットエクステンション75mm×1本材質特殊合金鋼、プラスチック差込角(mm)凸9.5(ソケット)、凹6.35(ビット)セット数27点ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)205×150×55
マグネットディープソケットビットセット felo(フェロ)マグネットディープソケットビットセットfelo(フェロ)
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
横向きや下向きの作業、奥まった箇所へでの作業でもマグネットによりボルトナットを保持します。マグネット部分はバネで押し込むことが出来るのでスタッドボルトへのナット締結にも使用できます。ビット自体が長尺なことに加えてエクステンションバーも付属するため非常にリーチが長いです。T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。ソケットビットは電動ドライバーで使用可能です(電動インパクトドライバーは不可)
付属品ビットホルダー47mm(六角シャンク6.35mm)、ビットホルダー155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケーストラスコ品番528-0439セット内容ソケット:5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158mm、ビット:[[+]]PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30、ビットホルダー:47、155mm(六角シャンク6.35mm)、ハードケースビット:(+)PH1、PH2/ポジドライブPZ1、PZ2/(-)3.5×0.6、4.0×0.8/トルクス15、20、25、30材質工具鋼差込角(mm)6.35セット数20点ハンドル内容T型兼用ドライバーハンドルケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56ソケット内容(mm)5.5×116、6×116、7×116、8×116、10×133、13×133、17×158
1/4 ソケットレンチセット T型兼用ドライバーハンドル付き felo(フェロ)1/4 ソケットレンチセット T型兼用ドライバーハンドル付きfelo(フェロ)
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
2種類のハンドルとビットやソケットが29点詰まった便利なセット品です。T型兼用ドライバーハンドルは通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。丈夫なハードケースが付属します。
付属品ビットホルダー(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用ビットアダプター、1/4ソケット用エクステンションバー150mm(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用エクステンションバー75mm(差込角1/4)、ハードケーストラスコ品番528-0437セット内容ソケット:4、5、5.5、6、8、10、13mm、ビット:[[+]]PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/[[-]]3.5×0.6、4.0×0.8、6.5×1.2/六角5、6/トルクス15、20、25、30、40、ビットホルダー(六角シャンク6.35mm)、1/4ソケット用ビットアダプター、1/4ソケット用エクステンションバー:150mm(六角シャンク6.35mm)、75mm(差込角1/4)ビット:(+)PH1、PH2、PH3/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3/(-)3.5×0.6、4.0×0.8、6.5×1.2/六角5、6/トルクス15、20、25、30、40材質工具鋼差込角(mm)6.35ソケット内容4~13mmセット数29点ハンドル内容ラチェットハンドル、T型兼用ドライバーハンドルケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×56ソケット内容(mm)4、5、5.5、6、8、10、13
8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズ Wera8009 サイクロップポケットセット2 インチサンズWera
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8069セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2、ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm材質ハンドル:樹脂、ビット/ソケット:特殊合金鋼入数18点
8009 サイクロップポケットセット2 Wera8009 サイクロップポケットセット2Wera
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4107セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm、ソケット内容: 対辺8mm、対辺10mm、対辺13mm材質ハンドル:樹脂、ビット、ソケット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35セット数18点
8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズWera
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。
用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8068セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼入数13点
400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセット Wera400RA T型差替式ラチェットドライバー ビットセットWera
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
ラチェット機能内蔵しながらハンドルは薄く握りやすいです。80枚歯のギアで4.5°の送り角です。独自のラピダプター機能で片手でもビットを差し替えられます。吊下げ用の穴付きです。
用途DIY、自転車、バイク、家具組立に。付属品ポーチトラスコ品番469-7239セット内容ハンドル内容:416RA、ビット内容:PH2、PH3、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、対辺8.0mm、マイナス5.5材質特殊工具鋼全長(mm)89全幅(mm)99
空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera空転式トルクレンチ(プリセット型)Wera
71,980税込79,178
1セット
翌日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
ラチェットドライバー40変形COMBINATION RACHET エアリアラチェットドライバー40変形COMBINATION RACHETエアリア
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
本製品はラチェットドライバーと呼ばれるもので、従来のスクリュードライバーと比べて非常に作業効率が良く、少ない力でしっかりとネジを閉めることができるドライバーです。ラチェットドライバーには特殊なギア構造が搭載しており、自転車のペダルのように片方にしか回転しないようになっております。そのため、ネジを回す際、あるいは外す際に、一回ずつネジにヘッドを当て直す必要がなく、連続してネジを回すことができます。これにより、従来のスクリュードライバーと比べて、非常に短時間にネジを回すことが可能で、作業効率が大幅に上がります。製品は従来のドライバーと異なり、T字の形状で設計しています。従来のドライバは回すために強く握る必要があり、力も伝えにくいデメリットがございます。それによりネジが固く締緩しにくいと感じる事がございます。本製品は、ドライバを強く握らなくてもダイレクトに力をとたえられる事から、結果として少ない力で効率的にネジを回すことが可能です。このように力を単純化をすることで、ネジを回す疲労と負担を減らします。また、表面に対して平行した力を入力できるので、締緩作業を安定させます。ネジが曲がって入るなど入りにくいなどの問題を低減させます。
質量(g)664材質(ビット)S2スチール入組点数40ビット【H1.5、 H2、 H2.5、 H3、 H4、 H5、 H6、 H6.35、 H8、H4、 H5】【SL3、 SL4、 SL5、 SL6、SL5、 SL6】【PH0、 PH1、 PH2、 PH3、PH1、 PH2】【T8H、 T10H、 T15H、 T20H、 T25H、 T27H、 T30H、 T40H、T15H、 T30H】【 T5、 T6】【U4 、 U6】【PZ1、 PZ2、 PZ3】ビット寸法(mm)H6.35×45/H6.35×25サイズ(mm)約94×39×167RoHS指令(10物質対応)対応
銀イオン電極 HORIBA銀イオン電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.01mg/L~110、000mg/L Ag+(10-7~1mol/L Ag+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~10 (1mg/L Ag+)