カテゴリ

  • 作業服(202)
  • 科学研究・開発用品(119)
  • 作業工具(58)
  • 物流用品(41)
  • 機構部品(20)
  • 制御機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 事務用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 日用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph100」の検索結果

585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH100 三好キカイ(旧:三好パイジョン)PH100三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締め形状クロス90°穴サイズΦ37×75備考左締め
高圧グリスガンPH100用 ガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH100用 ガスケットTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7405質量(g)1危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH100用 プランジャーハンドル TRUSCO高圧グリスガンPH100用 プランジャーハンドルTRUSCO
329税込362
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7367質量(g)17危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH100用 プランジャー TRUSCO高圧グリスガンPH100用 プランジャーTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7383質量(g)3危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH100用 プランジャーワッシャー TRUSCO高圧グリスガンPH100用 プランジャーワッシャーTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7375質量(g)4危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH100用 プランジャーガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH100用 プランジャーガスケットTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7391質量(g)3危険物の類別非危険物
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(71件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
PP紐 ワールドクラフトPP紐ワールドクラフト(3件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
ダンボールなどの資材などをまとめるのに便利なPP紐です。水を弾き強度に優れた紐となっております。
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から97日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ)ユニバーサルエルボ ミリサイズPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
ユニバーサルエルボ AirTACユニバーサルエルボAirTAC
169税込186特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
PCポリベラ アサヒペンPCポリベラアサヒペン
289税込318
1個(100mm)
当日出荷
用途塗装面のキズやひび割れにパテなどをうめるRoHS指令(10物質対応)対応
クロス PhotogenicクロスPhotogenic
299税込329
1台
欠品中
楽器のお手入れに便利なクロスです。
高圧オートカップ SPH050型 プラグ ニューマシン高圧オートカップ SPH050型 プラグニューマシン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から48日以内出荷
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
シートクランプフック 岩田製作所シートクランプフック岩田製作所
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入仕様ストッパー付形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
PH 盤用ヒータ(パネルヒータ) 日東工業PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)日東工業
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
付属品取付ねじ、取扱説明書定格周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-10~+50使用湿度(%RH)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
420S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスター420S・自在車(フェノール車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
pH標準液 東亜DKKpH標準液東亜DKK
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
容量(mL)500メーカー東亜ディーケーケー
パイジョンパーツ PHシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PHシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
付属品締付用ステンレスボルト表面処理白色アルマイト
モト フィルター DNA(ディーエヌエー)モト フィルターDNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
7,690税込8,459
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)岩崎電気
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
方式電子式(半導体スイッチ式)照度(Lx)(点灯)5~20、(消灯)50以下
車輪(フェノール車輪) 428S-PH ハンマーキャスター車輪(フェノール車輪) 428S-PHハンマーキャスター(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E コンドーテックハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-Eコンドーテック
6,598税込7,258特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。
用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
ミニクリプトン球 ELPAミニクリプトン球ELPA
512税込563
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
定格電圧(V)110電球の種類ミニクリプトン球
チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース デンゲンチャージングホース ストップバルブ用 10cm ホースデンゲン
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
用途R-12用接続口径7/16-20UNFホース長さ(m)0.1危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(フェノール車)ハンマーキャスター
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)フェノール形状自在型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超硬質石膏ボード用チップソー モトユキ超硬質石膏ボード用チップソーモトユキ
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌日出荷
専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。
用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプホルダー ナニワ建設機材パイプジョイント式アンカー打込みホルダー パイプホルダーナニワ建設機材
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
エアーフィルターホンダ PIAAエアーフィルターホンダPIAA
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
汚れた空気をクリーンにして エンジンに供給します
用途純正交換タイプ
パッキン CPH型 NOKパッキン CPH型NOK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式CPH
SPHツールホルダー MIKISPHツールホルダーMIKI
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハッカー、ミゼットカッター、折尺、23mmマーカー、16mmマーカー×2
材質ステンレス材
...
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
"ph100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷