カテゴリ
- 作業工具(15)
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 厨房用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Wera(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- GEDORE(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- TRUSCO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ニイタカ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- JTC(1)
- タカノ(1)
- Uresin(1)
- 竹村商会(1)
- パンチ工業(1)
エコロジープロダクト
「ph25-12」の検索結果

精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷から5日以内出荷金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷汎用ヘッドライトバルブ用途ヘッドライト用色クリア定格電力(W)25/25定格電圧(V)12口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷普通カーボン仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
タイヤスリップ痕洗浄剤
ニイタカ(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個(5kg)当日出荷溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。 床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。 希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。用途コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。成分界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤pH値12±0.5(25℃)液性アルカリ性使用の目安約20平方メートル/希釈液1リットル商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル
DAYTONA(デイトナ)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
pH標準液 (テクニカルタイプ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥8,898税込¥9,7881箱(20mL×25袋)当日出荷から46日以内出荷1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されていますタイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷バイクメンテナンスに便利なインチ・ミリサイズの複合ラチェットツールセット。力をかけやすいT字形状で、狭い場所でも扱いやすいミニラチェットに、1/4インチソケット対応の磁気エクステンションバー(60mm)とアダプター(25mm)を装備。トルクス、プラス、マイナス、六角ビットを幅広く取り揃え、細かなネジからボルトまでカバー。さらに、ミリサイズとインチサイズの六角ソケットを両方セットし、国内外のバイクの整備に幅広く対応。セット内容・ミニラチェットT型ハンドル×1・1/4インチ 60mm 磁気エクステンションバー×1・1/4インチ 25mmアダプター×1・トルクスビット:T15、T20、T25、T30、T40・プラスビット:PH2、PH3・マイナスビット:4.0、5.0mm・六角ビット:4.0mm・ミリサイズ六角ソケット:4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10、12mm・インチサイズ六角ソケット:5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、15/32インチ
ラチェットドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本)質量(g)275差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PC+ABS+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs
(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(23点組)当日出荷T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ネジ締め・緩め作業にセット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数23ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
PH7 LEDヘッドライト 6~12V対応
竹村商会¥3,998税込¥4,3981袋(1個)当日出荷暗い6Vヘッドライトを、クリアなホワイトLEDへ。6VのままLED化。コンバート不要、純正交換タイプのPH7対応LEDヘッドライトです。本製品は、6V~12V直流(DC)対応・明るさ500lmのバイク用LEDヘッドライトバルブ。旧車・原付・スーパーカブ・モンキー・DAXなど、PH7(P15d-25-1)規格採用車にそのまま装着可能です。 500lmの高輝度ホワイト光。純正ハロゲンを凌ぐ明るさ。500ルーメンのクリアなホワイト光で、夜間走行時の視認性を向上。「暗い」「頼りない」と感じていた6Vヘッドライトを、。安心できる明るさへアップグレードします。 6V対応設計 ― 電圧変動に強い。6V車特有の電圧変動環境でも安定発光。消費電力5Wの省電力設計により、。・ちらつき抑制。・ヘッドライト減光対策。・バッテリー負担軽減。を実現しました。 ローハイ切替対応。純正同様、ロービーム/ハイビーム切替に対応。夜間走行やトンネル内でも安心して使用できます。 ファンレス構造 ― 高耐久設計。ヒートシンク放熱方式を採用したファンレス設計。・ファン故障リスクなし。・静音設計。・長寿命設計。旧車・ビンテージバイクとの相性も良好です。 車検対応設計。車検対応設計モデル。※最終的な適合可否は各検査基準に準じます。用途ヘッドライト色ホワイト規格対応:PH7電圧(V)6~12(直流DC専用)消費電力5w対応ローハイ切替対応発光色ホワイト冷却方式ファンレス(ヒートシンク放熱)極性有極性明るさ(Lm)500
ハンドツールセット64ピース
BOSCH(ボッシュ)¥25,980税込¥28,5781セット(64個)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)4347寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点
GEDORE¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。トラスコ品番680-0951セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/9.5/12.7ケース寸法(mm)450×345×93
ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点
GEDORE¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。トラスコ品番680-0950セット内容94点材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/12.7ケース寸法(mm)382×285ハンドル内容ラチェットレンチ150mm(差込角:6.35mm・72枚歯)、ラチェットレンチ250mm(差込角:12.7mm・72枚歯)ビット【差込角6.35mmソケットビット】●六角・37mm:3、4、5、6●マイナス・37mm:4.5、5、6.5●プラス・37mm:PH1、PH2●ポジドライブ・37mm:PZ1、PZ2●トルクス・37mm:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30【5/16ビット】●六角・30mm:8、10、12、14●マイナス・30mm:8、10、12●プラス・30mm:PH3、PH4●トルクス・30mm:T40、T45、T50、T55ソケット内容(mm)【差込角6.35】●六角ソケット(25:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14●六角ソケット(50:6、7、8、9、10、11、12、13【差込角12.7】●六角ソケット(25:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、30、32●六角ソケット(77:14、15、17、19●スパークプラグソケット(65:16、21)![T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82052410-260715-02.jpg)
T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット
トップマン[工具・金物]¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷ラチェット機構採用。25PSCビットソケットセット用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0・PH1・PH3・-5・-6・H3・H4・H5・T10・T15・T20・T25・ソケット(5/6/7/8/9/10/11/12/13mm)・エクステンションバー60mm・ソケットアダプター・T型ラチェットハンドル
ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 20 RA-R
Wera¥17,980税込¥19,7781個当日出荷革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。革新的なラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。ラピダプターユニバーサルビットホルダーは電動工具にも使用可能です。セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25; 1x PH 3×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25; 1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25)差込角(mm)6.35![T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82041176-260706-02.jpg)
T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット
トップマン[工具・金物]¥1,398税込¥1,5381セット3日以内出荷ラチェット機構採用。25PSCビットソケットセット用途家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具としてセット内容PH0・PH1・PH3・-5・-6・H3・H4・H5・T10・T15・T20・T25・ソケット(5/6/7/8/9/10/11/12/13mm)・エクステンションバー60mm・ソケットアダプター・T型ラチェットハンドル
ラチェット式ドライバー クラフトフォーム コンパクト 25 RA-R ポーチ付き
Wera¥18,980税込¥20,8781個欠品中革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが本体内部に6本収納されています。革新的なラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。ラピダプターユニバーサルビットホルダーは電動工具にも使用可能です。丈夫で実用的な腰掛ポーチが付属しています。セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25; 1x PH 3×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25; 1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25)差込角(mm)6.35
クラフトフォーム コンパクト 27 RA 2
Wera¥10,980税込¥12,0781個当日出荷革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。磁石付きビットホルダーでビットをしっかり固定できます。硬質材料でありながら延性と靭性を兼ね備えているビットがハンドル内部に6本収納されています。セット内容●851/1 Z (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 800/1 Z (1×1,0×5,5×25; 1×1,2×6,5×25), 868/1 Z (1x # 1×25; 1x # 2×25)差込角(mm)6.35セット商品数6
ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥339,800税込¥373,7801台5日以内出荷ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。 GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整用途ワイン用セット内容本体、pHガラス電極(HI 1048B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、電極洗浄液(ワインの沈着物除去用 2回分)、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、2000μL自動ピペット&チップ、100mlビーカー2個、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター測定項目pH(pH-mV)も可能精度【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定精度(℃)25温度補償【pH】手動もしくは自動速度【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpmデータ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より)測定原理【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)サンプル量【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL電極pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応ポンプスピード(min-1)【総酸度(酒石酸として)】10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
バイオナック泡付 塩素系洗浄剤
Uresin(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個(400mL)ほか7日以内出荷難除去性の油汚れを主体とする付着異物除去に卓効を発揮します。 有害物質は含まれず、影響が少ないです。 溶剤や不快臭物質は含まれず、作業安全性に優れています。 低部材腐食性です。(アルミ部材への使用は不可)用途黒カビ黒ずみヌメリ落しpH値(+25℃)12~13主成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度:6%以上)、洗浄力強化助剤、腐食防止剤液性アルカリ性臭気弱い塩素臭外観淡黄色透明液体
XLセレクター Tビットセット 50mm(13ヶセット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781セット(13点)32日以内出荷TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥529,800税込¥582,7801セット(115点)32日以内出荷頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点





















![T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82052410-260715-02.jpg)

![T型ラチェットソケット25PCSビットソケットセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82041176-260706-02.jpg)