カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 自動車補修部品(9)
- 制御機器(8)
- 機構部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 作業工具(6)
- バイク純正部品(4)
- カー用品(4)
- 切削工具(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- Kawasaki(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MKカシヤマ(2)
- NACHI(不二越)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Pellucid(旧MIRAREED)(4)
- Roadpartner(マツダ)(2)
- SONY(ソニー)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(5)
- エスコ(2)
- サンエス(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ホンダ(2)
- ミドリ安全(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ph26」の検索結果

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし
(9件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
JST 圧着端子付きリード線 PHシリーズ 300mm 01SPHSPH-26L-300
JST(日本圧着端子製造)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様JST PHシリ-ズ 圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリ. JST PHシリ-ズ圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリは、PHシリ-ズの圧着コネクタハウジングと組み合わせて使用できます。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきりん青銅製です。 30 → 24 AWG のワイヤサイズ範囲に対応し、強固で信頼性の高い接続を実現します。 PH シリ-ズ端子 ; 123-5948 123-5948 メス 30 → 24 AWG - 標準テ-プ ; 820-1456 820-1456 メス 30 → 24 AWG -標準パック PH シリ-ズ圧着コンタクトリ-ド ; 820-1419 820-1419 両口 150 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7248 166-7248 150 mm 圧着コンタクトワイヤ(ダブルエンド) - バルクバッグ ; 820-1412 820-1412 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7247 166-7247 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - バルクバッグシリーズPHケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子2:SPHコンタクトめっき錫ケーブルサイズ(mm2)0.14
JST 圧着端子付きリード線 PHシリーズ 150mm 01SPHSPH-26L-150
JST(日本圧着端子製造)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様JST PHシリ-ズ 圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリ. JST PHシリ-ズ圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリは、PHシリ-ズの圧着コネクタハウジングと組み合わせて使用できます。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきりん青銅製です。 30 → 24 AWG のワイヤサイズ範囲に対応し、強固で信頼性の高い接続を実現します。 PH シリ-ズ端子 ; 123-5948 123-5948 メス 30 → 24 AWG - 標準テ-プ ; 820-1456 820-1456 メス 30 → 24 AWG -標準パック PH シリ-ズ圧着コンタクトリ-ド ; 820-1419 820-1419 両口 150 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7248 166-7248 150 mm 圧着コンタクトワイヤ(ダブルエンド) - バルクバッグ ; 820-1412 820-1412 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7247 166-7247 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - バルクバッグシリーズPHケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子2:SPHコンタクトめっき錫ケーブルサイズ(mm2)0.14
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥309税込¥3401本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付)
TRUSCO¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。 重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します。 両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能ですトラスコ品番207-7186材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム車輪径(Φmm)150キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)、TYWJ-150(自在)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900アズワン品番64-8638-69適合ストッパーLSP-2SET荷台寸法(奥行)(mm)900
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ
ダイケン¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付) ストッパー付
TRUSCO¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。 重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します 両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能ですトラスコ品番207-7187材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム車輪径(Φmm)150キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)900ストッパーLSP-2SETアズワン品番64-8638-70荷台寸法(奥行)(mm)900
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード
ミドリ安全(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781足当日出荷破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ色ホワイト種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)435(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥1,790税込¥1,9691本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
パイジョンパーツ PHシリーズ M8キャップネジ用
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
Qi2対応マグネットスマホホルダーロングアーム吸盤
Pellucid(旧MIRAREED)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。フレキシブルなロングアームで自在に曲げる事が出来、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイント採用で角度調整出来ます。キズ防止パッド付き。用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 25548セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助プレート×1/USBケーブル(C-C)×1//変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)145高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
Qi2対応マグネットスマホホルダー貼付
Pellucid(旧MIRAREED)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。お好みの位置に合わせて角度調整が出来るネジ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整出来ます。細長い貼付けベース形状で省スペースでも設置出来ます。3M製の強力粘着テープでしっかりと取付可能です。用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 26118適合機種MagSafe搭載 iPhone17/16/15/14/13/12、MagSafeケース・マグネットリングセット内容ホルダー本体×1/USBケーブル(C-C)×1 /変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1 /脱脂用アルコールパッド×1/取扱説明書×1幅(mm)120高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C / Type-C(L字型) 約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
Qi2対応マグネットスマホホルダ―吸盤
Pellucid(旧MIRAREED)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。お好みの位置に合わせて角度調整が出来るネジ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整出来ます。吸盤は水洗いで吸着力が復活します。用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 26118適合機種MagSafe搭載 iPhone17/16/15/14/13/12、MagSafeケース・マグネットリングセット内容ホルダー本体×1 /吸盤補助プレート(3M粘着テープ)×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×1/取扱説明書×1幅(mm)130高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C / Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
Qi2対応マグネットスマホホルダードリンクイン
Pellucid(旧MIRAREED)¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷ワイヤレス充電スマホホルダー。Qi2正規認証品。MagSafe搭載iPhone対応。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電LED付。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ボールジョイントにより自在に角度調整可能です。お好みの位置に合わせて上下伸縮が出来るネジ固定不要伸縮アーム。ドリンクホルダー取付スタンドは設置後も360度回転出来ます。用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 25548セット内容ホルダー本体×1/ドリンクホルダー取付けスタンド×1 /USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1 /取扱説明書×11幅(mm)155高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)75LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷から翌々日出荷足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。エッジの欠け、脱落を防ぎます。色ホワイト材質(アッパー)人工皮革機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプハーフブーツ
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥339~税込¥373~1本翌々日出荷から11日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
マルパイジョン(同径) タボ 260 PH260
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:260形状タボΦD25適合ねじM8寸法L40
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥788,129~税込¥866,942~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥823,276~税込¥905,604~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥823,276~税込¥905,604~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥823,276~税込¥905,604~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 300mm 01SPHSPH-26001L300
JST(日本圧着端子製造)¥969税込¥1,0661袋(5個)当日出荷仕様ワイヤのスタイル:UL1007シリーズPADケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応特性PADコンタクト及びコンタクト付きダブルエンドワイヤ. ; 820-1740 820-1740 は、りん青銅とスズめっきで作成されたPADシリーズのソケットコンタクトです。1.0~1.5 mmの絶縁材径を備えた0.13~0.33 mm2 (26~22 AWG)のワイヤサイズに対応します。 PADシリーズのケーブルアセンブリは、両端にSPH-001T-P0.5Lコンタクトが圧着されており、PADPシリーズのレセプタクルハウジングに使用できます。代表品番 ; 820-1728 820-1728 を参照してください。 ; 820-1743 820-1743 は、長さ150 mmです。 ; 820-1747 820-1747 は、長さ300 mmです。圧着端子1:メス、2:メス、2:SPHコンタクトめっき錫ケーブルサイズ(mm2)0.14
JST 圧着端子付きリード線 PADシリーズ 150mm 01SPHSPH-26001L150
JST(日本圧着端子製造)¥719税込¥7911袋(5個)当日出荷仕様ワイヤのスタイル:UL1007色外被:青ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性PADコンタクト及びコンタクト付きダブルエンドワイヤ. ; 820-1740 820-1740 は、りん青銅とスズめっきで作成されたPADシリーズのソケットコンタクトです。1.0~1.5 mmの絶縁材径を備えた0.13~0.33 mm2 (26~22 AWG)のワイヤサイズに対応します。 PADシリーズのケーブルアセンブリは、両端にSPH-001T-P0.5Lコンタクトが圧着されており、PADPシリーズのレセプタクルハウジングに使用できます。代表品番 ; 820-1728 820-1728 を参照してください。 ; 820-1743 820-1743 は、長さ150 mmです。 ; 820-1747 820-1747 は、長さ300 mmです。圧着端子1:SPH、2:SPH、1:メス、2:メスコンタクトめっき錫ケーブルサイズ(mm2)0.14
TRIUMPH(トライアンフ) Thunderbird サンダーバード 1600/1700 (2009-2016)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種TRIUMPH、Thunderbird 1600-1700 (2009-2016)
TRIUMPH(トライアンフ) Thunderbird サンダーバード 1700 (2017 -)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種TRIUMPH、Thunderbird 1700 (2017-2017)
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。



















![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)