カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「ph27-40」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • バス用W式クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス用W式クサリ付ゴム栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
    材質黄銅、EPDM長さ(mm)670玉大(mm)5くさりの有無あり
  • トルクレンチビットソケット セット モノタロウ

    トルクレンチビットソケット セット

    モノタロウ(58件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(17点)
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
  • ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
  • ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル DAYTONA(デイトナ)

    ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    バイク整備やDIYに活躍する、ソケットメインの1/4インチミニツールセット。ラチェットハンドルと、11サイズの六角ソケットを中心に、各種ビットを幅広く揃えています。1/4インチのエクステンションバー(50mm)も付属し、奥まった箇所の作業もスムーズ。トルクス、スクエア、プラス、マイナスビットも備え、幅広いメンテナンスや修理に対応
    セット内容・1/4インチ ラチェットハンドル ×1・1/4インチ 50mm ソケットエクステンションバー ×1・六角ソケット:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm・マイナスビット:4、6mm・プラスビット:PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40・スクエアビット:S2
  • ミニラチェットビットセット JTC

    ミニラチェットビットセット

    JTC
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインツールセットPRO PROMOTE(プロモート)

    ファインツールセットPRO

    PROMOTE(プロモート)
    23,980税込26,378
    1セット
    翌々日出荷
    頑丈なスチール製の工具箱は、収納物を一覧できる両開きタイプ。持ち運びやすさと使いやすさを兼ね、持ち手を倒せばコンパクトに収納できます。工具箱を開けば一目瞭然で作業効率がアップ。持ち運びしやすい持ち手付き。天面がフラットなので収納場所も困りません。
    セット内容・カッターナイフ ・コンベックス 3m ・ウォーターポンププライヤー 250mm・コンビネーションレンチ(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19mm)・モンキーレンチ 200mm ・ラチェットハンドル1/2・ソケットレンチ1/2(8/9/10/11/12/13/14//15/16/17/18/19/22/23/24/27/30/32mm)・ユニバーサルジョイント1/2・エクステンションバー1/2×250mm・コンビネーションハンマー・ソケットドライバー・ニッパー 150mm・ラジオペンチ 150mm ・ハサミ・検電ドライバー・グリップドライバー(-4×100/-6×100/NO.1×75/NO.2×100)・ビットセット(H8/H6/H5.5/H5/H4/H3/H2.5/H2/H1.5・T40/T30/ 27/T25/T20/T15/T10/T9/T8・PH0/PH1/PH2/PH3・PZ0/PZ1/PZ2/PZ3・SL3/SL4/SL5/SL7・ソケットビット・ソケットアダプター)寸法(mm)工具箱:450×205×205総質量(kg)12
  • ビット・ソケットレンチ37点セット GEDORE

    ビット・ソケットレンチ37点セット

    GEDORE
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。プラスチックケース入りです。使い勝手の良いソケットとハンドルのセット品です。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。
    差込角(mm)6.35セット商品数372018年トラスコ掲載ページ4 0104
  • ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点 GEDORE

    ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・1/4 94点

    GEDORE
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
    トラスコ品番680-0950セット内容94点材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/12.7ケース寸法(mm)382×285ハンドル内容ラチェットレンチ150mm(差込角:6.35mm・72枚歯)、ラチェットレンチ250mm(差込角:12.7mm・72枚歯)ビット【差込角6.35mmソケットビット】●六角・37mm:3、4、5、6●マイナス・37mm:4.5、5、6.5●プラス・37mm:PH1、PH2●ポジドライブ・37mm:PZ1、PZ2●トルクス・37mm:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30【5/16ビット】●六角・30mm:8、10、12、14●マイナス・30mm:8、10、12●プラス・30mm:PH3、PH4●トルクス・30mm:T40、T45、T50、T55ソケット内容(mm)【差込角6.35】●六角ソケット(25:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14●六角ソケット(50:6、7、8、9、10、11、12、13【差込角12.7】●六角ソケット(25:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、30、32●六角ソケット(77:14、15、17、19●スパークプラグソケット(65:16、21)
  • クラフトマンセット PROXXON(プロクソン)

    クラフトマンセット

    PROXXON(プロクソン)
    62,980税込69,278
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    欧州のスタンダードBOX[L-BOXX-System L102]にソケットレンチ、スパナ、レンチ、ハンマー等が収納された万能工具セット。同じシステムを持つBOXと積み重ねが可能で、荷崩れを起こしません。
    トラスコ品番420-5680セット内容【68点】ラチェットハンドル、エクステンションバー( 125/250mm)、 アダプター3/8→ 1/2、 ユニバーサルジョイント 、ソケット( 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24mm) 、ディープソケット( 10/13/17/19mm)、コンビスパナセット (6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21)、マイナスドライバー(3/3.5/8) プラスドライバー(PH1/PH2)、L型トルクスレンチセット (T8/10/15/20/25/27/30/40/50)、L型ヘックスレンチセット (1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm)、コンビプライヤー、ウォーターポンププライヤー、スペシャルハンマー、電子テスター差込角(mm)12.7ケース色カーキ/イエローケース寸法(mm)奥行:350、間口:440、高さ:120
  • バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセット BAHCO(バーコ)

    バーコ 22点スタビーラチェットドライバーセット

    BAHCO(バーコ)
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
    トラスコ品番384-9589セット内容スタッビーラチェットスクリュードライバー、【8ビット】(+)PH1、PH2、PH3/(+)PZ1、PZ2/(トルクス)T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40/(-)SL4、SL5、SL5.5、SL6.5、SL1/4/1/4"×1/4"ソケットアダプター/【1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダー】50mm/【1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター】150mm/1/4"×1/4"ビットアダプター"種類セット品商品構成セット品
  • ソケットレンチセット(差込角12.7mm) スマートケース入り ハゼット

    ソケットレンチセット(差込角12.7mm) スマートケース入り

    ハゼット
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    差込角12.7mmソケットにヘックスビットソケット、各種ビットをセットした応用力が高くコンパクトなセットです。 スマートケース入りです。
    用途自動車・産業機械用。仕様ヘックスドライバーソケット品番:986-□□ ソケット品番:900-□□ ケース寸法(mm)間口:355 ケース寸法(mm)奥行:235トラスコ品番828-8551セット内容44質量(kg)5.16差込角(mm)12.7ハンドル内容ラチェットハンドル916SP、スライディングTハンドル915、エクステンションバー917-5(123mm)・918-10(248mm)、ユニバーサルジョイント920、ビットアダプター2250-5付属ビット(+)PH1、PH2、PH3、PH4/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3、PZ4/トルクス(R)T27、T30、T40、T45、T50ソケット内容(mm)(6角)10、11、12、13、14、15、17、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32(ヘックスドライバー)5、6、7、8、10、12、14
  • RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア RS PRO

    RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
  • ドライバービットセット43ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット43ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1式
    3日以内出荷
    様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。
    用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
  • キャリーケース付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ)

    キャリーケース付ハンドツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    99,980税込109,978
    1式
    3日以内出荷
    ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業仕様精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエローソケットサイズ(mm)6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0
  • ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,998税込9,898
    1セット(40点)
    4日以内出荷
    六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
  • 6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセット JTC

    6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセット

    JTC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    セット内容【スタンダードソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【インチスタンダードソケット】:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/2、【ディープソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、【スターソケット】:E4・E5・E6・E7・E8・E10、【ヘックスビットソケット】:H3・H4・H5・H6・H7・H8、【スターソケットビット】:T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、【ドライバービット(+)】:PH0・PH1・PH2・PH3、【ドライバービット(-)】:4・5.5・6、エクステンションバー(50・100mm)、フレキシブルエクステンションバー、ユニバーサルジョイント、差込ドライバー、スライディングバー、ロータリーラチェットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 32点・精密マグネット+ビットセット 1/4 PROXXON(プロクソン)

    32点・精密マグネット+ビットセット 1/4

    PROXXON(プロクソン)
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
    用途ボルト・ナット回しセット内容[ラチェットハンドル]マイクロコンパクトラチェット(1/4" 6.3mm) [エクステンションバー] (1/4" 6.3mm) 50/100/150mm [六角ビットホルダー] 1/4"→ 六角ビット [ユニバーサルジョイント](1/4" 6.3mm) [ソケット](1/4" 6.3mm)マグネット内蔵 5/5.5/6.5/7/8/9/10/11/13mm[ディープソケット](1/4" 6.3mm) 3/4/5/6mm[ヘックスビット] HEX2.5/3/4/5/6mm[トルクスビット](いじり止穴付)TTX8/10/15/20/25/27/30/40/45[ドライバービット] (+)PH1/2[ドライバービット] (-)FD5.5mm[専用スチールケース] 215(W)×87(D)×40(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)0.9差込角(mm)6.3規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
  • ユニバーサルアイドラーレンチセット JTC

    ユニバーサルアイドラーレンチセット

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所で大活躍!
    セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードフィットドライバーセット トップマン[工具・金物]

    スピードフィットドライバーセット

    トップマン[工具・金物]
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    軸部分が三段階に伸縮します・充実したセット品
    セット内容スピードフィットドライバー・1/4ソケットアダプター・ビット6.35×25 +PH0.1.2.3 マイナス3.0・4.0・6.0 トルクスT9/10/15/20/25/27/30/40 六角H3/4/5/6 S1/2 三角2.0/2.2 Y型2.0/3.0 ソケット(6.35角1/4)5/6/7/8/10/12セット数33本組
  • ラチェットドライバー40変形COMBINATION RACHET エアリア

    ラチェットドライバー40変形COMBINATION RACHET

    エアリア
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    本製品はラチェットドライバーと呼ばれるもので、従来のスクリュードライバーと比べて非常に作業効率が良く、少ない力でしっかりとネジを閉めることができるドライバーです。ラチェットドライバーには特殊なギア構造が搭載しており、自転車のペダルのように片方にしか回転しないようになっております。そのため、ネジを回す際、あるいは外す際に、一回ずつネジにヘッドを当て直す必要がなく、連続してネジを回すことができます。これにより、従来のスクリュードライバーと比べて、非常に短時間にネジを回すことが可能で、作業効率が大幅に上がります。製品は従来のドライバーと異なり、T字の形状で設計しています。従来のドライバは回すために強く握る必要があり、力も伝えにくいデメリットがございます。それによりネジが固く締緩しにくいと感じる事がございます。本製品は、ドライバを強く握らなくてもダイレクトに力をとたえられる事から、結果として少ない力で効率的にネジを回すことが可能です。このように力を単純化をすることで、ネジを回す疲労と負担を減らします。また、表面に対して平行した力を入力できるので、締緩作業を安定させます。ネジが曲がって入るなど入りにくいなどの問題を低減させます。
    質量(g)664材質(ビット)S2スチール入組点数40ビット【H1.5、 H2、 H2.5、 H3、 H4、 H5、 H6、 H6.35、 H8、H4、 H5】【SL3、 SL4、 SL5、 SL6、SL5、 SL6】【PH0、 PH1、 PH2、 PH3、PH1、 PH2】【T8H、 T10H、 T15H、 T20H、 T25H、 T27H、 T30H、 T40H、T15H、 T30H】【 T5、 T6】【U4 、 U6】【PZ1、 PZ2、 PZ3】ビット寸法(mm)H6.35×45/H6.35×25サイズ(mm)約94×39×167RoHS指令(10物質対応)対応
  • セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1 FACOM

    セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1

    FACOM
    73,980税込81,378
    1個
    73日以内出荷
    1×1/4"ラチェット-RL.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。 六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。 スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。 E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
    用途ソケット