カテゴリ
- 作業工具(390)
- 科学研究・開発用品(287)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
- バイク純正部品(137)
- 制御機器(95)
- 測定用品(88)
- FA担当者のオススメ新商品(70)
- パソコン/周辺機器(52)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 建築金物(37)
- 自動車補修部品(35)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 機構部品(30)
- 切削工具(30)
- 自動車純正部品(27)
- 作業服(25)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- オフィス家具(22)
- 電動工具(21)
- 空圧工具(21)
- 農業機械(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 物流用品(12)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- メカニカル部品(10)
- 日用品(10)
- 洗剤・除去剤(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 家電(10)
- 防災用品(9)
- 安全保護具(9)
- 研磨材(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- バイク部品(8)
- 清掃用品(8)
- 安全用品(8)
- 住設機器(8)
- 梱包用品(7)
- 電気材料(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 介護用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 塗料(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 安全標識(6)
- 卓上消耗品(5)
- 厨房用品(5)
- ヘルスケア(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 溶接用品(3)
- 理美容(3)
- 保管用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(122)
- Wera(90)
- CKD(80)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(72)
- SMC(70)
- RS PRO(50)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(38)
- ホンダ(38)
- メディアカバーマーケット(38)
- 理研計器(34)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
- TRUSCO(26)
- 長野計器(23)
- 東亜DKK(23)
- NSP(22)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- エスコ(19)
- NACHI(不二越)(19)
- アズワン(17)
- ブランドをもっと見る
「ph3」の検索結果

PH3ドライバービット
SIGNET(シグネット)¥399税込¥4391本当日出荷ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。材質SK4相当全長(mm)25先端サイズPH3硬度HRC56~59差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
2個入りPHビット PH3
BAHCO(バーコ)¥9,498税込¥10,4481パック(2個)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3770
Fireball(ファイヤーボール) PH3シャンプー
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷黄砂や花粉の洗浄に効果的なシャンプー。 。pH3シャンプーは外装表面に強固に付着した汚染物質を除去する強い洗浄能力を持つ弱酸性のシャンプーです。強い洗浄を可能にしながらも安全性の高い成分で構成されています。・酷く汚れている場合の下地洗いに適しています。・コーティング表面に詰まってしまった汚染物質を除去します。・不要なミネラルを除去します。・セラミックコーティングの回復に効果的です用途黄砂や花粉の洗浄に効果的な弱酸性のバイク用シャンプー仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分界面活性剤・エーテル・アミン・カルボキシル酸液性中性形態液体希釈17:40危険物の類別非危険物
電着ビットPH3×65mm 5本セット
長輝ライトテック¥999税込¥1,0991セット4日以内出荷ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)65種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH3×65焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
RS PRO ドライバビット Phillips PH3
RS PRO¥2,198税込¥2,4181箱(1個)7日以内出荷RS Proトーションプラスねじ. RS Proトーションビットは、トーションゾーンが標準的なねじビットより長いため、サービス寿命が長くなっています。これらのビットはフレキシブルでより大きな負荷をかけられるため、硬いねじを使用する用途に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 長いトーションゾーン仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH3
RS PRO ドライバビット Phillips PH3
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = ドライバビットサイズ = PH3材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼
RS PRO ドライバビット Phillips PH3
RS PRO¥2,598税込¥2,8581箱(1個)7日以内出荷RS Pro超硬プラスねじビット. RS Pro超硬プラスねじビットは、特殊超硬コーティングが施され、通常のねじビットと比べてサービス寿命が長くなっています。また、通常のねじビットよりトーションゾーンが長くなっており、同様に長サービス寿命に貢献するのに加えて、より大きな負荷を適用できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 25 mm 超硬コーティング仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = インパクトドライバビットサイズ = PH3
2輪車用スタンダードハロゲン PH3s 12V
M&H¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。色クリアタイプPH3s電力(W)15主な適合車種ヨーロッパスクーターなど
電着ビットPH3×100mm 5本セット
長輝ライトテック¥999税込¥1,0991セット4日以内出荷ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)100種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH3×100焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
RS PRO ドライバビット Phillips PH3 x 25 mm
RS PRO¥869税込¥9561セット(5個)7日以内出荷25 mm六角ビット. マイナスねじ、Supadriv / Pozidrivねじ、六角ソケットねじ、TORXRソケットねじを回すための工具ビットすべてのビットが六角シャフト断面(対辺1/4インチ)で、適切なドライバにラッチ式で取り付けることを可能にするノッチ付き. 特長と利点 グレー錆止め仕上げを施したクロムバナジウムスチール製のビット 5本 - T-15 Torx先端ドライバビット、袋付き仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH3 x 25 mm材質 = クロームバナジウム鋼
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
RS PRO 絶縁ドライバ, Phillips, チップサイズ:PH3, VDE/1000V認証あり
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様ドライバータイプ = 絶縁ドライバチップタイプ = Phillipsチップサイズ = PH3VDE/1000V認証 = あり刃の長さ = 150 mm全体長さ = 270 mmハンドル材質 = Bi-materialESD対応 = なしブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼高所安全 = あり防爆 = なしブレード仕上げ = Black Phosphate
コレダーライン PH-3
タキヤ¥4,498~税込¥4,948~1本6日以内出荷クラスールとは紙ばさみの意味。 額装のないポスターや印刷物等を傷つけずワンタッチで挟みワンタッチで外せるホルダータイプのレールです。 ピクチャーレール機能を持たせたホルダータイプレール。取付は簡単なネジ止めタイプ。材質(ストップ)アルミ、(パイプ)ステンレス色シルバーシリーズコレダーライン
六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から10日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
RS PRO トルクドライバ プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm プラス、マイナス 調整可能
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RS Proマルチアングルトランスドライバ仕様タイプ = 調整可能ドライブ形状 = プラス、マイナスドライブサイズ = プラス: PH2, PH3, マイナス: 4 mm, 6 mm全体長さ = 74 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼
PH1~3 プルハンドル
イマオコーポレーション¥569~税込¥626~1個当日出荷から9日以内出荷PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
pH試験紙(スティックタイプ)
アズワン(16件のレビュー)¥759税込¥8351箱(100枚)当日出荷ケースにカラースケールが付いています。長さ(mm)80幅(mm)6タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
サニーホース用ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
小形リミットスイッチ HL-5000
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から97日以内出荷小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付
東亜DKK¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
スタンダード型ハンドル
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥629~税込¥692~1個欠品中普及型ハンドルです。用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
ワンタッチペーパーホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。付属品木ねじ色白保持枚数A4用紙10枚
...