カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(369)
  • 保管用品(335)
  • 作業工具(233)
  • オフィス家具(186)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • バイク純正部品(78)
  • 制御機器(50)
  • 測定用品(46)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 機構部品(34)
  • 物流用品(29)
  • 日用品(28)
  • 作業服(26)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 卓上消耗品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 救急・衛生(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • メカニカル部品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 家電(17)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 切削工具(13)
  • 研磨材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 空圧工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 塗料(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 安全用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 農業機械(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 住設機器(5)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「ph5」の検索結果

関連キーワード
2,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PH5 プルハンドル イマオコーポレーション

    PH5 プルハンドル

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1PH5)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PH5)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • (1PH5)RP、CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PH5)RP、CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極 ケニス

    pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    大きく見易い大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。
  • pH5.00標準液 オレンジ 475mL×1本 Thermo Fisher Scientific

    pH5.00標準液 オレンジ 475mL×1本

    Thermo Fisher Scientific
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●容量:475mL×1本●色:オレンジアズワン品番67-6597-44
  • イオン強度調整剤 PH5-AB 500mL 東亜DKK

    イオン強度調整剤 PH5-AB 500mL

    東亜DKK
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    測定範囲イオン:CL- Br- I- F-容量(mL)500
  • PH5+・PH6+・PH700用 pH交換センサー 竹村電機製作所

    PH5+・PH6+・PH700用 pH交換センサー

    竹村電機製作所
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    PH5+・PH6+・PH700用のpH交換センサーです。
  • パドロックハスプ HS9Z-PH5 SUS(エスユーエス)

    パドロックハスプ HS9Z-PH5

    SUS(エスユーエス)
    3,179税込3,497
    1個
    9日以内出荷
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 鉄腕ハサミ ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミ

    ENGINEER(エンジニア)(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
    用途銅板・銅線の切断に。全長(mm)170刃長(mm)55トラスコ品番274-1831材質ステンレス製(SUS6A)質量(g)58ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC54±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッファー溶液 クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH5.00 20℃ サーティピュア (R) 109436 1L Merck(メルクミリポア)

    バッファー溶液 クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH5.00 20℃ サーティピュア (R) 109436 1L

    Merck(メルクミリポア)
    12,999税込14,299
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0306-95危険物の類別非危険物
  • 鉄腕ハサミDP ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミDP

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
    寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30材質(グリップ)ABS・エラストマー全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
  • 濃縮バッファー クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH5.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109885 1ST Merck(メルクミリポア)

    濃縮バッファー クエン酸/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル for 500mL buffer solution, pH5.00±0.02 20℃ チトリゾール TM 109885 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    種別チトリゾール TM 109885 1STアズワン品番61-0308-72危険物の類別非危険物
  • プラスフック 大一鋼業

    プラスフック

    大一鋼業(6件のレビュー)
    349税込384
    1パック(5個)
    当日出荷
    PC-5、PC-15用の追加フック。
    用途鍵の保守管理等材質(フック)合金、(付属リング)SWB・60カーボンシルバー質量(g)44
  • 鉄腕ハサミGT ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミGT

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
    用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)

    アイベル・PHガタ穴付き

    アカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
    用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • ステンレス プレートフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス プレートフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス線径(Φmm)5
  • pH インジケーターストリップ pH 5.0 - 10.0 Merck(メルクミリポア)

    pH インジケーターストリップ pH 5.0 - 10.0

    Merck(メルクミリポア)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    ノンブリーディング仕様でサンプルに指示薬がにじみ出ません pHインジケーターストリップ pH5.0-10.0 ノンブリーディング ニュートラリット (R) pH5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10 0 MColorpHast TM 109533 100Strips
    種別1Stripsアズワン品番61-0307-43
  • サニーホース用ノズル セフティー3

    サニーホース用ノズル

    セフティー3(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
    用途ポンプパーツ。シャワー種類直噴・拡散仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホース
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付 東亜DKK

    マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付

    東亜DKK
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
  • ステンレス プレートフック ひめじや

    ステンレス プレートフック

    ひめじや(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類プレートフック
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 洗濯機排水トラップエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
  • 高圧グリスガン TRUSCO

    高圧グリスガン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    グリス直入れタイプです。
    ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
  • ポップナット ポップリベット・ファスナー

    ポップナット

    ポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
    表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
  • 【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-5(修理) 修理

    【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-5(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ワンタッチペーパーホルダー TRUSCO

    ワンタッチペーパーホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
    保持枚数A4用紙10枚付属品木ねじ
  • クレパスホルダー サクラクレパス

    クレパスホルダー

    サクラクレパス(6件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    水や油で濡れた面でも書けます。さまざまな素材にマークチェックできる。 マーカー部はスライド式でペン型ホルダーに出し入れできますので折れにくく、手を汚さずに使える携帯性。 クリップ付きですので衣服などのポケットにはさんで携帯できます。耐乾燥。 クレパスなので乾燥して書けなくなるということがなく、キャップやカバーの必要がありません。
    用途木材、プラスチック、金属、ゴムへのマークチェックに建設資材・工業資材などにマークチェックに加熱面で150度の耐熱性がありますので溶接後の金属への筆記に最適。長さ(mm)102
  • 防水キーロット ジョー・プリンス竹下

    防水キーロット

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)74仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIOS プラスビット ハイオス

    HIOS プラスビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    精密加工、組立に適した専用ビットです。
    用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
  • マルチボトル 本体のみ 三商

    マルチボトル 本体のみ

    三商(2件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
    材質PE
  • 鉄腕ハサミMP ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミMP

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
    寸法(mm)175×90材質(グリップ)ABS全長(mm)175質量(g)75切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)2.5機能フィンガーガード切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT1×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家庭用郵便ポスト FH-58P グリーンライフ

    家庭用郵便ポスト FH-58P

    グリーンライフ(6件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
  • ワントラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワントラップ皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    排水口の交換用ワントラップ皿
    材質ステンレス材質(本体)ステンレス
  • 【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-5TH(修理) 修理

    【修理】小型ドリル ピストルタイプ(不二空機)FRD-6PH-5TH(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類ドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 洗濯機用防振かさ上げ台 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用防振かさ上げ台

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(4個)
    当日出荷
    洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 洗濯機の振動を抑えます。
    材質ポリプロピレン耐荷重(kg)150(4個使用時)商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
  • ガス小型湯沸かし器 パロマ

    ガス小型湯沸かし器

    パロマ(8件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
    グリーン購入法適合
関連キーワード
...