カテゴリ

  • 作業工具(143)
  • 科学研究・開発用品(89)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • 制御機器(40)
  • 日用品(37)
  • 物流用品(24)
  • 機構部品(24)
  • 介護用品(23)
  • 測定用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 自動車補修部品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 電気材料(12)
  • 電動工具(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 空圧工具(11)
  • 切削工具(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 救急・衛生(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 安全用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み

「ph6」の検索結果

関連キーワード
759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UT001823PH6 SOURIAUUT001823PH6SOURIAU
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UT00128PH6 SOURIAUUT00128PH6SOURIAU
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UT001412PH6 SOURIAUUT001412PH6SOURIAU
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ドライバーセット PH6ブレード+ハンドル BAHCO(バーコ)絶縁ドライバーセット PH6ブレード+ハンドルBAHCO(バーコ)
18,980税込20,878
1セット(6本)
当日出荷
ギア数48枚です。 従来品に比べブレードがスリムなタイプです。 特許取得済みのプッシュ方式採用によりブレードの取り換えが簡単に行えます。 収納ケースがベルトに装着できます。
仕様1000V絶縁仕様・欧州規格EN60900適合品トラスコ品番498-0310質量(g)376材質(軸)特殊工具鋼商品構成セット品
2輪車用スタンダードハロゲン PH6S 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH6S 12VM&H(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く) ハロゲン球の特性について ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。 純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。 一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。
ガラス球形式SB34電圧(V)12定格電圧(V)12定格電力(W)50/40クリアタイプPH6S口金P36t主な適合車種旧型の小型車以上
PonLED PH6E M&HPonLED PH6EM&H(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
2輪車用スタンダードハロゲン PH6E 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH6E 12VM&H(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
クリアタイプPH6E
PH5+・PH6+・PH700用 pH交換センサー 竹村電機製作所PH5+・PH6+・PH700用 pH交換センサー竹村電機製作所
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
PH5+・PH6+・PH700用のpH交換センサーです。
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH6E 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH6E 12VM&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12B2クリア口金特殊色温度(K)3200
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(71件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65 MMK SCIENTIFIC2in1デジタルpHメーター pH06 pH/温度 3点自動校正 USB type-C 充電式 防水性IP65MMK SCIENTIFIC
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
【pH/温度の測定】 pHと温度を同時に測定します。自動温度補正機能(ATC)機能付きです。 【3点自動校正】 校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【校正液自動認識機能】 校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【充電式バッテリー】 USB Type-C充電に対応。モバイルバッテリーからも充電できます。 【防水・防塵性能 IP65】 粉塵の侵入を防ぎあらゆる方向からの噴流水にも耐える設計です。 【自動温度補正機能(ATC)】 正確なpH測定に必要な自動温度補正機能(ATC)付きです。 【スポンジキャップ】 キャップ内部のスポンジに電極保存液を浸すことで、電極の乾燥を防止します。 【リセット機能】 万が一動作が不安定になった場合でも、復旧が可能です。 【電極の交換】 電極交換が可能です。測定精度を保ちながら、ランニングコストを抑えることが出来ます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
ポリウレタンホース(TPH) 十川産業ポリウレタンホース(TPH)十川産業(33件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
PC排水栓フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレンフタ外径(Φmm)145使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
ステンレスポスト 大型タイプ グリーンライフステンレスポスト 大型タイプグリーンライフ(30件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレスシルバー種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウpH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプモノタロウ(35件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など測定範囲(pH)0.00~14.00付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
防臭ワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭ワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
アイベル・PHガタ穴付き アカツキ製作所(KOD)アイベル・PHガタ穴付きアカツキ製作所(KOD)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースユニオンナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
流し排水栓ホース(差込式) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(差込式)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
エアーホースプレミアムハード SK11エアーホースプレミアムハードSK11(16件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻
当日出荷
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビ取付ねじG1-1/2ねじ径G1-1/2呼び40A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
64税込70
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合三栄製H65,H65-50用材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)8適合内径(Φmm)78
排水ホースY型ツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースY型ツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
仕様ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続材質ABS樹脂
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ステンレス プレートフック ひめじやステンレス プレートフックひめじや(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類プレートフック
ポップナット ポップリベット・ファスナーポップナットポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)ほか
当日出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
流し排水用ぴたっと SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水用ぴたっとSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。材質NBR直径(Φmm)120適合内径(Φmm)120アズワン品番65-2070-50
流し排水用ぴたっと SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水用ぴたっとSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。材質NBR直径(Φmm)185適合内径(Φmm)185アズワン品番65-2070-51
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
流し排水栓Y型ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓Y型ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。 簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。 オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書寸法(mm)255×210×50測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃防塵防水性能IP67質量(g/セット)950電極標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E校正ポイント1~3点
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
適合サイズ(134・145・150)に簡単に切れます。 フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
排水ホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)
359税込395
1個
当日出荷
仕様排水ホースの延長用材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)Φ31×60
ステンレスポスト スリムタイプ グリーンライフステンレスポスト スリムタイプグリーンライフ(13件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
さびにくいステンレスポスト。 A4封筒が入る ハガキが取出しやすいエンボス付
材質18-8ステンレスシルバー種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
スリーブキャップ(小) ELPAスリーブキャップ(小)ELPA(4件のレビュー)
150税込165
1袋(10個)
当日出荷
材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:小 入数:10
材質軟質塩化ビニール質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。適合スリーブ入数(個)10
関連キーワード
...
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
"ph6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷