pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025
使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
種別調製試薬
規格PH 測定・緩衝液
等級pH緩衝液 PH
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
精度(pH)±0.02
pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。
各1袋の分量は500mL用。
工場現場用。
精度(pH)±0.05
pH4.01、6.86、9.18標準液を簡単につくることができる袋入り粉末試薬です。
1袋分を500mlの純水に溶かすだけで、精度の高いpH標準液ができます。
pH値中性
成分塩化カリウム(KCl)25%、水75%
TGK品番606-66-42-12
容量(mL)500
アズワン品番61-8518-10
濃度(mol/L)3.3KCl
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
組成:ペプトン緩衝液(1000mLあたり)。ペプトン 10.0g。塩化ナトリウム 5.0g。リン酸ニ水素カリウム。 リン酸水素ニナトリウム(12水和物) 9.0g。 精製水 1000mL / pH 7.0±
仕様サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)
材質本体PP/キャップPE
キャップ黄
アズワン品番62-6282-05
1ケース(30本)
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
用途pH電極の校正用
容量(mL)250
タイプ1回使いきり
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
タイプボトル入り
RoHS指令(10物質対応)対応
種別調製試薬
規格PH 測定・緩衝液
等級pH標準液 PH
変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。
スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。
異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入
長さ(mm)85
幅(mm)6
タイプスティック
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
滅菌済み
滅菌方法γ線滅菌済
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)75
幅(mm)6
タイプストリップ
測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
長さ(mm)85
幅(mm)6
タイプスティック
測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
関連キーワード