カテゴリ
- バイク部品(17)
- 科学研究・開発用品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ph9 6v」の検索結果

2輪車用スタンダードハロゲン PH9 6V
M&H(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。電圧(V)6色クリアタイプPH9主な適合車種旧型車・市販ランプ改造車など
2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V
M&H(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH7口金P15d-25-1適合6Vの原付・スクーター、小・中型車など色クリア定格電圧(V)6ガラス球形式ハロゲン
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V
M&H(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH8
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V
M&H(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH7
二輪車前照灯 6V(ブリスターパック)
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷ガラス球形式T19定格電圧(V)6定格電力(W)25/25光色クリアー口金P15d-25-1
2輪車用スタンダードハロゲン PH8 6V
M&H(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。タイプPH8色クリア
アイハロゲンランプJ形50W
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
2輪車用口金球 G10 6V(シングル球)
M&H(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)6ガラス球形式G10口金BA9s
2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V
M&H(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。色クリアタイプPH8定格電圧(V)12口金P15d25-3
デジタルPHメータ
マザーツール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から21日以内出荷プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。測定範囲0~14PH(分解能0.01PH)付属品PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書質量(g)約153電源006P(9V)×1測定項目pHケーブル長(m)約2測定範囲(pH)0~14付属電極PE-11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25pHガラス電極式機能電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載電池寿命(時間)約80(アルカリ電池)測定原理ガラス電極式サンプリング約0.4秒使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH使用環境温度(℃)0~50プローブ長(mm)Φ10×128分解能(pH)0.01使用周囲湿度(%RH)0~90
ミニツールセット 43ピース ラチェットドライバー
DAYTONA(デイトナ)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ビット多数の充実したミニツールセット。ラチェットドライバーに加え、1/4インチソケット対応の60mm磁気ビットホルダーとソケットアダプターを備え、幅広い作業に対応します。六角ソケットは5、6、8、10mmを揃え、様々なボルトサイズに対応可能。さらに、耐久性を高めた仕上げのビットを36本搭載。セット内容・1/4インチ ラチェットドライバー ×1・1/4インチ 60mm 磁気ビットホルダー ×1・1/4インチ 25mm ソケットアダプター ×1・六角ソケット:5、6、8、10mm・CR-Vビット:全36本 / 各25mmマイナス:3、4、5、6mmプラス:PH0、PH1、PH2、PH3トルクス:T9、T10、T15、T20、T25、T30いじり止めトルクス:TT20、TT25、TT27、TT30スクエア:S0、S1、S2、S3六角:2、2.5、3、4、5mmPZ:PZ0、PZ1、PZ2、PZ3三角:TA18、TA27トライポイント:Y00、Y0スパナ:SP6
ポータブルpH計
ケニス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。 大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。 2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。測定範囲(pH)0~14付属品pH電極(PE-11)質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)本体寸法(mm)135×60×33精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他)機能ホールド校正1点または2点(手動)
ポータブルpH計
ケニス¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9、10.1~13)校正1点または2点(手動)分解能(pH)0.01
pH計
A-Gas Japan¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
土壌pHメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。 大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。 防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。 測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。 幅広い対象に利用可能な分離型プローブ。付属品006P(9V)電池×1、土壌用pH電極(PE-06HD)×1、基準液(pH-04、pH-07)×1、調整用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~14pH(使用センサで異なります)質量(g)約196(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)(at23±5℃)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC2校正2点校正(pH7、pH4)ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160サンプリング周期0.4秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)145×60×33
pHメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。 データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。 PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 RS-232Cインタフェース。 オートパワーオフ機能。付属品006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります]測定範囲(pH)0~14、(ORP:-1999~1999mV)測定方式ガラス電極表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)消費電流(mA)DC7インターフェースRS-232Cディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30表示サンプリング(秒)0.8補正機能自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10
土壌pH計
A-Gas Japan¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下