極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
仕様200V用(15A・20A兼用)
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC250V20A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
コンセント個数1個口
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様100V用
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC125V15A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格20A 300V AC
適合電線Φ2mmCu(銅)単線
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC250V20A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H190×W87×D90
極数接地2P
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
色シルバー
タイプ露出・埋込両用
種類防水コンセント
形状引掛タイプ
JIS規格防雨形
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
用途車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
仕様フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用
形状抜止タイプ
種類防水コンセント
極数接地2P
定格電圧(V)125
コンセント個数2個口
定格電流(A)15
タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。
側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。
ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付
色シルバー
高さ(mm)(仕上り)1100
取付場所2箇所(正面・側面)
取付ピッチ(mm)83.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
寸法A(Φmm)66
寸法B(Φmm)18
適合電線(mm2)2CT/VCT5.5
適合圧着端子R5.5-5
電線接続方式圧着端子式、引締式
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
色ダークグレー
適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)約3.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550
防塵防水性能IP43相当
設置方法埋め込み方式
設置場所屋外
1本
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)約4.2
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550
防塵防水性能IP43相当
設置方法埋め込み方式
設置場所屋外
1本
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)約3.5
色シルバー
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1150
防塵防水性能IP43相当
設置方法ベースプレート方式
設置場所屋外
1本
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)約4.2
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550
防塵防水性能IP43相当
設置方法埋め込み方式
設置場所屋外
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用
質量(kg)約3.8
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550
防塵防水性能IP43相当
設置方法埋め込み方式
設置場所屋外
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
付属品アース端子ねじ
種別Dポール EV・PHEV充電用
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)3.8
色シルバー
種類屋外コンセント用
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント
設置方法埋め込み方式
コンセント別売り
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール EV・PHEV充電用
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)3.8
色シルバー
種類屋外コンセント用(スイッチ併設用)
適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント
設置方法埋め込み方式
コンセント別売り
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
充電方式コンセントタイプ
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC125V15A
仕様100V用,簡易錠付
設置場所屋外・屋側
筐体寸法(mm)H190×W87×D90
コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会規格JWDS-0033に準拠したEV・PHEV充電用電源プラグに対応しています。流線形の柔らかいデザインで車や外壁にマッチします。狭い場所でも使いやすい上下スライド式です。カバーによりコンセントが見えない構造のため、いたずら防止に繋がります。
用途EV自動車の車載充電ケーブルを接続し、EV自動車に給電できます。
関連資料(0.18MB)
取扱説明書(1.4MB)
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ
種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ
材質アルミ(アルマイト処理)
寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350
質量(kg)4.2
色シルバー
設置方法埋め込み方式
コンセント別売り
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。
充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。
各車両メーカーのCCIDに対応可能です。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げバレル研磨
充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。
取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)
タキゲンコード24650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材
材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板
種類コンセント取付金具 1個用
仕上ポリエステル系粉体塗装
入数(個)1
【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材
材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板
種類コンセント取付金具 1個用
仕上ポリエステル系粉体塗装
入数(個)1
【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材
材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板
種類コンセント取付金具 スイッチ併設用
仕上ポリエステル系粉体塗装
入数(個)1
【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材
材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板
種類コンセント取付金具 スイッチ併設用
仕上ポリエステル系粉体塗装
入数(個)1
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント
側面ノック数22(25)×2
電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
付属品16用スリーブ 1コ
適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント
側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4
適合各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
仕様リング付
適合フルカラー埋込キースイッチC(3路)、フルカラーガードプレート系列、ELSEEV hekia Mode3系列、EV・PHEV充電用 カバー付属外コンセント系列、コスモシリーズワイド21 防雨スイッチガードプレート系列
色オレンジ
入数(個)2
1組(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
関連キーワード