2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスユニバーサルエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連カテゴリ