カテゴリ
- 制御機器(948)
- 機構部品(電子部品)(191)
- 能動部品(137)
- 変圧・変換(17)
- リレー(86)
- ネットワーク機器(146)
- 電気材料(41)
- 圧着端子(18)
- 通信専用工具(2)
- 電気部品その他関連用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(582)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「phoenix contact」の検索結果

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
Phoenix Contact スプリング
フエニックス・コンタクト¥2,398~税込¥2,638~1袋(5個)7日以内出荷仕様TBシリーズ定格電圧(V)800端子種別スプリングケージ定格電流(A)28RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)28~12
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX
フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。トラスコ品番451-3754長さ(mm)198形状(圧着)台形質量(g)358AWG24~10断面積(mm2)0.25~6
プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から91日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
ドライバー SCREWFOX
フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。長さ(mm)156軸長(mm)75刃形-(マイナス)先端寸法(mm)0.4×2.5
Phoenix Contact 端子
フエニックス・コンタクト¥9,198税込¥10,1181袋(100個)当日出荷仕様Phoenix Contact圧着ソケットコンタクト、MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用. MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用の圧着ソケットコンタクト 品番 ; 804-5420 804-5420 は、直径0.5 → 1.0 mm 2 のケーブル製品で使用シリーズMSTBC-MT端子種別圧着材質(コンタクト)銅鉄合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき錫併用可能製品MSTBCコネクタハウジング最小ワイヤーサイズ(mm2)0.5
Phoenix Contact ケーブルアセンブリ
フエニックス・コンタクト¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルとコネクタ
...