カテゴリ

  • 電気材料(293)
    • フェルール(棒端子)圧着端子(15)
    • 圧着工具(1)
    • ドライバー(1)
  • 制御機器(4,180)
    • 基板用コネクタ(249)
    • ディスクリート(143)
    • リレーその他関連用品(104)
    • 基板用端子台(6)
    • スイッチング電源(24)
  • 切削工具(101)
    • カッター関連備品(4)
    • エンドミル保管用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(581)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 介護用品(19)
  • 日用品(18)
  • 整備工具・収納(16)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phoenix」の検索結果

4,690件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ

    PHOENIX
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。
    材質銅色赤ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数3シリーズFBS3-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品CLIPLINEシリーズ実装タイププラグイン取り付け
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ

    PHOENIX
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    材質銅色赤ピッチ6.2mm種類ジャンパバーシリーズFBS2-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 10-5シリーズ

    PHOENIX
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質銅色赤ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数10シリーズFBS10-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズ

    PHOENIX
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
    種類ジャンパバーシリーズFBS3-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ

    PHOENIX
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    材質銅色赤ピッチ8.2mm種類ジャンパバーシリーズFBSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/UKシリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/UKシリーズ

    PHOENIX
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。PhoenixContactのこのエンドクランプを使用すれば、キットをしっかりと固定できます。キャビネットが衝撃を受けた場合、モジュールやデバイスがスライドされないように、DINレールの端にスロットを付けることができます。また、サイドにマーキングできる大きな面積があるため、各DINレールにどのようなデバイスが取り付けられているかを一目で確認できます。このエンドクランプは、頑丈で耐久性に優れたPA製で、長いサービス寿命を確保できます。3つのねじ接続を備えているため、取り付けが簡単で、振動に対してもしっかりと固定されます。このエンドクランプは、商業施設から工場やラボまで、あらゆる場所での電気キャビネットで使用できます。ユニバーサルフットはNS35及びNS32DINレールにフィットし、汎用性を発揮。50.5(L)x9.5(W)x35.3mm(H)の寸法で、互換性のあるレールに正確にフィット。軽量(9.1g)でシステムの機械的ストレスを最小限に抑え
    材質ポリアミド色グレー種類エンドストップシリーズE/UKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール実装タイプDINレールマウント危険区域認証ATEX
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズ

    PHOENIX
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:
    種類ジャンパバーシリーズFBS3-8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ハウジングカバー UMK-SEシリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ハウジングカバー UMK-SEシリーズ

    PHOENIX
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質ポリアミド色緑種類サイドエレメントシリーズUMK-SERoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール実装タイプパネルマウント
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー

    PHOENIX
    ¥46,980税込¥51,678
    1袋(5個)
    当日出荷
    種類ジャンパRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, 1419001 PHOENIX

    Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat6a, 1419001

    PHOENIX
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)13.3幅(mm)55.6種類RJ45極数8P8C深さ(mm)17.2方向ストレート保護等級IP20材質(コンタクト)銅錫合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号VS-08-RJ45-RJ4510G/Q実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat6aコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/2-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 PHOENIX

    Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/2-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

    PHOENIX
    ¥219税込¥241
    1個
    翌々日出荷
    PhoenixContactCOMBICONSPTA3.5mm25°アングル基板端子台.業務用PhoenixContactSPTAシリーズの電線対基板3.5mmピッチコネクタは、45°の基板接続方向が特長.3.5mmピッチスプリングケージ接続電線対基板緑
    幅(mm)10色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)3.5極数2シリーズSPTA1/2-3.5定格電圧(V)200定格電流(A)9行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 22.5シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 22.5シリーズ

    PHOENIX
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    材質ポリアミド色緑種類電子基板、ベースシリーズUMK-BE22.5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール実装タイプウォールマウント
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 脚エレメント UMK-FEシリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 脚エレメント UMK-FEシリーズ

    PHOENIX
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    UMK-FEベースとサイドエレメントの間に挿入するように設計された緑色のポリアミド製フットエレメントです。DINレールNS32又はNS35/7.5への取り付け用です。
    材質ポリアミド色緑種類脚エレメントシリーズUMK-FERoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイプDINレール
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 45シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ 電子ハウジング UMK- BE 45シリーズ

    PHOENIX
    ¥859税込¥945
    1個
    翌々日出荷
    UMK-BE45緑色の45mm幅ポリアミド製パネル取り付けベースで、TerminalBlockと併用します。
    材質ポリアミド色緑種類電子基板、ベースシリーズUMK-BE45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
  • Phoenix Contact ソリッドステートリレー DINレール, 2966634 PHOENIX

    Phoenix Contact ソリッドステートリレー DINレール, 2966634

    PHOENIX
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    PhoenixContactPLC-RSCシリーズ.PLCインターフェースの単極と複極リレー、オプトカプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを使用し、同じアクセサリーを使用して、モジュールを任意の構成に取り付けることができます。V8アダプターは、8個のリレーまたはオプトカプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長.プラグ可能なスイッチングデバイスを備えた入力/出力用のリレーとオプトカプラー4つのブリッジングスロットによる省配線化、最大80個のモジュールをブリッジング可能ねじ止め端子接続コイル抑制用のLEDインジケータとダイオード250Vバージョンは1500VAのスイッチ定格電力を持つ機械的寿命(リレー):1x107回幅広いアクセサリを用意
    寸法(mm)80×6.2×94取付方式DINレールシリーズPLC-OSC-24DC/24DC/2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+60
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, 1506888 PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, 1506888

    PHOENIX
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    極数3ソケットorプラグソケット定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM8コンタクト形状メス(ソケット)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM8実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1506891 PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1506891

    PHOENIX
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    極数4シリーズSACCソケットorプラグソケット定格電圧(V)30定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー外径3.5→5mmシェルサイズM8コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM8実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223 PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223

    PHOENIX
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    PhoenixContact丸型コネクタですPhoenixContact4コンタクトオスM12Dコード丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は48Vac/60Vdcで、定格電流はコンタクトあたり0.75Aです。このコネクタは、Cat5イーサネットケーブルと簡単かつ確実に接続するためのプッシュイン接続を備えています。多様な用途向けに設計されたニッケルめっき黄銅ローレット入りのポリアミド(PA66)製です。PhoenixContactSACCPROFIBUS/PROFINET/CANopenコネクタSACCシリーズのユニバーサルコネクタには、さまざまな接続オプションがあり、各種方向を使用して用途に対応できます。特長と利点ボディはストレートですIDC終端導体断面積は26→22AWGです挿抜が簡単工具なしで簡単に配線可能外径ケーブル径は4mm及び8mmです現場アセンブリ用の柔軟なコネクタです動作温度範囲:-40→85℃シェルサイズ:M12シールド付き用途産業用途製造ラインテスト/測定認定IP67定格
    極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)60定格電流(A)1.75保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM12コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCコネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1501265 PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 1501265

    PHOENIX
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    現場配線用のM8センサ/アクチュエータプラグとソケット.PhoenixContactケーブル取付用のコネクタは、高レベルの保護機能を備えています。センサコネクタは、M8ねじインターフェースと業界標準のAコーディングを備え、誤かん合を防止します。配線を脱着可能なコネクタには、従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。保護等級がIP68のPhoenixM8コネクタは、高レベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。これらの頑丈な丸形コネクタは、耐衝撃性と耐振動性に優れています。メンテナンス、修理、カスタマイズされたケーブルアセンブリの構築に最適です。.Pierceonとは?.Pierceonテクノロジは、迅速な終端処理を実現する革新的な接続方式です。Pierceonは狭いスペースにも、最大限のコンタクト密度を実現しています。コンタクトは、単一ワイヤを軸方向に貫通するコンタクトピンを介して構成されています。.特長.保護等級:IP68振動や衝撃に対する耐性ローレット加工されたロックリングにより、指で簡単に操作可能クイックコネクトねじまたはPierceconファースト接続M8コネクタIEC61076-2-104センサ/アクチュエータ用Aコード.用途.PhoenixContactのM8丸形コネクタは、産業用途に使われます。センサプラグ/ソケットは、通常センサとアクチュエータとの接続に使用されています。現場アセンブリ用の柔軟なソリューションです。主な用途は、次のとおりです。.ロボット産業オートメーション機械保護プロセス制御計測組立ライン.環境.PhoenixのM8ねじセンサコネクタは、保護等級がIP68です。コネクタをほこりやゴミから完全に保護します。接続時に防水性も発揮し、長時間の噴水流から保護されます。.よくある質問.Q:コネクタの耐久性はどうですか?A:コネクタは耐久性に優れています。厳しい環境で適用するように設計された、高品質のエンジニアリング素材で製造されたコネクタです。堅牢で高い信頼性があります。Q:コネクタの終端処理は簡単ですか?A:このM8コネクタシリーズは、接続が非常に簡単です。従来式のねじ終端と現場ですばやく対応できるPierceon終端が用意されています。.終端タイプ.:648-6400:648-6400:ねじ接続式3極プラグ:648-6422:648-6422:ねじ接続式4極プラグ:648-6365:648-6365:ねじ接続式3極ソケット:648-6387:648-6387:ねじ接続式4極ソケット:648-6371:648-6371:Pierceon接続式3極ソケット:648-6393:648-6393:Pierceon接続式4極ソケット:648-6416:648-6416:Pierceon接続式3極プラグ:648-6438:648-6438:Pierceon接続式4極プラグ
    極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)30定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM8コンタクト形状オス(ピン)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM8実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
  • Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509 PHOENIX

    Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509

    PHOENIX
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    SUBCON9/M-SHPhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトのオスコネクタは、SUBCONシリーズの汎用用途の一部です。RS-485、RS-232、RS-422コンバータ向けに設計されています。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続ローレットねじにより、現場の環境下で簡単に組み立てられますIP20金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃高レベルのEMCリバーシブル接続ブロックを使用してD-SUB方向に変更する
    長さ(mm)56.4幅(mm)16区分ピンピッチ(mm)2.77極数9定格電圧(V)50定格電流(A)1深さ(mm)55材質(ハウジング)ABS材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2708232 PHOENIX

    Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2708232

    PHOENIX
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2PhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトコネクタはSUB-CONPLUSシリーズの一部で、スライドスイッチを介して接続/切り替えられる終端抵抗を備えています。PROFIBUS及びCANシステムで使用するよう設計されたシールド付きコネクタで、最大伝送速度を実現します。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続銅合金コンタクトx9ピッチ2.77mm金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃EN50155に準拠した耐衝撃性と耐振動性
    長さ(mm)58幅(mm)39.4区分ピンピッチ(mm)2.77極数9シリーズSUBCON-PLUS定格電圧(V)60定格電流(A)1深さ(mm)16.6材質(ハウジング)金属めっきABS動作温度(℃)(Max)+75RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子実装タイプケーブルマウントコネクタタイプDコネクタ:D-Subコネクタ接続方向ライトアングル
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1663116 PHOENIX

    Phoenix Contact 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1663116

    PHOENIX
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    PhoenixContactSACC-M12FSSPEEDCONシリーズのコネクタです.PhoenixContactは、SPEEDCONコネクタのM12SACC-MSDシリーズを提供します。SPEEDCONコネクタはFasterLockingSystemを提供し、設置時間を短縮します。SACCM12シリーズは、柔軟性が高く、堅牢で汎用性が高く、不安定な環境に耐えられるように設計されています。.特長と利点.IP67等級の高い保護。40→+85℃の周囲温度で動作し、産業環境に最適です。ねじ接続。さまざまな導体に幅広く対応。フェルールを使用して、又は使用せずにワイヤを接続できます。Zinダイカスト、ニッケルメッキのKnurls材料。NBRでシールされています。IEC61076-2-101準拠過電圧カテゴリ2の保護レベル.代表的用途.安定した安全なワイヤ接続が必須の産業オートメーション用途
    仕様コーディング:A極数5ソケットorプラグプラグ定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-40シェルサイズ12コンタクト形状メス(ソケット)ポール(形式)5P結線方法スクリューコネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)CuSnZn接続方向ストレート
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 丸型コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 圧着ロケータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 圧着ロケータ

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-10シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-10シリーズ

    PHOENIX
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
    種類Plug-InブリッジシリーズFBS2-10RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台
  • ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6 PHOENIX

    ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6

    PHOENIX
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    PhoenixContactFBS10-6プラグインブリッジPhoenixContactの赤色、銅製、10極バスバーは、一般的な産業用リレーシステム向けに設計されています。3030271ジャンパは、最大50個の端子台をブリッジできます。特長と利点:6.2mmピッチ必要に応じて小さくカット可能電気機械リレー及びソリッドステートリレーモジュールと併用可能信頼性の高い保護性能が必要な場合は、保護カバーキャップ(855-5630)855-5630を使用してください。
    材質銅色赤シリーズFBS,FBS10-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 端子

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,198税込¥10,118
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様Phoenix Contact圧着ソケットコンタクト、MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用. MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用の圧着ソケットコンタクト 品番 ; 804-5420 804-5420 は、直径0.5 → 1.0 mm 2 のケーブル製品で使用シリーズMSTBC-MT端子種別圧着材質(コンタクト)銅鉄合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき錫併用可能製品MSTBCコネクタハウジング最小ワイヤーサイズ(mm2)0.5
  • Phoenix Contact ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1945119 PHOENIX

    Phoenix Contact ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1945119

    PHOENIX
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)
    ピッチ3.5mm極数4シリーズPST1.0/4-3.5定格電圧250.0V定格電流(A)6行数1端子台プラグ式:ピンヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Phoenix Contact 基板用端子台, MKDSN 2.5/2シリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 PHOENIX

    Phoenix Contact 基板用端子台, MKDSN 2.5/2シリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

    PHOENIX
    ¥129税込¥142
    1個
    欠品中
    PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑
    幅(mm)9.5色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数2シリーズMKDSN2.5/2定格電圧(V)400定格電流(A)16行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Phoenix Contact 棒端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 棒端子

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズAI絶縁方式絶縁
  • Phoenix Contact2963750 PHOENIX

    Phoenix Contact2963750

    PHOENIX
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    シングル又は2チャンネル緊急停止(E-Stop)用PSRクラシックセーフティリレー及びPhoenixContact製の安全扉監視は、リレーで追加設定することなく簡単に接続できます。これらは、信頼性の高い少数の安全機能のみが必要なシステム又は機械に最適なソリューションです。。幅広い安全機能。1信号電流経路。1台で手動モニタリング及び自動アクティベーション。基本絶縁及び強化絶縁。ねじ又はスプリングケージ接続を用意。機能を簡単に切り替え可能。LEDステータス表示により迅速な配線と明確な診断。迅速な取り付けと起動。。PhoenixContactのこのセーフティリレーを使用して、産業機器のメンテナンスダウンタイムを削減できます。強制ガイドコンタクトを使用して回路を監視し、障害を検出した場合は電源を遮断します。緑色のLED信号により、ステータスおよび動作電圧を簡単にチェックできます。このデバイスは、15VAC/DC→250VAC/DCの広いスイッチング電圧範囲を備えているため、低電圧と高電圧の両方の用途に適しています。酸化銀スズコンタクトは導電性が高く、信頼性の高いスイッチングを実現します。このリレーは、シングルチャンネルデバイスと2チャンネルデバイスと互換性があるため、汎用性の高いオプションです。1秒の高速回復時間により、要求の厳しい用途で迅速に使用できます。耐久性を高めるため、ポリアミド製ハウジングが施されており、耐腐食性があり、湿気のある環境でも安全に使用できます。このリレーを選択して緊急停止やドアを調整します。。過酷な環境での使用に適した-20℃→+55℃の動作温度範囲。10万サイクルの機械的寿命で長時間使用可能です。IP20(侵入保護)等級により、接触保護機能を実現します。頑丈な機器に使用可能な耐衝撃性および耐振性があります
    仕様●PLISO13849-1:e●SILIEC61508:3●安全カテゴリISO13849-1:4●構成可能なし長さ(mm)99幅(mm)22.5電源電圧24Vac/dcチャンネル数2補助接点1機能緊急停止、安全スイッチ/インターロックRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプねじ安全接点2
  • Phoenix Contact 基板用端子台, MKDS 3/ 2シリーズ, 5mmピッチ PHOENIX

    Phoenix Contact 基板用端子台, MKDS 3/ 2シリーズ, 5mmピッチ

    PHOENIX
    ¥529税込¥582
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    EMGコンポーネント挿入用ハウジング.20mm、22.5mm、40mmピッチのModufaceハウジングは、完全な制御デバイスを含むインターフェイス回路などの産業用電子機器の取り付けを想定しています。ねじ接続端子付きのこれらのハウジングは、一般的なENプロファイルにスナップ式ですばやく取り付けることができます。
    材質ポリアミドピッチ5mmシリーズMKDS3/2定格電圧630V定格電流(A)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866763,出力:10A,定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付け用スイッチング電源,2866763,出力:10A,定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V

    PHOENIX
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷
    UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-UL認定(UL508)、CSA、CB、ABS.品番665-7766、665-7769、665-7794、665-7790はSFBテクノロジーを搭載していません。.PhoenixContactQUINTPOWERPS.PhoenixContactのQUINTPOWERシリーズは、必要な条件をすべて満たした上で、シームレスな体験を提供する優れた電源です。これらの電源は、NFC(近距離無線通信)などの技術を利用することで設備の可用性を最大限に高めているため、スマートフォン、SFB(選択的ヒューズ断線)、公称電流の6倍を12msで迅速に設定できます。50万時間以上の長寿命とスタティックパワーリザーブPOWERBOOSTで高負荷も確実に起動させます。これらの優れた電源は、DINレールに取り付けられるように設計されており、ケーブルを接続するためのネジが付いています。このPSU(電源ユニット)は、モニタリング機能を備えており、エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告できます。.特長:.:ul>::li>:一次側スイッチ:/li>::li>:50万時間以上の耐久性を誇る高信頼性電源:/li>::li>:調整可能な電圧範囲は、幅広い範囲の電圧に対応:/li>::li>:ダイナミックパワーリザーブによる標準的なサーキットブレーカを高速トリップ、定格電流の6倍を12ms:/li>::li>:モニタリング機能:/li>::li>:NFC技術により、PSUを簡単に設定(信号のしきい値と特性曲線の設定):/li>::li>:出力:24Vdc/20A:/li>::li>:スリムなデザインにコンフォーマルコーティングを施し、過酷な環境下での設置が可能:/li>::li>:効率:93%(230Vac及び公称値用):/li>::/ul>:.DINレール電源の配線方法を教えてください。.QUINTPOWER電源ユニットは、本体の上下に端子台を備えています。ケーブルの長さを7mmストリッピングして、端子台に挿入する必要があります。M4ネジを使った簡単なネジ接続により、ケーブルを端子台に固定し、出力または入力の接続を行います。ただし、必ずインストールの手順に従ってください。.DINレール電源は、どのような用途に使用されますか?.通常、これらの電源はキャビネットに取り付けられ、産業環境で使用されます。DINレールに取り付けられたモジュールがあるオートメーションや機械などに使用できます。
    形状DINレール取付け幅(mm)60高さ(mm)130タイプモード切替奥行(mm)130シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/10定格電力(W)240出力電圧(V)24DC定格出力電流(A)10入力電圧(V)85→264acRoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ50mVPk-Pk電気的位相1出力数1
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 2-12シリーズ

    PHOENIX
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
    種類ジャンパバーシリーズFBS2-12RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品モジュラ端子台
  • Phoenix Contact プラグ式端子台, FMC 1.5/ 4-ST-3.81シリーズ, 3.81mmピッチ , 1列, 4極, 緑 PHOENIX

    Phoenix Contact プラグ式端子台, FMC 1.5/ 4-ST-3.81シリーズ, 3.81mmピッチ , 1列, 4極, 緑

    PHOENIX
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ材質ポリアミド色緑ピッチ3.81mm極数4シリーズFMC1.5/4-ST-3.81定格電圧320V定格電流(A)8行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Phoenix Contact ピンヘッダ 3極 3.5mm 1列 1945106 PHOENIX

    Phoenix Contact ピンヘッダ 3極 3.5mm 1列 1945106

    PHOENIX
    ¥459税込¥505
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)
    ピッチ3.5mm極数3シリーズPST1.0/3-3.5定格電圧250.0V定格電流(A)6行数1端子台プラグ式:ピンヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1658435 PHOENIX

    Phoenix Contact RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5, 1658435

    PHOENIX
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)14幅(mm)59種類RJ45極数4深さ(mm)14.6方向ストレート保護等級IP20材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号VS-PN-RJ45-5-Q/IP20実装タイプケーブルマウントLANカテゴリCat5表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1804700 PHOENIX

    Phoenix Contact 基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1804700

    PHOENIX
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactCOMBICONPC/PCV47.62mm基板端子台ヘッダ.7.62mmピッチCOMBICONPC/PCV4シリーズ基板スルーホール実装シュラウドヘッダは、COMBICONPC4プラグとの併用向けです。品番:493-2686493-2686は水平基板実装(PCシリーズ)で、その他の製品は垂直基板実装(PCVシリーズ)です。
    ピッチ(mm)7.62極数4シリーズPCV4/4-G-7.62定格電圧400→0V定格電流(A)20行数1端子台プラグ式:ヘッダ材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Phoenix Contact2981800 PHOENIX

    Phoenix Contact2981800

    PHOENIX
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30PhoenixContact2981800DINレールマウント、セーフティリレーは、非常停止及び安全扉の監視、さらにライトグリッドの評価用に設計されています。特長と利点遅延時間を0.1→30秒の範囲で調整可能2N/Oコンタクト幅:22.5mmねじ接続
    仕様●PLISO13849-1:e●SILIEC61508:3●安全カテゴリISO13849-1:4●構成可能なし幅(mm)22.5電源電圧24Vdcチャンネル数2補助接点2機能ライトビーム/カーテン、安全スイッチ/インターロックRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプねじ安全接点2パフォーマンスレベルE
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-UT 16シリーズ PHOENIX

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-UT 16シリーズ

    PHOENIX
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PhoenixContactUT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
    種類カバーシリーズD-UT16RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品端子台危険区域認証ATEX
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
"phoenix" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷