カテゴリ
- 制御機器(116)
- 機構部品(電子部品)(43)
- 能動部品(13)
- 変圧・変換(6)
- リレー(7)
- ネットワーク機器(2)
- 電気材料(21)
- 圧着端子(14)
- 通信専用工具(2)
- 電気部品その他関連用品(4)
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
「phoenix contact」の検索結果

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥429~税込¥472~1個(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX
フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。トラスコ品番451-3754長さ(mm)198形状(圧着)台形質量(g)358AWG24~10断面積(mm2)0.25~6
プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から91日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
ドライバー SCREWFOX
フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。長さ(mm)156軸長(mm)75刃形-(マイナス)先端寸法(mm)0.4×2.5
Phoenix Contact 端子
フエニックス・コンタクト¥9,198税込¥10,1181袋(100個)当日出荷仕様Phoenix Contact圧着ソケットコンタクト、MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用. MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用の圧着ソケットコンタクト 品番 ; 804-5420 804-5420 は、直径0.5 → 1.0 mm 2 のケーブル製品で使用シリーズMSTBC-MT端子種別圧着材質(コンタクト)銅鉄合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき錫併用可能製品MSTBCコネクタハウジング最小ワイヤーサイズ(mm2)0.5
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS2-6シリーズ
PHOENIX¥99税込¥1091個当日出荷材質銅色赤ピッチ6.2mm種類ジャンパバーシリーズFBS2-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS 3-5シリーズ
PHOENIX¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷プッシュイン接続端子台用のアクセサリ。これらのアクセサリは、このシリーズのプッシュイン接続端子台とともに使用します。材質銅色赤ピッチ5.2mm種類ジャンパバー極数3シリーズFBS3-5定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品CLIPLINEシリーズ実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-6シリーズ
PHOENIX¥219税込¥2411個欠品中FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:種類ジャンパバーシリーズFBS3-6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBS3-8シリーズ
PHOENIX¥289税込¥3181個当日出荷FB6プラグインジャンパブリッジ.PhoenixContactのFBSシリーズのジャンパバーは、CLIPLINEシリーズのTerminalBlockを接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤色のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジをTerminalBlockに簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、TerminalBlockをブリッジするために個々のワイヤをすべて剥いて押し込む必要がないため、大幅な時間の節約になります。FBSシリーズのジャンパバーは、最大負荷電流が41Aまで可能ですが、TerminalBlockを使用している場合は値が異なる場合があります。.特長と利点:.:ul>::li>:FBは、プラグインブリッジシナリオで使用するように設計されています:/li>::li>:最大負荷電流は41Aとなっています:/li>::li>:使いやすいTerminalBlockに押し込むだけで、時間を節約できます:/li>::/ul>:種類ジャンパバーシリーズFBS3-8RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ハウジングカバー UMK-SEシリーズ
PHOENIX¥1,998税込¥2,1981袋(4個)当日出荷材質ポリアミド色緑種類サイドエレメントシリーズUMK-SERoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール実装タイプパネルマウント
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/UKシリーズ
PHOENIX¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。PhoenixContactのこのエンドクランプを使用すれば、キットをしっかりと固定できます。キャビネットが衝撃を受けた場合、モジュールやデバイスがスライドされないように、DINレールの端にスロットを付けることができます。また、サイドにマーキングできる大きな面積があるため、各DINレールにどのようなデバイスが取り付けられているかを一目で確認できます。このエンドクランプは、頑丈で耐久性に優れたPA製で、長いサービス寿命を確保できます。3つのねじ接続を備えているため、取り付けが簡単で、振動に対してもしっかりと固定されます。このエンドクランプは、商業施設から工場やラボまで、あらゆる場所での電気キャビネットで使用できます。ユニバーサルフットはNS35及びNS32DINレールにフィットし、汎用性を発揮。50.5(L)x9.5(W)x35.3mm(H)の寸法で、互換性のあるレールに正確にフィット。軽量(9.1g)でシステムの機械的ストレスを最小限に抑え材質ポリアミド色グレー種類エンドストップシリーズE/UKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール実装タイプDINレールマウント危険区域認証ATEX
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSシリーズ
PHOENIX¥149税込¥1641個当日出荷材質銅色赤ピッチ8.2mm種類ジャンパバーシリーズFBSRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイププラグイン取り付け
Phoenix Contact リレーインターフェイス
フエニックス・コンタクト¥4,798税込¥5,2781袋(5個)当日出荷仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(mm)(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~55機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応