仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級
長さ(mm)22
幅(mm)4.5
ピッチ(mm)2
極数12
シリーズPHR
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品
適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)32~24
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
略号SPHR
ねじれ角左ネジレ8度
食付角(°)1
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】
アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。
ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。
電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
材質ポリエステル100%
色ダークブラウン
質量(g)860
電源AC100V
定格消費電力(W)120
安全装置自動OFFタイマー・転倒防止センサー
電源コード(m)1.5
電源コード1.5m
運転モード3段階(強・中・弱)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1380×30×320
表面温度(℃)標準45~55(プラスマイナス5度)
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
写真写りの良い目盛・数字。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
用途現場工事写真記録用
写真写りの良い目盛・数字。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。JIS1級(B7522)
適合(数字)表:タテ、裏:ヨコ
テープ厚さ(mm)0.7
標準張力50N/20℃
Pタイル、塗床など硬質材の剥離に最適な専用刃式スクレーパー
用途硬質材のはがし作業
型枠板のノロ剥がしなどの作業に最適な専用刃式スクレーパー
用途型枠ケレンやノロはがし作業
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
全高(mm)1000
外径(Φmm)42.5
手すり高さ(mm)850
3.7V、10000mAhのリチウムイオンポリマー電池(充電池)です。過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。
仕様●電圧:3.7V●容量:10000mAh●コネクタ:PHR-2●サイズ:65×135×12mm●重量:300g●【使用上のご注意】●※リチウムイオン電池は取り扱いを間違えると非常に危険です。発火、爆発する恐れがあります。●※バッテリー内に保護回路を内蔵していますが完全ではありません。必ずリチウムイオンポリマー電池専用の充電器で充電してください。●※充電中にその場を離れないでください。●※過電流を流すと発火します。端子の短絡に気をつけてください。●※金属類と一緒に保管、運搬をしないでください。●※放電下限電圧以下に放電してしまうと壊れます。●※放電下限電圧以下に放電してしまった電池は、見た目に変化がなくても充電しないでください。●※保管状態でも自然放電があります。そのため、少し充電してから保管してください。●※満充電してから使わずに保管すると電池の劣化を早めます。●※長期間使用しない場合は冷暗所に保管の上、半年に1度くらいは50%程度まで充電してください。●※電池の外装は傷つきやすいので、尖ったモノを触れさせないでください。●※航空機内への持ち込みは禁止されております。●※専用充電器をお持ちでない方は、必ず専用充電器も同時にご購入ください。
アズワン品番67-0430-66
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
関連キーワード