カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「phr-10」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング9極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング9極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
469税込516
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング7極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング7極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
419税込461
1袋
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング16極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング16極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング15極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング15極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
679税込747
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング14極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング14極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
639税込703
1袋
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング11極(10個入) JST(日本圧着端子製造)基板対電線接続圧着コネクタ ハウジング11極(10個入)JST(日本圧着端子製造)
529税込582
1袋
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトロッド マイゾックスフォトロッドマイゾックス
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
写真写りの良い目盛・数字。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。JIS1級(B7522)
適合(数字)表:タテ、裏:ヨコテープ厚さ(mm)0.7標準張力50N/20℃
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.5手すり高さ(mm)850
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
pH試験紙 TRUSCOpH試験紙TRUSCO(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(10個)
当日出荷
幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1~14
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
15,980税込17,578
1パック(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
フォトロッド マイゾックスフォトロッドマイゾックス
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
用途現場工事写真記録用
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
フォトロッド PHR マイゾックスフォトロッド PHRマイゾックス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
129税込142
1パック(10個)
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6