カテゴリ

  • 医療(591)
  • 切削工具(277)
  • バイク部品(179)
  • 制御機器(90)
  • メカニカル部品(73)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 作業工具(26)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 測定用品(19)
  • 電気材料(14)
  • 介護用品(14)
  • 機構部品(12)
  • 農業機械(12)
  • 建築金物(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 電動工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 物流用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業服(6)
  • 家電(6)
  • 梱包用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(81)
  • EFFEX(エフェックス)(54)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(30)
  • JST(日本圧着端子製造)(16)
  • KAZEN(96)
  • LDK(58)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(33)
  • MAD MAX(マッドマックス)(36)
  • OSG(オーエスジー)(100)
  • UNITE(89)
  • アズワン(27)
  • カスタム(17)
  • タイテックス(78)
  • テンパール工業(19)
  • ナガイレーベン(21)
  • フォーク(45)
  • ミドリ安全(236)
  • ヤギコーポレーション(19)
  • ワルター(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(277)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
サービス分類
  • レンタル(2)
  • 修理(1)
  • 名入れ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phs」の検索結果

1,641件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)

    THK(15件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
    種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • 給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS100

    パーカーコーポレーション
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
    仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
  • ショートサイドスタンド PHS767 EFFEX(エフェックス)

    ショートサイドスタンド PHS767

    EFFEX(エフェックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHS767。ZX-6R用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。販売備考:EFFEXローダウンキット(PHA747D)装着時の必需品。※13-17年モデルはサイドスタンド交換不要。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R ABS [ZX636G] 19-24。タイプ:ショートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:PHA747D専用のショート設定。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.25。特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。オプション:品番:PHA747D。関連商品:品番:PHA747D,PHA767D-SET
    特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。仕様PHA747D専用のショート設定セット内容ショートサイドスタンド、取扱説明書材質スチール色ブラックタイプショートタイプ表面処理カチオン塗装関連規格品番:PHA747D、PHA767D-SET関連部品品番:PHA747D,PHA767D-SET標準作業時間0.25H主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636G]19-26
  • ショートサイドスタンド PHS783 EFFEX(エフェックス)

    ショートサイドスタンド PHS783

    EFFEX(エフェックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHS783。Z650RS用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。販売備考:EFFEXローダウンリンクプレート(PHA783D)に適合 車高がノーマル以上での使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-25。タイプ:ショートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:PHA783D専用のショート設定。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.25。特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。オプション:品番:PHA783D。関連商品:品番:PHA783D,PHA783D-SET
    特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。仕様PHA783D専用のショート設定セット内容ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチール色ブラックタイプショートタイプ表面処理カチオン塗装関連規格品番:PHA783D,PHA783D-SET標準作業時間0.25H
  • ポータブル熱風機 PHS9型 パーカーコーポレーション

    ポータブル熱風機 PHS9型

    パーカーコーポレーション
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
    用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。トラスコ品番362-2738容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)質量(kg)2.5コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130騒音値(dB)50定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)最高風圧(Pa)350風量(L/min)155~570
  • 据付型熱風ヒーター PHS50N型 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS50N型

    パーカーコーポレーション
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    小型かつ軽量です。スポット加熱に最適です。CE規格品です。
    用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-7086容量(kW)4.95(200V)~6.55(230V)幅(mm)324質量(kg)1.8高さ(mm)137奥行(mm)116電源(V)三相200~230最高温度(℃)650吐出口径(mm)74
  • 据付型熱風ヒーター PHS50N型 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS50N型

    パーカーコーポレーション
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    小型かつ軽量です。
    用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。幅(mm)324質量(kg)1.8高さ(mm)137奥行(mm)116電源(V)三相400最高温度(℃)650吐出口径(mm)74
  • ショートサイドスタンド PHS0057 EFFEX(エフェックス)

    ショートサイドスタンド PHS0057

    EFFEX(エフェックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHS0057。GB350用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。販売備考:EFFEXローダウンキット(PHA0057D-KK/PHA0057D-SC/PHA0057D-SK)に適合します。 ※車高がノーマル以上での使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-23。ホンダ[HONDA] GB350S 21-23。タイプ:ショートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:PHA0057D-KK/SC/SK専用のショート設定。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。センタースタンド:純正センタースタンドの使用が可能ですが、車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。作業時間:0.25。特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。オプション:品番:PHA0057D-KK,PHA0057D-SC,PHA0057D-SK。関連商品:品番:PHA0057D-KK-SET,PHA0057D-SC-SET,PHA0057D-SK-SET,PHA0057D-KK,PHA0057D-SC,PHA0057D-SK
    特記純正センタースタンドの使用が可能ですが、車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。/傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。仕様PHA0057D-KK/SC/SK専用のショート設定セット内容ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチール色ブラックタイプショートタイプ表面処理カチオン塗装関連規格品番:PHA0057D-KK-SET,PHA0057D-SC-SET,PHA0057D-SK-SET,PHA0057D-KK,PHA0057D-SC,PHA0057D-SK標準作業時間0.25H
  • 据付型熱風ヒーター PHS30 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS30

    パーカーコーポレーション
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能
    質量(kg)0.8
  • 据付型熱風ヒーター PHS50 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS50

    パーカーコーポレーション
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
    仕様温度調節機能無質量(kg)1.8
  • ショートサイドスタンド PHS177A EFFEX(エフェックス)

    ショートサイドスタンド PHS177A

    EFFEX(エフェックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHS177A。CBR250R用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。販売備考:xxx在庫限り廃盤xxx約20mmショート 車高がノーマル以上での使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-17。タイプ:ショートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:PHA177D専用のショート設定。キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.25。特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。オプション:品番:PHA177D。関連商品:品番:PHA177D,PHA177D-SET
    特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。仕様PHA177D専用のショート設定セット内容ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチール色ブラックタイプショートタイプ関連規格品番:PHA177D,PHA177D-SET標準作業時間0.25H
  • 据付型熱風ヒーター PHS100N型 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS100N型

    パーカーコーポレーション
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    小型かつ軽量です。
    用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。幅(mm)300質量(kg)2.6高さ(mm)155奥行(mm)116電源(V)三相400最高温度(℃)650吐出口径(mm)103
  • ショートサイドスタンド PHS385 EFFEX(エフェックス)

    ショートサイドスタンド PHS385

    EFFEX(エフェックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHS385。TRACER9 GT+用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。販売備考:EFFEXローダウンリンクプレート(PHA385D)に適合。車高がノーマル以上での使用不可。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT+[プラス] 23
  • ボディパッド ニー  MT-KB038PHS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド ニー MT-KB038PHS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB038PHS。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD シルバーエッチングwithブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R S1000R Sport 21-(Hockenheim Silver Style)。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:シルバー エッチング/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R Sport (Hockenheim Silver Style) (21-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色シルバー エッチング/ブラック備考BMW S1000R Sport (Hockenheim Silver Style) (21-24)タイプKnee Body Pad
  • 院内PHSストラップ 日本医理器材

    院内PHSストラップ

    日本医理器材
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質(ストラップ)ナイロン幅(mm)15円周(mm)860
  • ショートサイドスタンド PHS369B EFFEX(エフェックス)

    ショートサイドスタンド PHS369B

    EFFEX(エフェックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:PHS369B。MT-09/SP・XSR900用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。販売備考:EFFEXローダウンリンクプレート(PHA369D)に適合。車高がノーマル以上での使用不可。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22。タイプ:ショートタイプ。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕様:PHA369D専用のショート設定。仕上げ(表面処理):カチオン塗装。キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。作業時間:0.25。備考:EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA369D)に適合。特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。オプション:品番:PHA369D。関連商品:品番:PHA369D,PHA369D-SET
    特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。仕様PHA369D専用のショート設定セット内容ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチール色ブラック備考EFFEX ローダウンリンクプレート(PHA369D)に適合。タイプショートタイプ表面処理カチオン塗装関連規格品番:PHA369D,PHA369D-SET標準作業時間0.25H
  • タンクパッド シルバー/ブラック MT-TB055PHS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド シルバー/ブラック MT-TB055PHS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB055PHS。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH BMW S1000R 21- シルバー/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (21-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック備考BMW S1000R (21-24)タイプTANK PAD
  • 据付型熱風ヒーター PHS30N型 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS30N型

    パーカーコーポレーション
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    翌々日出荷
    小型かつ軽量です。
    用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-0684容量(kW)4.4幅(mm)228質量(kg)0.8高さ(mm)99奥行(mm)88電源(V)単相400最高温度(℃)650吐出口径(mm)50
  • チェンジロッドエンド(PHS6R POSH Faith

    チェンジロッドエンド(PHS6R

    POSH Faith
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    仕様GROM
  • 院内PHS用ストラップ 医療スタッフ 赤 ナビス(アズワン)

    院内PHS用ストラップ 医療スタッフ 赤

    ナビス(アズワン)
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    院内で使用する医療用PHSであることが表示できる、PHS用ストラップです。PHSをポケットに収納する際にかさばらないサイズのストラップになっています。PHS以外にも、ストラップ取付穴が開いているもの(スマホケース等)であれば、取り付けることが可能です。
    材質テープ部/ポリエステル、取り付け具/ポリアセタール全長(mm)ストラップ:約180色赤表示内容医療スタッフアズワン品番4-7363-01
  • 超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル FXコート 4刃 ショート(防振型多機能) UP-PHS

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    びびり振動を抑制させ、溝加工&側面加工を高能率に行う多機能型エンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数4表面処理FX(TiAIN系)コーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:〇
  • 高枝ポールトリマー用替刃(PHS-3000、PH-3000専用) YAMAZEN(山善)

    高枝ポールトリマー用替刃(PHS-3000、PH-3000専用)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    高枝ポールトリマー(PHS3000/PH3000)用替え刃。 お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。
    用途お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。PHS3000、PH3000、電気式、高枝ポールトリマー、替刃。、鋸、、軽量、替刃、替え刃、パーツ、交換用。適合機種PHS-3000、PH-3000質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×420×20
  • JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ ミドリ安全

    JSAA A種認定 ハイグリップ作業靴 プロテクトウズ5 ホワイト PHS-600-Wシリーズ

    ミドリ安全
    ¥6,598税込¥7,258
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。水や油の床面でも滑りにくい靴底。靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけでなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造が地面をしっかり捉えます。軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。
    色ホワイトサイズ大規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革機能耐滑性、軽量、クッション性、耐久性、抗菌、防臭標準質量(g)700/足※両足での重さ/26.0cmを基準足幅EEE靴底EVA/合成ゴム材質(底部)EVAカップインソール(抗菌・防臭)材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂)甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • 手動油圧ポンプPHS(単動・2段式) レホボット

    手動油圧ポンプPHS(単動・2段式)

    レホボット
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷
    低圧での高速な操作が可能となる独自の2段式機能を備え、自動的に低圧と高圧が切り替わり、負荷に関係なく最大の効率を確保します。タンクはアルミニウム製で軽量です。過負荷から保護するための安全弁が組み込まれています。
    材質本体:スチール、タンク:アルミニウム最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2.0吐出口径G1/4適合シリンダ単動式
  • 院内PHSストラップ(医療用) 日本医理器材

    院内PHSストラップ(医療用)

    日本医理器材
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)15円周(mm)860
  • プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラハンドル PH・PHS 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    8日以内出荷
    ・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
  • 院内PHSストラップ(医療用) 26-3202-05(アカ) 日本医理器材

    院内PHSストラップ(医療用) 26-3202-05(アカ)

    日本医理器材
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    8日以内出荷
    PHSストラップ。
  • 卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS 佐藤計量器製作所

    卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS

    佐藤計量器製作所
    ¥100,000税込¥110,000
    1セット
    9日以内出荷
    センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
    付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液寸法(mm)215×170×58(本体)電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.03、±0.5分解能(℃)pH0.01、0.1機能データメモリ機能(最大99データ)校正1~3点校正(pH4.01/6.86/9.18)
  • ベンチトップ型 PHメーター PHS-2F REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ型 PHメーター PHS-2F

    REX[科学研究・開発用品]
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    10日以内出荷
    大画面LCDディスプレイ 手動温度補正、1点または2点校正
    付属品2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー仕様温度補正:手動寸法(mm)350×280×190質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz正確度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1400 - 1400)mV分解能pH 0.01pH | mV 1mV校正1点または2点校正、最大2ポイントパラメータpH・ORP
  • スプリンクラー30-PHS(ピン付)取付PT3/4 永田製作所

    スプリンクラー30-PHS(ピン付)取付PT3/4

    永田製作所
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
  • ベンチトップ型サンプル測定PHメーター PHS-3E REX[科学研究・開発用品]

    ベンチトップ型サンプル測定PHメーター PHS-3E

    REX[科学研究・開発用品]
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    10日以内出荷
    PHS-3E pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルを測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
    仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg種別pH計質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイント
  • スチール製モータローラ Φ57 PHS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PHS型

    オークラ輸送機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    14日以内出荷
    Φ57高トルクタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200