カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 安全標識(3)
  • 切削工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phs20」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬用パワーハンドソープ TRUSCO薬用パワーハンドソープTRUSCO(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1個(20L)
当日出荷
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。 アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。タイプ天然スクラブ主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤医薬品医療機器等法医薬部外品
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)THK(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業(3件のレビュー)
4,890税込5,379
1枚
当日出荷から4日以内出荷
タイプ平付型
PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)日本ハートビル工業
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から5日以内出荷
タイプ平付型
ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCOロッドエンド給油式メネジタイプTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品・各種工作機械部品・包装機械部品・繊維機械部品・農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-50~+230
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から6日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
超硬スクエアエンドミル NEO 4刃 ショート(不等リード強力重切削型) NEO-PHS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル NEO 4刃 ショート(不等リード強力重切削型) NEO-PHSOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷
進化形”不等リード”の効果によりびびりを抑えて、驚異の高能率加工を実現します。 びびりが多く、切削条件を上げられない加工環境で効果を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)36・39適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
デジバン ピクトサイン平付型(無地) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(無地)日本ハートビル工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
ステンレス製の屋内用平付けピクトサイン(無地)です。
種別フレームなし寸法(mm)200×200×1材質/仕上ヘアーライン ステンレスタイプ平付型取付方式両面テープ付(裏)表示内容無地
スリップ防止ピン付コレット PHS12,20-**-** NTツールスリップ防止ピン付コレット PHS12,20-**-**NTツール
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.47MB)
ロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メスLDK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:23kN●静定格荷重:46.5kN●全体長さ:100mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2474アズワン品番65-7968-57
CD-R 音楽用 Type80 Phono-Rシリーズ カラーミックス Verbatim(バーベイタム)CD-R 音楽用 Type80 Phono-Rシリーズ カラーミックスVerbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムのオリジナルデザイン 油性のフェルトペンで手書きもできる5色カラーレーベル
速度24・48倍速ケース5mmプラケース・透明タイプ音楽用・データ用種類CD-Rレーベル面色カラーミックス録画時間79.57分記憶容量(MB)700
ペンダントライト ガラスペンダント 東京メタルペンダントライト ガラスペンダント東京メタル
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
ペンダントライト ガラスペンダント、壁スイッチのみ対応
ロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M20x1.5 メス 炭素鋼 ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メスLDK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
メスロッド - エンド 20 mm ボア M20 x 1.5 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:23kN●静定格荷重:46.5kN●全体長さ:100mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2484アズワン品番65-7967-40
ペンダントライト 東京メタルペンダントライト東京メタル
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
ペンダントライト ガラスペンダント、壁スイッチのみ対応
HEAD SPA ヘッドスパ NIPLUXHEAD SPA ヘッドスパNIPLUX
8,800税込9,680
1個
8日以内出荷
リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。
セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約317使用時間(分)約90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む)充電時間(時間)2
ロッド端 M20x1.5 メス 304ステンレススチール ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M20x1.5 メス 304ステンレススチール ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メスLDK
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:29.8kN●静定格荷重:50.3kN●全体長さ:100mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2525アズワン品番65-7968-93
ロッド端 M20x1.5 メス 304ステンレススチール ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メス LDKロッド端 M20x1.5 メス 304ステンレススチール ボア20mm 全長100mm Metric Thread Standard メスLDK
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
メスステンレスロッド - エンド 20 mm ボア M20 x 左ねじ ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M20x1.5 メス●内径:20mm●動定格荷重:29.8kN●静定格荷重:50.3kN●全体長さ:100mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2534アズワン品番65-7968-03
ハイドロチャック アクセサリ NTツールハイドロチャック アクセサリNTツール
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)プラハンドル PH・PHS 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理PHS:SUS303
SUS製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (ホース取付用)モノタロウ(10件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80
ローダウンキット EFFEX(エフェックス)ローダウンキットEFFEX(エフェックス)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA762DZ900RS用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:Z900RS CAFEは未確認。スチール製三角プレート 20mmダウン 調整機能無適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23-25タイプ:三角プレートタイプ色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール仕様:リンクプレート交換仕上げ(表面処理):亜鉛メッキキット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.5特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:品番:PHS762関連商品:品番:PHS762,PHA762D-SETダウン量:-20mm
用途リンクプレート交換(直線プレートタイプ )特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換セット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールブラックタイプ三角プレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連規格品番:PHS762、PHA762D-SET適合車種Z900RS18-21標準作業時間0.5Hシート高(cm)(ダウン量)2.0
ローダウンCOMPキット EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキットEFFEX(エフェックス)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA0060D-SETCBR400R用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:ローダウンキット(PHA0059D)とショートサイドスタンド(PHS0060)のセット品番。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR400R 24タイプ:プレートタイプ色[カラー]:ローダウンキット:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック材質[素材]:ローダウンキット:スチール/ショートサイドスタンド:スチール仕様:リンクプレート交換仕上げ(表面処理):ローダウンキット:亜鉛メッキ/ショートサイドスタンド:粉体塗装キット内容:ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.45特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。リペア:品番:PHA0059D,PHS0060関連商品:品番:PHA0059D,PHS0060ダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質ローダウンキット:スチール/ショートサイドスタンド:スチールローダウンキット:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラックタイププレートタイプ表面処理ローダウンキット:亜鉛メッキ/ショートサイドスタンド:粉体塗装関連部品【リペア】PHA0059D / PHS0060標準作業時間0.45時間
ローダウンCOMPキット EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキットEFFEX(エフェックス)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA0059D-SETNX400用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:ローダウンキット(PHA0059D)とショートサイドスタンド(PHS0059)のセット品番。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:ホンダ[HONDA] NX400 24タイプ:プレートタイプ色[カラー]:ローダウンキット:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック材質[素材]:ローダウンキット:スチール/ショートサイドスタンド:スチール仕様:リンクプレート交換仕上げ(表面処理):ローダウンキット:亜鉛メッキ/ショートサイドスタンド:粉体塗装キット内容:ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.45特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。リペア:品番:PHA0059D,PHS0059関連商品:品番:PHA0059D,PHS0059ダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質ローダウンキット:スチール/ショートサイドスタンド:スチールローダウンキット:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラックタイププレートタイプ表面処理ローダウンキット:亜鉛メッキ/ショートサイドスタンド:粉体塗装関連部品【リペア】PHA0059D / PHS0059標準作業時間0.45時間
ローダウンキット EFFEX(エフェックス)ローダウンキットEFFEX(エフェックス)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA0059DNX400/CBR400R用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:スチール製リンクプレート 亜鉛メッキ(黒) 調整機能無 シート高20mmダウン適合情報:ホンダ[HONDA] NX400 24ホンダ[HONDA] CBR400R 24タイプ:プレートタイプ色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール仕様:リンクプレート交換仕上げ(表面処理):亜鉛メッキキット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.2特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:PHS0059関連商品:品番:PHS0059,PHA0059D-SETダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールブラックタイププレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連部品PHS0059 / PHA0059D-SET標準作業時間0.2時間
ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA767D-SET EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA767D-SETEFFEX(エフェックス)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA767D-SETZX-6R用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:ローダウンキット(PHA747D)とショートサイドスタンド(PHS767)のセット品番。ローダウンキットは直線プレートタイプ 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R ABS [ZX636G] 19-24タイプ:プレートタイプ色[カラー]:ローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック材質[素材]:ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチール仕様:リンクプレート交換仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ(黒)キット内容:ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.75特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。リペア:品番:PHA747D,PHS767関連商品:品番:PHA747D,PHS767ダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチールローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラックタイププレートタイプ表面処理亜鉛メッキ(黒)関連規格品番:PHA747D、PHS767関連部品品番:PHA747D,PHS767、【リペア】PHA747D,PHS767標準作業時間0.75H主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636G]19-26
ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA783D-SET EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA783D-SETEFFEX(エフェックス)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA783D-SETZ650RS用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:ローダウンキット(PHA783D)とショートサイドスタンド(PHS783)のセット品番。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 亜鉛メッキ(黒) 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-25タイプ:プレートタイプ色[カラー]:ローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック材質[素材]:ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチール仕様:リンクプレート交換仕上げ(表面処理):亜鉛メッキキット内容:ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.75特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。リペア:品番:PHA783D,PHS783関連商品:品番:PHA783D,PHS783ダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチールローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック品番【リペア】PHA783D,PHS783タイププレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連規格品番:PHA783D,PHS783標準作業時間0.75H
ローダウンCOMPキット PHA369D-SET EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット PHA369D-SETEFFEX(エフェックス)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA369D-SETMT-09/SP・XSR900用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:ローダウンキット(PHA369D)とショートサイドスタンド(PHS369B)のセット品番。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22タイプ:プレートタイプ色[カラー]:ローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック材質[素材]:ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチール仕様:リンクプレート交換仕上げ(表面処理):亜鉛メッキキット内容:ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.95特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。リペア:品番:PHA369D,PHS369B関連商品:品番:PHA369D,PHS369Bダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチールローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック品番【リペア】PHA369D,PHS369Bタイププレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連規格品番:PHA369D,PHS369B標準作業時間0.95H
ローダウンキット 20mmダウン PHA0030D EFFEX(エフェックス)ローダウンキット 20mmダウン PHA0030DEFFEX(エフェックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA0030D販売備考:リンクロッドを交換するタイプです。 調整機能はありません。シート高で20mm下がります。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-25タイプ:コの字タイプ(ベアリング内蔵)色[カラー]:シルバー材質[素材]:スチール仕様:リンクロッド交換仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ(白)キット内容:ローダウンリンクロッド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.7特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。リア高はリアアクスルを通る垂直線上での測定位置です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:品番:PHS0030関連商品:品番:PHS0030,PHA0030D-SETダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。リア高はリアアクスルを通る垂直線上での測定位置です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクロッド交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクロッド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールシルバータイプコの字タイプ(ベアリング内蔵)表面処理亜鉛メッキ(白)関連規格品番:PHS0030、PHA0030D-SET標準作業時間0.7H
ローダウンキット 20mmダウン PHA783D EFFEX(エフェックス)ローダウンキット 20mmダウン PHA783DEFFEX(エフェックス)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA783DZ650RS用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:スチール製リンクプレート 亜鉛メッキ(黒) シート高20mmダウン 調整機能無適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-25タイプ:プレートタイプ色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール仕様:リンクプレート交換仕上げ(表面処理):亜鉛メッキキット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.5特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:品番:PHS783関連商品:品番:PHS783,PHA783D-SETダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールブラックタイププレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連規格品番:PHS783、PHA783D-SET標準作業時間0.5H
ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA385D-SET EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウン PHA385D-SETEFFEX(エフェックス)
18,980税込20,878
1個
欠品中
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA385D-SETTRACER9 GT+用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:ローダウンキット(PHA385D)とショートサイドスタンド(PHS385)のセット品番。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT+[プラス] 23
ローダウンキット PHA369D EFFEX(エフェックス)ローダウンキット PHA369DEFFEX(エフェックス)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHA369DMT-09/SP・XSR900用の、エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。販売備考:スチール製リンクプレート 調整機能無 シート高20mmダウン適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22-24ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22タイプ:三角プレートタイプ色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール仕様:リンクプレート交換仕上げ(表面処理):亜鉛メッキキット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.7特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。オプション:品番:PHS369B関連商品:品番:PHS369B,PHA369D-SETダウン量:-20mm
特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換その他【ダウン量】-20mmセット内容ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールブラックタイプ三角プレートタイプ表面処理亜鉛メッキ関連規格品番:PHS369B、PHA369D-SET標準作業時間0.7H
ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス)ローダウンCOMPキット 20mmダウンEFFEX(エフェックス)
18,880税込20,768
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。
レディス診察衣 KZN129 KAZENレディス診察衣 KZN129KAZEN
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
ウエストの高い位置にベルトを配し、スタイリッシュなバックスタイルに。 丸みのある襟がフェミニンで優しい印象を与えます。 両腰ポケットの飾りフラップで上品な印象に。 折り返しやすく、たくし上げても綺麗に着こなせるスリット入り。
ホワイト仕様左胸・両腰ポケット付、腰ポケット に内ポケット付、タブレット(13.5×20)、携帯・PHS混率(%)ポリエステル100