21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコンを実装したままプログラムを書き込めるコンパクトな完成品PICライターです。USB接続で別電源不要です。手のひらに収まる軽量・コンパクトサイズです。書き込みソフトウェア同梱しています。
用途セット内容、USBケーブル、線材×5本、リボンケーブル、マニュアル アズワン品番3-8805-01
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

仕様PIC16F886マイクロコントローラ搭載の28ピンデモボード、USBケーブル、すべてのユーザガイド / 技術ドキュメント / ソースコードが収録されたCD。. PICkit シリアルアナライザ. PICkit シリアルアナライザは、PCと外部シリアルデバイス間で直接通信を行うためのUSBベースのツールです。テスト中のデバイスとのシリアル通信を容易に管理できます。 WindowsR GUIでハードウェアを設定したり、対象デバイスとの「スクリプト」による通信を設定したりできます。 ソフトウェアGUIで作成したスクリプトは、後で使用することができるように内部のライブラリに保存されます。 スクリプトは、簡単に実行できるようにプッシュボタンに割り当てることも、ライブラリインデックスから直接実行することもできます。 すべての通信データとイベントは、トランザクションウィンドウに可読形式で表示されます。. 対応プロトコル I2Cマスタ / スレーブ、SPIマスタ、USART非同期 / 同期、LIN (電気的仕様を満たすには外部ハードウェアが必要)、MICROWIRE 28ピンデモボードに、PIC16F886、スイッチ、LED、PICkit アナライザ用コネクタ、及び十分なプロトタイプエリアを搭載 プロセッサに、3種類のI2Cデバイス(EEPROM、ADC、リアルタイムクロック)のI2C通信及びエミュレーションをサポートするデモンストレーションファームウェアを搭載 サンプルのカスタムGUIが用意されていて、サポート対象の各シリアルプロトコルでのDLLの使用方法をデモンストレーション可能。 サンプルはVisual Basic 2005 Express (MicrosoftRから無償ダウンロード)のプロジェクト形式 シリアルアナライザソフトウェアはMicrosoftR .NET Frameworkを使用 存在しない場合は、インストールプロセスでインターネットから.NETを自動的にダウンロード
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

Description。This is the PICkit 4, the official programmer from Microchip. The PICkit 4 allows debugging and programming of PIC(R), dsPIC(R), AVR, SAM and CEC flash microcontrollers and MPUs using the powerful graphical user interface of the MPLAB X Integrated Development Environment(IDE). The MPLAB PICkit 4 is connected to a PC using a high-speed 2.0 USB interface and can be connected to the target via an 8-pin Single In-Line(SIL)connector. The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming(TM)(ICSP(TM)). An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go. Comes with a USB to micro-B USB cable.。Features。Powered by a high-speed USB 2.0, no external power required。Real-time execution。MPLAB X IDE compatible(free copy included)。Built-in over-voltage/short circuit monitor。Firmware upgradeable from PC/web download。Fully enclosed。Target voltage of 1.20V to 5.5V。Can supply up to 50mA of power to the target。Minimal current consumption at <100μA from target。Diagnostic LEDs(power, busy, error)。Read/write program and data memory of microcontroller。Erase of program memory space with verification。Freeze-peripherals at breakpoint。8-pin single in-line header supports advanced interfaces such as 4-wire JTAG and Serial Wire Debug with streaming Data Gateway。Backward compatible for demo boards, headers and target systems using 2-wire JTAG and ICSP
アズワン品番67-0425-08
1個
37,980 税込41,778
33日以内出荷

Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キット メモリー(フラッシュ)32K 仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz アナログ入力6 動作電圧7~12V
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に 種類その他 適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8) 電流容量(A)最大3 静電容量15PF以下(1MHz) 絶縁抵抗(Ω)1×109 材質(端子)銀ニッケル合金 抵抗値(MΩ)10
1式
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED(発光ダイオード)を使用した3Dイルミネーションキットです。LEDは赤・緑・青・黄の4色、全部で27個使用。円柱状に配置したLEDを光らせ、オブジェとして机の上などに飾ることができます。 マイコンはMicrochip社のPIC16F1827を使用。マイコンのプログラムを書き換えることで、自分だけのオリジナル点灯パターンの作成なども可能です。 LED部は分離可能で、マイコンボードの「Arduino UNO」にそのまま取り付けることができ、点灯パターンをプログラムすることも可能です。
種類工作キット 使用電池単3×3本(別売) 寸法(mm)57×87×67 消費電流(mA)最大約32(全点灯時、乾電池使用時) 再生紙使用マーク適合
1個
4,798 税込5,278
欠品中

USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適 シルバー&ブラック 長さ(mm)68 幅(mm)64 質量(g)67 湿度(%RH)5~90 保存温度(℃)-20 ~ 75 高さ(cm)1.4 動作温度(℃)-20 ~ 70 データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

入門者向けセットです。
種類工作キット セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷


工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。 デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。 こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。
設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃ 消費電力(W)80、こて部:70W(24V) 全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合) セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード 質量(kg)ステーション部:3.4 質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合) 出力AC24V 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225 真空発生方式エジェクター方式 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 プラグ形状2極接地型プラグ 吸込流量(L/min)20 圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180 消費電力70W(24V) 質量(g)(こて部)65 コード長さ(m)1.2 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲350~450℃
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
種類その他 ケーブル長(cm)約7 コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタ
1本
268 税込295
当日出荷



USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属。優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵。スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的。高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピー ブラック 長さ(cm)11.8 高さ(mm)24 質量(g)250 幅(cm)10 湿度(%RH)15~85 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)0~60 データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約30 電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化) 入力感度約2V(min) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

ミニ インパクトドライバー ANEX 動画あり
小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに 差込角(mm)6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

日本テキサス・インスツルメンツ社の評価ボードを組み込んだ実習キットに、オリジナルのテキストが付属されておりARMマイコン技術と知識の習得が無理なくできる教材です。組み込み技術者としての実践力・即戦力を身につけるのに適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。環境構築やプロジェクト作成から解説しており、迷うことなく学習を始められます。
種別ARMチャレンジャー入門編 アズワン品番3-8806-01
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
種類工作キット インターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ コマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド モードリモート用電源 ON/OFF 接点容量DC30V1A、AC125V0.5A 端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止 電源(V)DC9~12 電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大) 動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP) 出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式 入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
1個
14,980 税込16,478
当日出荷