アルミニウム製ヘッドのハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
材質(ハンドル)トネリコ
材質(ヘッド)アルミニウム
・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)
長さ(mm)320
質量(kg)0.76
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)
長さ(mm)320
質量(kg)0.76
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
鍛造用のトングです。平板のワークをつかむことができます。
用途鍛冶用。
材質炭素鋼(C35)
タイプ平型
危険物の類別非危険物
特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し加工を施しています。複合グリップは手になじみ、振動を軽減します。マンホールの蓋を軽く持ち上げる特殊なハンマー。曲がったヘッドで理想的なレバー効果。
全長(mm)300
質量(g)800
材質(ハンドル)複合グリップ
材質(ヘッド)特殊合金鋼
アズワン品番64-8320-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
48日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN1041。ドイツ型
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)ヒッコリー製
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。釘保持用のマグネット付き。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)760
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)C45鋼管製
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
仕様(打撃面)格子状溝付
全長(mm)280
材質(ハンドル)複合グリップ
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。ハンドルが長いタイプです。
全長(mm)435
質量(g)1116
材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)牛皮
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量タイプ。ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。複合グリップは手になじみ、振動を低減
全長(mm)310
質量(g)800
材質(本体)スティール製
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)810
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。歯状の刃は鋭く研磨。釘抜付き。C45鋼管製ハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。
仕様(打撃面)格子状溝付
全長(mm)280
質量(g)860
材質(ハンドル)複合グリップ
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
アズワン品番64-8319-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。ラインラント型
全長(mm)280
質量(g)790
材質(ハンドル)C45鋼管製
材質(ヘッド)特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,998
税込¥9,898
22日以内出荷
家具用のハマーです。ヘッドはきれいに研磨されています。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定。溝付き、バネ材付きのトネリコ材の丸ハンドル採用。
全長(mm)300
質量(g)240
材質(ハンドル)トネリコ材
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面と球面
全長(mm)340
質量(g)510
材質(ハンドル)トネリコ材
材質(ヘッド)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
鋼管製ハンドルです。内部に鋼管を追加することにより高い破断強度を実現しています。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。VPA認証済です。
全長(mm)315
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
材質(ハンドル)複合グリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。
全長(mm)347
質量(g)1000
材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)牛皮
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)780
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)C45鋼管製
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。全スティール製、鍛造。分複合グリップは手になじみ、振動を低減。DIN7239
全長(mm)315
質量(g)860
材質(本体)スティール製
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管製ハンドルです。たがねとハンマーの一体型です。
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
全長(mm)250
材質(ハンドル)複合グリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
金細工用のハンマーです。
全長(mm)100
質量(g)100
材質(ハンドル)トネリコ材
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面
材質(ハンドル)トネリコ材
材質(ヘッド)ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
8角形の断面でしっかり握れるハンドル
全長(mm)320
質量(g)530
材質(ハンドル)ヒッコリー製
材質(ヘッド)特殊合金鋼
アズワン品番64-8356-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
63日以内出荷
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)312
質量(g)800
材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)牛皮
RoHS指令(10物質対応)対応
銀細工用のハンマーです。
全長(mm)310
質量(g)500
材質(ハンドル)トネリコ材
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN6475
材質(ハンドル)ヒッコリー製
材質(ヘッド)特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造用のトングです。丸型のワークをつかむことができます。
用途鍛冶用。
材質炭素鋼(C35)
タイプ丸型
危険物の類別非危険物
高級牛皮の革製グリップです。
仕様釘抜き付
材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)牛皮
RoHS指令(10物質対応)対応
高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)317
質量(g)950
材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)牛皮
RoHS指令(10物質対応)対応
高級牛皮の革製グリップです。
全長(mm)317
質量(g)910
材質(本体)スティール製(透明粉末塗装)
材質(ハンドル)牛皮
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかり保持。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)315
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用。念入りに焼入れ焼き戻し処理を施しています。ヘッドは焼き入れ固定ピン付き。角部研磨、焼き入れ処理。二重頭釘にも対応。クロームモリブデン鋼管製のハンドル。複合グリップは手になじみ、振動を軽減。安全のGSマーク付き。VPA認証済み。DIN7239
全長(mm)315
質量(g)770
材質(ハンドル)複合グリップ
材質(ヘッド)特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
アズワン品番64-8321-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
48日以内出荷
石工ハンマー型の銅ハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
材質(ヘッド)銅
材質(ハンドル)トネリコ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN6475
全長(mm)280
材質(ハンドル)ヒッコリー製
材質(ヘッド)特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。2成分接着剤でヘッドとハンドルを強固に結合。グラスファイバーを芯材とする3複合材のプラスティックハンドル、振動を抑制。グリップ部分はゴム製。DIN1041。ドイツ型
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)3複合材のプラスティックハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
打撃面は格子状の溝付き。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)810
材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製
仕様(打撃面)格子状溝付
RoHS指令(10物質対応)対応
Wera、BESSEY、"KIRSCHEN"、KNIPEX、Lyra、PICARD、Stabilaの製品を使用した木工用の最も重要な134個の工具を備えたコンパクトな工具セット。Wera 2goシステムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。
1セット
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。PICARD、RENNSTEIGの優れたツールがセットになっています。
セット内容PICARDリベットハンマー 0000101-500(500g)、RENNSTEIG平行ピンポンチ 452 003 6 RC・452 004 6 RC・452 006 6 RC・452 008 6 RC(3・4・6・8mm)、RENNSTEIGフラットコールドチゼル 310 250 1(25×13×23mm)、ウレタン収納ケース 137382(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。
セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ