カテゴリ

  • 制御機器(11,372)
  • バイク純正部品(10,964)
  • トラック純正部品(8,039)
  • メカニカル部品(7,937)
  • 自動車純正部品(6,269)
  • 機構部品(4,844)
  • 電気材料(4,728)
  • ねじ・ボルト・釘(4,273)
  • 作業工具(3,975)
  • オフィス家具(3,926)
  • 農業機械(2,875)
  • パソコン/周辺機器(2,411)
  • 医療(2,007)
  • 店舗什器・備品(1,721)
  • バイク部品(1,357)
  • 測定用品(1,132)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,053)
  • FA担当者のオススメ新商品(998)
  • 事務用品(829)
  • 作業服(559)
  • 介護用品(538)
  • 切削工具(506)
  • 学童・教育用品(487)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(453)
  • 日用品(431)
  • 科学研究・開発用品(424)
  • 物流用品(375)
  • 船舶用品・漁業資材(348)
  • 卓上消耗品(311)
  • 家電(298)
  • 空圧工具(295)
  • ヘルスケア(279)
  • 清掃用品(272)
  • 厨房用品(271)
  • 建築金物(260)
  • 縫製用品(244)
  • カー用品(243)
  • 配管・水廻り設備部材(195)
  • 農業・園芸資材(190)
  • 防災用品(188)
  • 測量用品(土木/建設)(177)
  • 理美容(175)
  • 建材・エクステリア(160)
  • 研磨材(155)
  • 安全用品(152)
  • 電動工具(137)
  • 自転車部品(132)
  • 整備工具・収納(111)
  • 食品・飲料(103)
  • 自動車補修部品(98)
  • 梱包用品(93)
  • 安全保護具(90)
  • トラック用品・パーツ(84)
  • スプレー・オイル・グリス(82)
  • 保管用品(80)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(77)
  • 空調・電設資材(69)
  • 塗装・養生・内装用品(67)
  • バッテリー・電装(65)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(65)
  • 防犯用品(64)
  • 鈑金・塗装(64)
  • 安全標識(59)
  • 照明(56)
  • はんだ関連・静電気対策用品(55)
  • 救急・衛生(46)
  • 溶接用品(45)
  • 安全靴・作業靴(40)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • クリーンルーム用品(29)
  • タイヤ・足回り(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 手袋(27)
  • 農具(27)
  • ガレージ機器・整備設備(23)
  • エンジン工具(21)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 測定関連サービス(12)
  • マスク(11)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • テープ(9)
  • 塗料(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 住設機器(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 完成車(1)

「pin」の検索結果

89,858件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性サインペン PIN極細 uni(三菱鉛筆)水性サインペン PIN極細uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷
水性サインペン/インク色 黒/描線幅
軸径(Φmm)11高さ(mm)139インク色商品タイプ使い切り本体
(47749)CLIP, PIN トヨタ(47749)CLIP, PINトヨタ(5件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
インパクト用ピン PINシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピン PINシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
719税込791
1パック(10個)
翌日出荷
仕様●品名:ピン●適合機種:8A-17~34、8A-19L~32L、8A-32T~35T、8AH-17~32、AE80-150~400、AA812、8A-17B~21、5B、8A-3517~4121、8AH-17H~36H、8ED-4121・4121L・4121A、8AH-S21~S27●径(mm):5.5●全長(mm):44●コード番号:281-6962アズワン品番67-7237-24
絶縁棒型端子 PIN2 オーム電機絶縁棒型端子 PIN2オーム電機(2件のレビュー)
249税込274
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9
3.5pinライトニング変換アダプタ MAKER3.5pinライトニング変換アダプタMAKER(1件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
キャッチコピー:3.5mmプラグタイプのイヤホンで使える音楽再生専用ライトニング用変換アダプター!商品説明:3.5mmプラグタイプのイヤホンで使える音楽再生専用ライトニング用変換アダプターです。コード長:45mm
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質PVC、ABS寸法(mm)10×5×100
インデックスプランジャ(PIN) ナベヤインデックスプランジャ(PIN)ナベヤ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Power Cord 3PIN Japan Cisco(シスコ)Power Cord 3PIN JapanCisco(シスコ)
2,798税込3,078
1台
翌日出荷
チックシステム5 位置決めピン PIN-12S PIN-12S イマオコーポレーションチックシステム5 位置決めピン PIN-12S PIN-12Sイマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
タイプフェノール樹脂製
(V0PIN)ピン,スペシヤル ニッサン(V0PIN)ピン,スペシヤルニッサン
589税込648
1個
3日以内出荷
(90252)PIN, COTTER トヨタ(90252)PIN, COTTERトヨタ(1件のレビュー)
11税込12
1個
当日出荷から6日以内出荷
(95381)PIN, COTTER トヨタ(95381)PIN, COTTERトヨタ(1件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から7日以内出荷
XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル bitstrongXH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブルbitstrong
409税込450
1個
当日出荷
2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1) ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。(ワイヤー)赤、黒直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-2PIN)説明資料(0.83MB)ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
PIN-12S 位置決めピン イマオコーポレーションPIN-12S 位置決めピンイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
質量(g)53
メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ 杉原産業メッキカラーPINマグネット ネオジム超強力タイプ杉原産業
149税込164
1袋(1個)
当日出荷から9日以内出荷
非常に強力なネオジム磁石を使用したPINマグネットです。高級感のあるニッケルメッキ仕上げです。12Φ、16Φ、20Φ、25Φの4種類のサイズをご用意しました。1個、5個、10個入りの3種類があります。カラー樹脂タイプの別シリーズもございます。
シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
Pin 23131241484 BMWPin 23131241484BMW
5,798税込6,378
1個
当日出荷
8pinソケット AUTONICS(オートニクス)8pinソケットAUTONICS(オートニクス)
389税込428
1個
欠品中
8pin専用ソケットです。
用途コネクタに。トラスコ品番208-1026長さ(mm)23.5幅(mm)74材質/仕上プラスチック高さ(mm)50質量(g)62各種認証cURus
PIN500用面付ボックス TAKEX(タケナカエンジニアリング)PIN500用面付ボックスTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,398税込8,138
1台
5日以内出荷
屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。 金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。 1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。 ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
防塵防水性能IP65質量(g)480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下設置場所屋外表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
(47715)PIN, CYLINDER S トヨタ(47715)PIN, CYLINDER Sトヨタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
(SU003)SNAP PIN トヨタ(SU003)SNAP PINトヨタ
66税込73
1個
当日出荷
Nピンセレクト 5個セット PINシリーズ ニシダNピンセレクト 5個セット PINシリーズニシダ
4,898税込5,388
1セット(5個)
4日以内出荷
サロンで使用されているプロ仕様ヘアピン持ち運びに便利なコンパクトデザイン
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×103×23
PIN (48) MAZDA(マツダ)PIN (48)MAZDA(マツダ)
309税込340
1個
翌々日出荷
PIN-KNOCK MAZDA(マツダ)PIN-KNOCKMAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
PIN STRIPE MAZDA(マツダ)PIN STRIPEMAZDA(マツダ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
ピン/インパクト Φ mm :5.5 L mm PINシリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ピン/インパクト Φ mm :5.5 L mm PINシリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)
969税込1,066
1個(10個)
4日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。、ビニール袋入り。
仕様●Φ(mm):5.5●L(mm):40●適応製品番号:AA86アズワン品番67-5846-37
9-25pin変換ケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)9-25pin変換ケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
PIN (85) MAZDA(マツダ)PIN (85)MAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
PIN (12) MAZDA(マツダ)PIN (12)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
PIN HOLD MAZDA(マツダ)PIN HOLDMAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
PIN CHECKER MAZDA(マツダ)PIN CHECKERMAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
PIN (02) MAZDA(マツダ)PIN (02)MAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷
SPLIT PIN MAZDA(マツダ)SPLIT PINMAZDA(マツダ)
44税込48
1個
翌々日出荷
PIN-CARB MAZDA(マツダ)PIN-CARBMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
PIN (ZZ) MAZDA(マツダ)PIN (ZZ)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
COTTER PIN MAZDA(マツダ)COTTER PINMAZDA(マツダ)
629税込692
1個
翌々日出荷
CENTERING PIN MAZDA(マツダ)CENTERING PINMAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
PIN (FT) MAZDA(マツダ)PIN (FT)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
PIN (06) MAZDA(マツダ)PIN (06)MAZDA(マツダ)
82税込90
1個
翌々日出荷
PIN (01) MAZDA(マツダ)PIN (01)MAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷
PIN-DIST MAZDA(マツダ)PIN-DISTMAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
...