使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ノズル径Φ0.4mm
到達真空度(kPa)-80
使用流体空気
外観ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性バルブ内蔵
吸込流量(L/min)2
パッド形状R(一般形)
供給圧力(MPa)0.5
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。
全長(mm)171
トラスコ品番290-7739
セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ
質量(g)67.5
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
到達真空度-80kPa
供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ノズル径Φ0.5mm
到達真空度(kPa)-85
使用流体空気
特性バルブ無し
吸込流量(L/min)2
供給圧力(MPa)0.5
ペン型の本体に真空発生器を内蔵し、静電気を嫌う工程に最適な帯電防止タイプです。
トラスコ品番178-0375
材質導電性ブタジエンゴム
使用流体空気
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)
質量(g)15
材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番166-0292
アズワン品番9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番948-25-27-01
トラスコ品番256-0437
質量(g)19
アズワン品番9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本
付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番000-25-27-01
トラスコ品番256-0445
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)
アズワン品番1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。
密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02
付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm
セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)
本体寸法(mm)Φ13×146
吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
電動式吸着ピンセット。
電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。
150gまでのピックアップに対応。
コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω
付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)
トラスコ品番433-2121
質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10
外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時
消費電力(W)3.5
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)
電源コード(m)1.6
ホース長さ(m)1
最大真空到達度 (kPa)-40
耐熱温度(℃)220
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)5
TGK品番948-25-27-05
トラスコ品番849-7153
セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)
ホース長さ(m)1.1
ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170
ステーション質量(kg)1.65
ポンプダイヤフラムポンプ
最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)
ペン質量(g)25
ペン外径寸法(mm)123
パッド導電性シリコンゴム
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
P-830、P-831用交換パット
耐熱温度(℃)220
材質導電性シリコーン
適合機種P-831、P-835
質量(g/袋)1
関連キーワード