「pivot 電圧計」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新時代システムのバッテリーチェック。アイドリングストップ時の電圧降下や、始動時の最低電圧確認によるバッテリー寿命の判断や、回生ブレーキ による充電状況をチェック。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途センサータイプ 電圧計 付属品メーターホルダー タイプセンサー 大きさ(Φ)60 種類電圧計 LED色ホワイト
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)約30 電源DC3~14V(定格電圧3V) 精度±1.0%rdg+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×36×22 入力(最大)450V レンジ切替手動切替 オーバーレンジ表示OL表示 消費電流3±2mA 起動条件電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。 ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。 投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。 OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。 マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。 画面の明るさを自動で調整します。 車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書 質量(g)180 寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69 使用温度(℃)-40~80 表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角 使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85 適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降 ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139 使用湿度(%RH)10~95 駆動源OBD IIに接続 音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

タイプダイレクト 消費電力(VA)1.2 動作原理整流形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛(最大)0-300V 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウ 動画あり
試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用) 測定範囲100-2000CCA ケーブル長(mm)約900 質量(g)約220 公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5% 適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA 精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 動作温度(℃)0~40 適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

アナログテスター モノタロウ 動画あり
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113 材質(カバー)ABS 直流電流(mA)0.5/10/250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

92386 AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ) 動画あり
イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。 長さ(mm)(電源ハーネス)1500 サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm 寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

デジタルカードテスター モノタロウ 動画あり
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000 付属品収納ケース 電源CR2032(別売) DUTY0.1~99% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。 適合12V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.4A 消費電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター 照明:ホワイト
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター 照明:グリーン
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

デジタルマルチメータ スタンダードモデル(計装) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。 使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。 測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。 従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。 ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。 デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。 高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に 付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 タイプACクランプ対応(別売) 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt. 温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用) 周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用) 交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下) 直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt. 表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s) 抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt. ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V 静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt. 保存温度範囲(℃)-30~60 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ 保管温度範囲(℃)-30~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのタコメーター 仕様指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル 付属品メーターホルダー 直径(Φmm)60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5 質量(g)約30(本体のみ) 表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み 計測単位摂氏℃表示のみ 使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Aピラーに付属のネジで固定する52Φメーター対応のピラーホルダーです。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COMPACT GAUGE52は、直径52mmの小型メーターを低く設置することで、できるだけ視界を妨げずに正確なエンジン情報をチェックすることができます。接続はOBDコネクターに差し込むだけ。高級感を際立たせるブラックチタンベゼル。アイドリングストップからの始動時はデモのないスムーズ動作。
直径(Φmm)52 仕様【シングルメーター】水温計 付属品バンドホルダー、OBDコード 【イルミ】文字:白、針:赤
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

オーバーヒート予防から暖機チェックまで。冷却水不足や、冷却経路トラブルからの水温上昇によるオーバーヒート予防や、暖機運転のチェック。 簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
用途OBDタイプ 水温計 付属品メーターホルダー タイプOBD 大きさ(Φ)60 種類水温計 LED色ホワイト
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属 寸法(mm)(本体)H40×W78×D20 使用温度範囲(℃)-20~50 電圧(V)DC8~18 電源外部電源DC12V駆動 消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大) 表示更新周期1秒(固定) 液晶表示反転液晶(ブラック) 防水仕様IPx7 バックライト
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
用途OBDタイプのブースト計 仕様指針表示:ブースト圧(OBD)またはセンサー(別売)計測値、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル 付属品メーターホルダー 直径(Φmm)60
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm)66×15×30 電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃)0~50 コード長さ(m)約1 分解能(℃)0.1 測定周期10秒毎 測定精度(℃)±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

有機EL表示で、どの角度からも見やすく、コンパクトなデザインで様々な場所に両面テープで簡単に装着できます。 表示は大文字のシングルと3種類のマルチ表示が切り換え可能。接続は車内のOBDコネクターへ差し込むだけの簡単装着。 周囲の明るさに応じて表示の明るさを自動切り換え。
用途7種類表示が可能となり、様々な車両のトラブル予防可能なモニター タイプOBD 表示(シングル)水温/電圧/エンジン回転/ブースト/吸気温/スピード/始動後時間、(マルチ)3段の各表示はお好みの種類に設定可能
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷