カテゴリ

  • 自転車部品(58)
  • カー用品(13)
  • 作業工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)

「pivot br-2」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキハーネス PivotブレーキハーネスPivot(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
3-drive用ハーネス Pivot3-drive用ハーネスPivot(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
3-drive ハーネス Pivot3-drive ハーネスPivot(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
ブレーキハーネス PivotブレーキハーネスPivot
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
車種別ハーネス Pivot車種別ハーネスPivot
4,198税込4,618
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
モリコートBR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートBR2プラスグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(1kg)
当日出荷
摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。使用温度範囲(℃)-30~130混和ちょう度280トラスコ品番122-8811灰黒色ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用モノタロウ(236件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
MT用クラッチアダプター PivotMT用クラッチアダプターPivot(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
クラッチ操作時にオートクルーズを解除し、エンジン回転の上昇を防止するためのMT車用クラッチアダプターです。
関連資料適合表
(84632)SWITCH, SPEED トヨタ(84632)SWITCH, SPEEDトヨタ(9件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から4日以内出荷
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用 モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC12V専用モノタロウ(48件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラー Pivot3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラーPivot(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
予約販売
3DAのオートクルーズをトヨタ純正スイッチで操作。
POWER DRIVE PivotPOWER DRIVEPivot
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
スズキ スイフトスポーツ(ZC33S)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
適合車種スズキ:スイフトスポーツ ZC33S K14C H29.9-
モニターホルダー PivotモニターホルダーPivot(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
7日以内出荷
曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式のモニターホルダーです。2次元の角度調整で見やすい向きに調整が可能です。
寸法(mm)(装着面)45×25使用可能機種VIVOT製品/レーシングモニター(RM-07)、スピードメーターV(SML-V)、デジタルモニター(DMC) 等
POWER DRIVE PivotPOWER DRIVEPivot
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
スズキ ジムニー(JB64W)用に最適なパワーアップをするために開発されたサブコンで、クルマの個体差やチューニング状態などに応じ変化率を9段階に調整できます。 また耐水構造の小型ユニットは両面テープで装着でき、センサー部へもカプラーオンで簡単に装着可能です。レベル調整:クルマの状態やお好みに応じ圧力センサーの信号を9段階に調整できます。カプラーオン装着:圧力センサーへは配線トラブルのない独自の専用防水コネクターによるカプラーオン装着です。スロコンとの併用で更に高い性能を発揮:単品でも3-drive(スロコン)とも相性の良い特性で、併用では更に高いパフォーマンスを発揮します。ノーマル切り換え:スイッチによる手動切り換えと万一の製品トラブル時には自動的にノーマルとなる安全システム。耐水構造:2重耐水コートの基板と結露を防ぐ排水構造などで水によるショートや腐食などを防ぎます。簡単設置の小型ユニット:薄型で小型のユニットは様々な場所に両面テープやインシュロックで簡単に装着できます。修理工場での点検・修理時も安心:ディーラーなどでのECU バージョンアップや点検・修理時にも支障ありません。
適合車種スズキ:ジムニー JB64W R06A(T/C) H30.7-
リレー エーモンリレーエーモン(32件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
3-drive・EVO Pivot3-drive・EVOPivot(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アクセルコネクターだけの接続。 OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用可能。 アクセル開度を5~100%まで1%単位に高精度表示。 アクセルペダルの違いによる誤作動を防止する初期設定方式。 衝突軽減システム車や輸入車にも対応可能。
用途OBD接続不要!コスパに優れたワンボディのスロコン付属品両面テープ/バンド/取扱説明書種類スロコン接続方法直接配線モードパワーモード/レスポンス/エコ
バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)バックアップ電池Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合FP2SH、FP-X0
ブレーキハーネス PivotブレーキハーネスPivot
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
クルスロをMT車に取り付ける際に必要なブレーキハーネス。(直接配線の場合は不要)
リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ モノタロウリレー 各種電装品切替用 ミニサイズモノタロウ(64件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12接点構成1C定格電流(A)15消費電流(mA)67(コイル)コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)復帰電圧7.2寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)動作開始電圧(V)7.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)電線長さ(mm)135
【レンタル】ビッグローター BR-2 アズワン【レンタル】ビッグローター BR-2アズワン
2,062税込2,268
1台
翌日出荷から4日以内出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。2Lまでの容器をミキシングできます。
コーンバー キタムラ産業コーンバーキタムラ産業(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
雨、海ぞいでの使用に最適。
トラ材質ABS、PEパイプ径(Φmm)34
MAXベアリング MARWIMAXベアリングMARWI
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:non (full ball bearing) Sealing:Rubber LLU (full contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:19 pcs Dimension of balls:2.0mmBasic dynamic load rating:1.250 kNBasic static load rating:0.590 kNサイズ8×16×5
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:8 pcsDimension of balls:2.0mmBasic dynamic load rating:1.082 kNBasic static load rating:0.442 kNサイズ6×13×5
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:8 pcsDimension of balls:2.0mmBasic dynamic load rating:1.100 kNBasic static load rating:0.440 kNサイズ5×13×4
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Scott and some other brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:8 pcsDimension of balls:2.0mmBasic dynamic load rating:1.329 kNBasic static load rating:0.507 kNサイズ5×14×5
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,249税込1,374
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot):Kona and some other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:8 pcs Dimension of balls:6.747mm (17/64) Basic dynamic load rating:9.580 kNBasic static load rating:4.800 kNサイズ17×40×12
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot):Transition and some other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcs Dimension of balls:6.350mm (1/4) Basic dynamic load rating:9.400 kNBasic static load rating:5.050 kNサイズ20×42×12
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:14 pcs Dimension of balls:4.762mm (3/16) Basic dynamic load rating:7.250 kNBasic static load rating:5.000 kNサイズ30×47×9
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:1.3mmBasic dynamic load rating:0.498 kNBasic static load rating:0.198 kNサイズ5×10×4
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:1.588mm(1/16)Basic dynamic load rating:0.716 kNBasic static load rating:0.282 kNサイズ5×11×5
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
989税込1,088
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Various brandsFrame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:2.381mm(3/32)Basic dynamic load rating:2.120 kNBasic static load rating:0.985 kNサイズ10×19×5
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Various brandsFrame (suspension pivot): Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:11 pcs Dimension of balls:4.762mm (3/16) Basic dynamic load rating:6.400 kNBasic static load rating:3.700 kNサイズ20×37×9
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
Bottom bracket:Various brandsFrame (suspension pivot): Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:16 pcs Dimension of balls:3.175mm (1/8) Basic dynamic load rating:3.680 kNBasic static load rating:2.550 kNサイズ25×37×10
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
Hub / wheel: Various brandsFrame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:15 pcs Dimension of balls:1.588mm (1/16) Basic dynamic load rating:0.960 kNBasic static load rating:0.610 kNサイズ17×23×4
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
Bottom bracket:Various brandsFrame (suspension pivot): Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:25 pcs Dimension of balls:1.588mm (1/16) Basic dynamic load rating:2.050 kNBasic static load rating:1.780 kNサイズ30×37×4
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
989税込1,088
1個
4日以内出荷
Hub / wheel:Various brandsFrame (suspension pivot):Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:2.381mm(3/32)Basic dynamic load rating:1.590 kNBasic static load rating:0.760 kNサイズ10×19×7
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
799税込879
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brandsPedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:1.2mmBasic dynamic load rating:0.496 kNBasic static load rating:0.218 kNサイズ6×10×3
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Canyon and various other brands Pedal: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:6 pcsDimension of balls:3.5mmBasic dynamic load rating:2.340 kNBasic static load rating:0.885 kNサイズ6×19×6
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
998税込1,098
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot):Giant、 Intense and some other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:10 pcs Dimension of balls:4.763mm (3/16) Basic dynamic load rating:6.000 kNBasic static load rating:3.260 kNサイズ17×35×10
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
849税込934
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brands Pedal: Various brandsPulley: Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:9 pcsDimension of balls:1.588mm(1/16)Basic dynamic load rating:0.541 kNBasic static load rating:0.276 kNサイズ7×13×4