ご使用の環境に合わせて4種類ご用意
スポット照明HLV2シリーズ専用のアナログ電源。
電流を可変して無段階で調光制御。
照明出力は2チャネルタイプ、3チャネルタイプをご用意。
電源供給をACタイプとDCタイプから選択可能。
出力電圧(V)(最大定格DC5.5
制御【ON/OFF】消灯:2.5~5.0V(24Vmax.)、点灯:0.8~0V(4.7kΩでプルダウン)
コネクタ外部制御:D-sub15ピン(プラグ)※オプション外部制御ケーブル:EXCB2-B3(3m)
調光方式Manual(手動):本体正面調光ボリューム、Remote(外部):アナログ入力電圧0~5V(5.25Vmax.)
スポット照明(HLV3/HLV2シリーズ)専用のアナログ電源。イーサネット通信、パラレル通信による外部制御が可能。
付属品取扱説明書、3Pアース極付きACコード(2m)
適合【出力定格】HLV2シリーズ、HLV3シリーズスポット照明(スポット照明の種類を自動認識)
材質(本体)アルミ・樹脂
質量(g)700 max
周波数(Hz)50/60
適合規格CE、RoHS
方式定常発光
使用温度(℃)0~40
表面処理紺アルマイト
漏洩電流3.5mA 以下(AC264V、60Hz、無負荷時)
消費電力38VA max
出力電圧(V)(定格)DC5.5
入力電圧(V)AC100~240(+10%-15%)
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
出力電流(mA)100 max./チャネル(スポット照明の最大入力電流に応じて出力)
突入電流(A)15(AC100V時)、36(AC240V時)コールドスタート時
駆動方式定電流方式
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
調光方式電流可変制御
チャネル数2
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
1個
¥83,858
税込¥92,244
13日以内出荷
関連キーワード