カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(358)
- 給水管継手(16)
- 単水栓(166)
- 水栓部品(28)
- シャワー用部品(4)
- 止水栓(13)
- オフィス家具(186)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
- 作業工具(15)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- メカニカル部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 切削工具(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
ねじの種類
ブランド
- エスコ(30)
- KVK(12)
- カクダイ(67)
- ミヤコ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(113)
- INAX(LIXIL)(36)
- GAONA(ガオナ)(34)
- イマオコーポレーション(2)
- オカムラ(岡村製作所)(186)
- オンダ製作所(18)
- TOTO(18)
- KTC(14)
- アイエス工業所(10)
- ミナミサワ(9)
- 兼工業(7)
- omron(オムロン)(5)
- TBC(タブチ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スリーピース(3)
- ブランドをもっと見る
エスコ・KVK・カクダイ・ミヤコ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・INAX(LIXIL)・GAONA(ガオナ)・イマオコーポレーション・オカムラ(岡村製作所)・オンダ製作所・TOTO・KTC・アイエス工業所・ミナミサワ・兼工業・omron(オムロン)・TBC(タブチ)・UNION(ユニオン産業)・スリーピース・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「pj1/2」の検索結果

目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2用途学校や市営プールでよく使用されている横形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆取付穴径:22~27ミリ_x000D_。◆取付厚:5~35ミリ用途学校や市営プールでよく使用されている立形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー
GAONA(ガオナ)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷◆サウナの椅子洗い用、海水浴場やビーチの砂落とし用としてオススメです。_x000D_。◆水かお湯どちらかを出すことができます。_x000D_。◆温度調節機能なしのシンプルな水栓です。_x000D_。◆ヘッドを固定するフックが2個付属しています。_x000D_。◆シャワーヘッド取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2用途コンパクトでシンプルな単水栓シャワーです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
水飲み水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 公園 学校 水飲み場
GAONA(ガオナ)¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷◆公園や学校の水飲み場の水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2用途公園や学校の水飲み場でよく使用されている水飲み蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
強力伸縮棒
アイリスオーヤマ¥999税込¥1,0991本翌々日出荷から3日以内出荷高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ高さ(cm)4.3奥行き(cm)7
水飲み水栓 自閉式 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 原状回復 公園 学校 水飲み場
GAONA(ガオナ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷◆公園や学校の水飲み場の水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆ハンドルをひねっている間だけ水がでます。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2用途公園や学校の水飲み場でよく使用されている水飲み蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓
エスコ¥9,900税込¥10,8901個翌日出荷エスコ品番EA468B-59材質青銅長さ(mm)150呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80設置寸法(mm)奥行×高さ:150×80
回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付 銭湯 温泉 大きいヘッド
GAONA(ガオナ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷◆水出し操作がしやすいレバーハンドルタイプの湯屋カランです。_x000D_。◆二条ネジスピンドル固定コマ仕様のため、水が出るまでの時間が早いです。_x000D_。◆吐水範囲が広く身体全体を洗いやすいヘッドです。_x000D_。◆ヘッドの角度調節、首振りで位置の調整ができます。_x000D_。◆銭湯や温泉、公衆浴場などの身体を洗うスペースのシャワー水栓としてオススメです。_x000D_。◆ヘッド部分はGA-DW002で交換できます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2用途銭湯や温泉、公衆浴場でよく使用されている壁付け回転シャワー蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
エンプラケースプランジャー
イマオコーポレーション¥559税込¥6151個当日出荷から5日以内出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
テプラPRO マスキングテープ mt
キングジム(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷「テプラ」でカラフルなマスキングテープにキレイな文字が打てる。しかも絵文字や、枠の組み合わせは思いのまま。お気に入りのテープは、簡単にいっぱい作れる。マスキングテープ「mt」ラベルだから、あなたのステキな世界が、もっと広がります。
両面ハトメ (プラスチック製)
TRUSCO¥889税込¥9781パック(15組)当日出荷ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。用途シート、テント穴の補修に。材質ポリカーボネート樹脂色クリア質量(g)20使用厚さ(mm)3.5適合工具THP-JH10・THP-JH12
フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)
ツボサン¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から4日以内出荷シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
超強力伸縮棒
アイリスオーヤマ¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷から6日以内出荷高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。色ホワイト高さ(cm)7.5奥行き(cm)11
PJ 1/2” 万能ホーム水栓・レバー式(二条ねじ)
エスコ¥8,420税込¥9,2621個翌日出荷エスコ品番EA468B-41色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地ねじ径APJ1/2
...