カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(395)
    • 給水管継手(17)
    • 単水栓(181)
    • 水栓部品(36)
    • シャワー用部品(7)
    • 止水栓(13)
  • 機構部品(5)
    • ボールプランジャー(2)
  • オフィス家具(187)
  • メカニカル部品(24)
  • 作業工具(20)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
  • 制御機器(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
エスコ・KVK・カクダイ・ミヤコ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・INAX(LIXIL)・GAONA(ガオナ)・イマオコーポレーション・オカムラ(岡村製作所)・TOTO・Optibelt・KTC・オンダ製作所・アイエス工業所・ミナミサワ・兼工業・omron(オムロン)・YAMAHA(ヤマハ)・ホンダ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj1/2」の検索結果

705件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PJ1/2" シャワーヘッド エスコ

    PJ1/2" シャワーヘッド

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    取付ねじサイズPJ1/2"
  • PJ1/2" シャワーヘッド(節水) エスコ

    PJ1/2" シャワーヘッド(節水)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    取付ねじサイズPJ1/2"
  • PJ1/2インチ 散水栓 エスコ

    PJ1/2インチ 散水栓

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BT-4ねじ径PJ1/2インチ
  • PJ1/2" シャワーヘッド(塩素除去) エスコ

    PJ1/2" シャワーヘッド(塩素除去)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    付属品アタッチメント取付ねじサイズPJ1/2"
  • オーリング(PJ1/2"シャワーヘッド用) エスコ

    オーリング(PJ1/2"シャワーヘッド用)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    材質NBR厚さ(mm)Φ2内径(Φmm)18
  • PJ1/2"xRc1/2" ニップル(逆止弁付) エスコ

    PJ1/2"xRc1/2" ニップル(逆止弁付)

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432RV-4形状ニップル
  • PJ1/2"  横形自在水栓 エスコ

    PJ1/2" 横形自在水栓

    エスコ
    7,650税込8,415
    1個
    翌日出荷
    仕様設置サイズ(奥行き×高さ):215×75mm材質青銅パイプ長(mm)170
  • PJ1/2”  自在水栓(フレキ付) エスコ

    PJ1/2” 自在水栓(フレキ付)

    エスコ
    7,200税込7,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BE-21
  • PJ1/2"  横形スワン水栓 エスコ

    PJ1/2" 横形スワン水栓

    エスコ
    7,730税込8,503
    1個
    翌日出荷
    仕様設置サイズ(奥行×高さ):161×200mm材質青銅
  • PJ1/2インチ 双口水栓 エスコ

    PJ1/2インチ 双口水栓

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CG-4口数2口使用地区一般地・寒冷地
  • センサー式水栓 ロング PJ1/2" エスコ

    センサー式水栓 ロング PJ1/2"

    エスコ
    85,000税込93,500
    1個
    翌日出荷
    センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2)材質黄銅ねじ径PJ1/2"電源リチウム電池(CR-P2)(付属)使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置)使用流体上水道水電池寿命約2年(100回/1日の目安)検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
  • PJ1/2"x 50 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ1/2"x 50 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SA-50形状ザルボ
  • PJ1/2"x 20 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ1/2"x 20 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SA-20形状ザルボ
  • PJ1/2"x 30 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ1/2"x 30 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SA-30形状ザルボ
  • PJ1/2"x 15 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ1/2"x 15 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SA-15形状ザルボ
  • PJ1/2"x 25 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ1/2"x 25 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SA-25形状ザルボ
  • PJ1/2"x 10 mm ザルボ(厚口) エスコ

    PJ1/2"x 10 mm ザルボ(厚口)

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SA-10形状ザルボ
  • PJ1/2"x 20 mm ザルボ(滑り止め付) エスコ

    PJ1/2"x 20 mm ザルボ(滑り止め付)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SD-20形状ザルボ
  • PJ1/2"x 25 mm ザルボ(滑り止め付) エスコ

    PJ1/2"x 25 mm ザルボ(滑り止め付)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SD-25形状ザルボ
  • PJ1/2"x 30 mm ザルボ(滑り止め付) エスコ

    PJ1/2"x 30 mm ザルボ(滑り止め付)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SD-30形状ザルボ
  • PJ1/2"x 15 mm ザルボ(滑り止め付) エスコ

    PJ1/2"x 15 mm ザルボ(滑り止め付)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SD-15形状ザルボ
  • PJ1/2”/300mm 長パイプ自在水栓 エスコ

    PJ1/2”/300mm 長パイプ自在水栓

    エスコ
    5,680税込6,248
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BE-13
  • 自在水栓・レバー式 二条ねじ PJ1/2" エスコ

    自在水栓・レバー式 二条ねじ PJ1/2"

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    材質青銅ねじ径PJ1/2"寸法(奥行D×高さH)(mm)250×195(設置)
  • メッシュパネル 光

    メッシュパネル

    (16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
    材質スチール
  • 目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ)

    目洗い水栓 壁付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途学校や市営プールでよく使用されている横形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ)

    目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆取付穴径:22~27ミリ_x000D_。◆取付厚:5~35ミリ
    用途学校や市営プールでよく使用されている立形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー GAONA(ガオナ)

    シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー

    GAONA(ガオナ)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    ◆サウナの椅子洗い用、海水浴場やビーチの砂落とし用としてオススメです。_x000D_。◆水かお湯どちらかを出すことができます。_x000D_。◆温度調節機能なしのシンプルな水栓です。_x000D_。◆ヘッドを固定するフックが2個付属しています。_x000D_。◆シャワーヘッド取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途コンパクトでシンプルな単水栓シャワーです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
  • PJ 1/2"  立 水 栓 エスコ

    PJ 1/2" 立 水 栓

    エスコ
    6,900税込7,590
    1個
    翌日出荷
    仕様設置サイズ(奥行×高さ):75×150mm材質青銅取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
  • 水飲み水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 公園 学校 水飲み場 GAONA(ガオナ)

    水飲み水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 公園 学校 水飲み場

    GAONA(ガオナ)
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    ◆公園や学校の水飲み場の水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途公園や学校の水飲み場でよく使用されている水飲み蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 強力伸縮棒 アイリスオーヤマ

    強力伸縮棒

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
    材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ高さ(cm)4.3奥行き(cm)7
  • 水飲み水栓 自閉式 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 原状回復 公園 学校 水飲み場 GAONA(ガオナ)

    水飲み水栓 自閉式 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 原状回復 公園 学校 水飲み場

    GAONA(ガオナ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ◆公園や学校の水飲み場の水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆ハンドルをひねっている間だけ水がでます。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2
    用途公園や学校の水飲み場でよく使用されている水飲み蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 棚ガード 2PJ オーエッチ工業

    棚ガード 2PJ

    オーエッチ工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    様々な太さの支柱に容易に取り付けでき、高さ調節も自由です。バックル部でワンタッチ開閉できますので、収納品の出し入れがスムーズです。
    材質バックル/プラスチック、ベルト/PP(ポリプロピレン)ベルト幅(mm)25引張破断強度(kg)90
  • PJ 1/2”xRp 1/2” 二方ソケット エスコ

    PJ 1/2”xRp 1/2” 二方ソケット

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BP-3
  • PJ 1/2" 立形自在水栓 エスコ

    PJ 1/2" 立形自在水栓

    エスコ
    6,160税込6,776
    1個
    翌日出荷
    材質青銅取付穴径(Φmm)22~27パイプ長(mm)170取付穴径(mm)22~27設置寸法(mm)65.5(W)×170(D)×133(H)
  • PJ 1/2” 共用万能ホーム水栓 エスコ

    PJ 1/2” 共用万能ホーム水栓

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BP-5
  • PJ 1/2" 立形自在水栓 エスコ

    PJ 1/2" 立形自在水栓

    エスコ
    7,360税込8,096
    1個
    翌日出荷
    仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm材質青銅厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
  • PJ 1/2" 立形自在水栓 エスコ

    PJ 1/2" 立形自在水栓

    エスコ
    8,990税込9,889
    1個
    翌日出荷
    仕様設置サイズ(奥行×高さ):170×132mm材質青銅取付穴径(Φmm)22~27・厚5~35パイプ長(mm)170取付穴径(mm)22~27・厚5~35
  • PJ 1/2" 立形スワン水栓 エスコ

    PJ 1/2" 立形スワン水栓

    エスコ
    9,260税込10,186
    1個
    翌日出荷
    仕様設置サイズ(奥行×高さ):116×210.5mm材質青銅取付穴径(mm)22~27
  • PJ 1/2" 立形自在水栓 エスコ

    PJ 1/2" 立形自在水栓

    エスコ
    7,600税込8,360
    1個
    翌日出荷
    仕様設置サイズ(奥行×高さ):83.5×74.5mm材質青銅厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
  • PJ 1/2” サーモスタット シャワー付 混合栓 エスコ

    PJ 1/2” サーモスタット シャワー付 混合栓

    エスコ
    41,600税込45,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CX-2
...