種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)85
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)42
配線方式ユニポーラ6本リード線
種類ステッピングモーター
電源二相
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)42
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)60
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1
種類ステッピングモーター
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)90
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)85
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1.7
種類ステッピングモーター
電圧(V)4.4
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2
定格電流(A/相)2
巻線抵抗(Ω/相)2.2
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)85
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)42
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
シリーズコントローラー別置
RoHS指令(10物質対応)対応
エンコーダ種類WA
関連キーワード