16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~90
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)175 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1.5~8 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.11 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 寸法S(mm)24 寸法T(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)8~38 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.29 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 寸法C(Φmm)32.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)197 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)2~9 主な用途締め付け用 質量(kg)0.13 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)3.5~19 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.15 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 寸法T(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 精度は3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~21 主な用途締め付け用 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)約175 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.11 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)19.5 寸法S(mm)175 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)26.5 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)約197 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.13 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)26.5 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
20,980 税込23,078
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.29 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 最小単位0.1 寸法C(Φmm)32.7 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.15 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法T(mm)7 最小単位0.1 寸法C(Φmm)26.5 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)4~21 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 最小単位0.1 寸法C(Φmm)26.5 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
23,980 税込26,378
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)