カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 事務用品(4)
- 機構部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 安全標識(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pl-103」の検索結果

PL警告表示ラベル【注意】
日本緑十字社(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(10枚)当日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。 適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法耐熱温度(℃)-29~100仕様裏面離けい紙付種別注意材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付
ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から18日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
ウレテック板材
前田シェルサービス¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。幅(mm)300長さ(mm)300材質ウレタンゴム色黄硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃
5冊BOXアルバム
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381セット(5冊)4日以内出荷L判写真が210枚収納できます。保管に便利なコの中に、5つのデザインアルバムが入っています。収納枚数(枚)L判210(5冊合計)仕様5冊セットケース入質量(g)680タイプ無線綴式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×209×65台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙7枚/冊、キャラクターデザイン台紙表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
BOXアルバム マイメロディ
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381セット(5冊)4日以内出荷無線綴式L判3段ポケットです。収納枚数(枚)L判210(5冊合計)仕様5冊セットケース入質量(g)680タイプ無線綴式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×209×65台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙7枚/冊、キャラクターデザイン台紙表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
5冊BOXアルバム
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681セット(5冊)4日以内出荷軽量で薄型のポケットアルバムが5冊入った、定番のBOX入りポケットアルバム。L判写真が210枚収納できます。収納サイズL判収納枚数(枚)210質量(g)680背幅(mm)65寸法(縦×横)(mm)290×209材質(表紙)印刷コーティングボード表紙台紙L判3段ポケットポイントシール台紙7枚/冊RoHS指令(10物質対応)対応製本無線綴製本
5冊BOXアルバム
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681セット(5冊)4日以内出荷表紙のデザインが違う5冊がセットになったアルバムです。用途によって使い分けできます。収納サイズL判収納枚数(枚)210質量(g)680背幅(mm)65寸法(縦×横)(mm)290×209柄すみっコぐらし材質(表紙)印刷コーティングボード表紙台紙L判3段ポケットポイントシール台紙7枚/冊RoHS指令(10物質対応)対応製本無線綴製本
WPL103型 既設三管種変換エルボ
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷・既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に接続できます。・既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。・接続口の向きが360°自由に回転します。材質PPS、青銅(既設管接続部)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671寸法L2(mm)47.5使用流体水最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管)、0.75(ポリ管)
WPL103型 既設三管種変換エルボ
オンダ製作所¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷・既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管に接続できます。・既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。・接続口の向きが360°自由に回転します。材質PPS、青銅(既設管接続部)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水最高許容圧力(MPa)1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管)、0.75(ポリ管)
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~
azbil(旧:山武)¥38,980税込¥42,8781個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
メディアプレーヤー VESAマウント タイマー機能付き
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。最大1920×1080pixelの出力が可能です。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。1回限りの設定も可能ですし、毎日、毎週などの設定も可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。VESA規格100×100に対応し、モニター裏に設置することができます。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。仕様ビットレート/50Mbpsまで対応セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、ボルト(M4×12mm)×4、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書質量(g)255消費電力(W)1.5電源ACアダプタ(DC5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×109.6×20対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子、給電用端子/DCジャック、IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック、メモリー接続端子/USB2.0Aポート対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV) | H.264/MVC(TS) | H.263(3GP、MOV、MP4) | MPEG4(MP4、MOV、3GP) | MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNGスロットSDメモリカード画素数【対応ビデオ再生】1920×1088(1080p) | 1920×1080(1080p) | 1280×720(720p)【対応画像再生】最大1920×1088(1080p)対応ファイル再生/15GBフレームレート60fpsまで対応
サインプレート 男子ロッカー
光¥8,998税込¥9,8981箱(5枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途施設や部屋のご案内にトラスコ品番346-9738材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ厚さ(mm)3材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工色・シルバー・黒取付粘着テープ質量(g)51縦(mm)60横(mm)200表示内容男子ロッカーテープ粘着テープ付き
GIVI GRT725 CAM-SIDE
GIVI(ジビ)¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アドベンチャー系などのバイク向けの軽量防水サイドバッグ。本体素材には耐衝撃性と耐摩耗性に優れたコーデュラナイロンを採用。バッグの底面と側面を強化し、型崩れを防ぎます。防水仕様で取り外し可能なインナーバッグ付き。大雨や過酷な環境でも荷物を濡らさず収納できます。用途バイク用防水サイドバッグ/片側のみ適合キーシリンダー:SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、フィッティング:PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー質量(kg)最大積載:10容量(L)30外寸(mm)奥行200×幅390×高さ450
GIVI OBKEV48AARD
GIVI(ジビ)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。用途バイク用サイドケース 右側のみ。ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)48最大積載量(kg)10本体質量(kg)6.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×326×393
GIVI OBKEV37AALD
GIVI(ジビ)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。用途バイク用サイドケース 左側のみ。ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)37最大積載量(kg)10本体質量(kg)5.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×266×393
GIVI OBKEV37AARD
GIVI(ジビ)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。用途バイク用サイドケース 右側のみ。ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)37最大積載量(kg)10本体質量(kg)5.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×266×393
GIVI OBKEV48AALD
GIVI(ジビ)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様です。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。用途バイク用サイドケース 左側のみ。ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。アルミ表面にはアルマイト処理を施し、ホコリや手垢がつきにくい仕様。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)、【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)48最大積載量(kg)10本体質量(kg)6.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×326×393
GIVI 37L TREKKER OUTBACK
GIVI(ジビ)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。用途ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)37外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×266×393最大積載量(kg)10総質量(kg)5.5
GIVI 48L TREKKER OUTBACK
GIVI(ジビ)¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。用途ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー容量(L)48外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×326×393最大積載量(kg)10総質量(kg)6.2
天体望遠鏡 ポルタⅡ R130Sf
ビクセン¥79,000税込¥86,9001個6日以内出荷広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。抜群の剛性と安定性で人気のポルタII経緯台簡単な操作で直感的に扱える天体望遠鏡システム集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載しています。星雲や星団など、淡い天体の観測に威力を発揮します。仕様集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)11分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台ポルタⅡ経緯台
天体望遠鏡 AP-R130Sf・SM
ビクセン¥226,000税込¥248,6001個6日以内出荷広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。追尾モーター付。仕様●微動装置:赤経モーター内蔵、赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー、STAR BOOK ONEコントローラー(自動追尾)付き●集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)15.2分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP-SM赤道儀
天体望遠鏡 AP-R130Sf
ビクセン¥169,000税込¥185,9001個6日以内出荷広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に。集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に。天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)14.8分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP赤道儀