カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(380)
  • 作業工具(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 制御機器(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「pl-150」の検索結果

関連キーワード
507件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボPL-150 渡辺製作所[住設機器]エルボPL-150渡辺製作所[住設機器]
4,498税込4,948
1台
9日以内出荷
材質鋼板質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
キソパッキンロング 城東テクノキソパッキンロング城東テクノ(9件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20ブラック
プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
プライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)プライヤー JISTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
種類コンビネーションプライヤ
横押し型トグルクランプ スーパーツール横押し型トグルクランプスーパーツール(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)
プライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)プライヤー 交換パッドTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(ロングノーズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
ポケット勾配計 TRUSCOポケット勾配計TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
用途屋内および屋外の勾配測定。寸法(mm)24×30×100精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286質量(g)80トラスコ品番229-7370長さ(mm)100厚さ(mm)24高さ(mm)30材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
バネ付きコンビプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)バネ付きコンビプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
高圧ポイント曲ノズル WTB高圧ポイント曲ノズルWTB
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
コーンペーパー イチグチコーンペーパーイチグチ
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤーIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,798税込1,978
1丁
翌々日出荷
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテムビニールグリップ無、JIS規格品パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)165切断能力(Φmm) 軟線2呼び寸法(mm)165口開調節2段階材質高炭素鋼S55C仕様グリップ無
ポール型架台(パンチングパネル付) サカエポール型架台(パンチングパネル付)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
奥行(mm)50(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリーグリーン購入法適合取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状手になじむビニールグリップ
用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理ニッケルクロームメッキ
ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ゼブラカラーシリーズ''ローレット&PVCグリップタイプカチオン電着塗装水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)
用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)165ゼブラカラー質量(g)165タイプローレット表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)40
スムースプラニッパ メリースムースプラニッパメリー
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
刃部は特に薄くシャープな切れ味です。有効刃長は24mmで、刃先が細くなっています。
用途プラスチックゲートの切断に最適樹脂成形工場。トラスコ品番268-6203材質特殊工具鋼形状刃表面:平刃全長(mm)150切断能力(mm)樹脂Φ5
コンビネーションプライヤー HIT(ヒット)コンビネーションプライヤーHIT(ヒット)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS取得製品標準的なプライヤーです。
用途簡易的な、挟む、切る、回す作業に。種類コンビネーションプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502EMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)1520サービス分類レンタル
ポール型架台(棚板付) サカエポール型架台(棚板付)サカエ
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
奥行(mm)50(支柱)ダークグレー、(棚板)アイボリー均等耐荷重(kg)60グリーン購入法適合有効寸法(奥行)(mm)(棚板奥行)167取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ゼブラカラーシリーズ''ローレット&PVCグリップタイプカチオン電着塗装水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)
用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)168ゼブラカラー質量(g)170タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)42
POP空気リベッター ポップリベット・ファスナーPOP空気リベッターポップリベット・ファスナー
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
縦型なので垂直にリベット締結をする時に最適です。 扱いやすい最軽量ツールです。ラインの流れ作業で、上から下へ向けてのの作業に最適です。
トラスコ品番217-0990全長(mm)355質量(kg)0.79使用ジョーPRG402-8A必要空気圧0.5~0.6MPa
ポール型架台(パンチングパネル/棚板付) サカエポール型架台(パンチングパネル/棚板付)サカエ
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
奥行(mm)50(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリー均等耐荷重(kg)60グリーン購入法適合有効寸法(奥行)(mm)(棚板奥行)167取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプWIDIN
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
ポール型架台 サカエポール型架台サカエ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
使用場所を選ばない明るい色、パールホワイトと、何色にも合わせやすいダークグレー色を採用したツートン色の架台です。 作業台取付タイプで、効率アップ、省スペースに貢献。
材質(本体)スチール奥行(mm)65色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.19MB)色(脚部)ダークグレー
パワーロック ELシリーズ 椿本チエインパワーロック ELシリーズ椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
パワーロック ELシリーズ 椿本チエインパワーロック ELシリーズ椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
保冷マイボトルポーチ THERMOS(サーモス)保冷マイボトルポーチTHERMOS(サーモス)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
大容量のボトルを持ち運べる保冷ポーチが新登場
質量(kg)0.1材料外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡EVA
リフティングマグネット テクノプランリフティングマグネットテクノプラン
349,800税込384,780
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
電源を必要としていないので、停電や配電トラブルがありません。小型軽量でも高い磁力効果が得られます。強力永久磁石で吸着するので安全性が高いです。平・丸鋼兼用型です。CPL-100/CPL-300はバランスボードに対応しております。バランスボードを使って、大型の鋼板や長い丸鋼の二点吊りができます。
能力丸鋼吊上:平鋼吊上能力の50%以下最小径(Φmm)丸鋼吊上基準:150
DVCプロレベル150 SK11DVCプロレベル150SK11
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
活性炭式低濃度化ユニット オリオン機械活性炭式低濃度化ユニットオリオン機械
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
【適用機種:ドレンマスターNEO 全機種】より安定したドレン処理が可能エアーコンプレッサの吸い込み空気中に、圧縮機油以外の物資(有機物や酸性物質など)が含まれますとドレン性状が変化(弱酸性化するなど)し、正常なドレン処理ができなくなることがあります。このようなケースにおいては、あらかじめ活性炭式低濃度化ユニットを本機の下流側に設置することにより、より安定したドレン処理が可能となります。(ph5未満のドレンは処理できません)
レンジフード部材 エルボ ブーツ型・平型用 ノーリツレンジフード部材 エルボ ブーツ型・平型用ノーリツ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
上排気部から横へ排気するための部材
対応商品ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)関連資料商品仕様図(0.1MB)
USBアダプタ 反射 光電センサ SICKUSBアダプタ 反射 光電センサSICK
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Sick アングルリフレクタは、寸法が 18 mm x 150 mm です。長方形 自己接着注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:光電センサ●応用例:反射板●シリーズ:PLアズワン品番65-7295-71
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック ASシリーズ椿本チエイン
36,980税込40,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっともポピュラーな汎用タイプです。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PL-150種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
パワーロック AEシリーズ 椿本チエインパワーロック AEシリーズ椿本チエイン
51,980税込57,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック ADNシリーズ 椿本チエインパワーロック ADNシリーズ椿本チエイン
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1PLポケットアルバム180 すみっコぐらし ナカバヤシ1PLポケットアルバム180 すみっコぐらしナカバヤシ
1,198税込1,318
1冊
5日以内出荷
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。L判サイズの写真が180枚収納できます。
仕様無線綴製本・デザイン台紙・スリップケース入 ※パノラマ判は収納できません。本体質量(g)580背幅(mm)48縦(mm)293横(mm)211材質(表紙)ポリプロピレン貼表紙台紙L判3段ポケットポイントシール台紙30枚(写真収納枚数L判180枚)
コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)170呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)44~52
パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエインパワーロック AD-Nシリーズ椿本チエイン
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から12日以内出荷
大容量用締結具ですASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径ですASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能がありますボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
関連キーワード
...