44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New Balance(ニューバランス)New Balance Portland ジェニュインレザー
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯。TPR製のカウンターで踵をしっかりホールド。TPU製のスタビライザーで踵の安定感を増します。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムのアウトソール。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにするソフトベンディング。ジェニュインレザーは甲に本革を使用しております。本革を使用することにより屈曲を繰り返しても強度を保ち、足に馴染んできます。またはっ水もPUと同等にあります。
形状ローカット 規格JASS規格 A種 製法セメント式 材質(甲被)PU(スムース調)+ジェニュインレザー(本革) 先芯樹脂製(ワイド) 機能耐油・耐摩耗性 靴底EVA+耐油ラバー 甲被タイプ 靴タイプスニーカー
1足
14,000 税込15,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
種別警告 材質蒸着PETステッカー 形状ラベル 区分PL警告表示ラベル 耐熱温度(℃)-29~100 仕様裏面離けい紙付 取付方式裏面離けい紙付
1パック(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

防犯性の高い4桁可変式のダイヤル錠
用途バッグ、スーツケース、ポストなどの施錠に ロックダイヤル式 仕様4桁ダイヤル式 材質亜鉛ダイキャスト 質量(g)60
1個
849 税込934
当日出荷

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80 使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa)-101.294
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

0.4kW~7.5kWまでラインアップした高圧・中風量で、選定範囲の広いタイプです。
用途乾燥機、ダンボール機械、押込通風、粉砕機、焼却炉、物体輸送、吸着、製茶機械、吸じん用
1台
379,800 税込417,780
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (623種類の商品があります)

RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 5Cケーブル ※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,000 税込4,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途奥端面加工 適合チップ正三角形60° クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 シャンク鋼シャンク
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (503種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラホルダ
シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)250
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工 適合チップ正三角形60° クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 シャンク油穴付き鋼シャンク
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
タイプPL-1-1/2 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80 外径×内径(Φmm)12.70×9.56 最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.7 最小曲げ半径(mm)55 使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 標準色 質量(g/m)50 負圧性能(kPa)-101.294
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Samtec コネクタヘッダ表面実装は、50 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 50 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:IPL1-125-02-L-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8767 アズワン品番65-7692-29
1セット(8個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0240 アズワン品番65-7546-66
1セット(11個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●シリーズ:IPL1-125-02-L-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8768 アズワン品番65-7705-42
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0241 アズワン品番65-7562-66
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

トラスコ品番227-3162 刃径(mm)11.2 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

。2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0242 アズワン品番65-7562-05
1セット(8個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
36日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
36日以内出荷

内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。 仕様底面圧仕様
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

広範囲の公差軸に対応可能です。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。 使用温度範囲(℃)-30~+200
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム 耐荷重(kg)150 キャスターアルミ自在車×4 キャスター径(Φmm)75
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に トラスコ品番359-1773 材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工 ・シルバー・黒 取付粘着テープ 質量(g)51 縦(mm)60 横(mm)200 表示内容第二応接室 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ5CV
RoHS
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:5μmカウンタ(FLC-1705-2、FLC-1705-3、GLP-1705T、GML-1705T、PL-125L、PL-135L、スケール:AT112シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番09AAA198V
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

標準的なストレートガイドポストです。
用途プレス金型メインガイド、機工部品など。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO N5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。 許容差【はめあい穴】ISO M5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)