カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(414)
  • 制御機器(54)
  • メカニカル部品(26)
  • 切削工具(26)
  • 作業工具(25)
  • 物流用品(24)
  • バイク純正部品(23)
  • 安全用品(15)
  • 測定用品(10)
  • 事務用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-15」の検索結果

関連キーワード
747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンマー オーエッチ工業プラハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックルモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
キソパッキンロング 城東テクノキソパッキンロング城東テクノ(9件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20ブラック
PL警告表示ラベル(簡易タイプ) 日本緑十字社PL警告表示ラベル(簡易タイプ)日本緑十字社(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル材質蒸着PETステッカー耐熱温度(℃)-29~100付属品裏面離けい紙付形状ラベル取付方式ステッカー
プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)omron(オムロン)(14件のレビュー)
6,898税込7,588
1パック(10個)
当日出荷から62日以内出荷
仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロング六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL児玉工業(6件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
259税込285
1本
当日出荷から翌日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
パワーラホース 三洋化成パワーラホース三洋化成(5件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷から翌々日出荷
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具としてブルー種別パワーラホース材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管チューブ脆化温度(℃)-44
プライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)プライヤー JISTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
種類コンビネーションプライヤ
PLハンドル アイゼンPLハンドルアイゼン
4,998税込5,498
1本
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横押し型トグルクランプ スーパーツール横押し型トグルクランプスーパーツール(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)ジーベックテクノロジー
1,788税込1,967
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
プライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)プライヤー 交換パッドTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
PCホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
当日出荷
ホースのやぶれ、つなぎ用。
適合ホース内径(Φmm)15~18付属品バンド2個材質ポリプロピレン
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
グリッププライヤ(ロングノーズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(ロングノーズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
ポケット勾配計 TRUSCOポケット勾配計TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。水平・垂直測定可能で水平器として使えます。排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。アクリル樹脂製。感度0.5mm/m=0.0286°
用途屋内および屋外の勾配測定。寸法(mm)24×30×100精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度感度0.5mm/m=0.0286質量(g)80トラスコ品番229-7370材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
プロテクタ(表示灯用) ニッタン(NITTAN)プロテクタ(表示灯用)ニッタン(NITTAN)
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒外径(Φmm)130取付穴Φ4.5
バネ付きコンビプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)バネ付きコンビプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
高圧ポイント曲ノズル WTB高圧ポイント曲ノズルWTB
2,988税込3,287
1個
当日出荷
従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
スーパープラハンマー オーエッチ工業スーパープラハンマーオーエッチ工業
2,598税込2,858
1丁
当日出荷から翌々日出荷
従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業/機械の組立・修理材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1847
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
マイクロバンク スタンド プロラボマイクロバンク スタンドプロラボ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
菌株の復元時に便利なアルミ製保冷スタンド(20穴)
材質ブロック:アルミ寸法(mm)保冷容器:88×99×78コード19102054アズワン品番62-2080-65
コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤーIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,798税込1,978
1丁
翌々日出荷
つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテムビニールグリップ無、JIS規格品パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)165切断能力(Φmm) 軟線2呼び寸法(mm)165口開調節2段階材質高炭素鋼S55C仕様グリップ無
壁付型オートディスペンサー 霧状タイプ FPS壁付型オートディスペンサー 霧状タイプFPS
9,998税込10,998
1台
当日出荷
バリアス便座除菌クリーナー用ディスペンサー・アルコール用ディスペンサー
材質ABS容量(mL)600質量(g)約755寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×85×240使用電池単3乾電池×4本(別売)吐出量(mL/回)最小:0.5、最大:1使用場所トイレ
コーンペーパー イチグチコーンペーパーイチグチ
219税込241
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
木柄 プラハンマー用 オーエッチ工業木柄 プラハンマー用オーエッチ工業
979税込1,077
1本
当日出荷
種類ハンマー柄材質(柄部)適合機種プラハンマーRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトライン15 フクビ化学プロテクトライン15フクビ化学
65,980税込72,578
1セット(10本)
3日以内出荷
低温環境での優れた衝撃性 台車衝突から躯体を守る ほこりが溜まりにくい形状 防カビ・抗菌効果で衛生的 中実かつ軽量化を実現 耐薬品性に優れる 簡単な施工でOK
用途樹脂台車ガード材質PEライトグレー寸法・規格(mm)2000
書道用太筆 あかしや書道用太筆あかしや
999税込1,099
1本
3日以内出荷
この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。ほどよい弾力があり、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。
用途書道筆適合中~上級軸径(Φmm)13形状穂:中鋒高さ(mm)268質量(g)14硬さやや硬めサイズ(号)3毛丈(mm)51
コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状手になじむビニールグリップ
用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理ニッケルクロームメッキ
ポール型架台(パンチングパネル付) サカエポール型架台(パンチングパネル付)サカエ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
奥行(mm)50(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリーグリーン購入法適合取付可能厚(mm)(天板厚)40迄RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)
ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラー コンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ゼブラカラーシリーズ''ローレット&PVCグリップタイプカチオン電着塗装水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)
用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)165ゼブラカラー質量(g)165タイプローレット表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)40
生検トレパン BPシリーズ  ロング 貝印生検トレパン BPシリーズ ロング貝印
1箱(20本)
翌々日出荷から12日以内出荷
特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。
用途生体組織検査に。先端長(mm)15材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP(ポリプロピレン)一般的名称単回使用組織生検用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
栄工業 MIZUMAKI みずまき 散水ノズル BCtype コックタイプ ホース内径15~18mm No.15 550 プラスワンスタイル栄工業 MIZUMAKI みずまき 散水ノズル BCtype コックタイプ ホース内径15~18mm No.15 550プラスワンスタイル
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
柔らかな散水で育苗に向いています。
用途散水の際に仕様メッシュ取り外し、ボールコック付ヘッド径(Φmm)59適合ホース内径(Φmm)15~18パターン霧状の散水アズワン品番64-3674-05
スムースプラニッパ メリースムースプラニッパメリー
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
刃部は特に薄くシャープな切れ味です。有効刃長は24mmで、刃先が細くなっています。
用途プラスチックゲートの切断に最適樹脂成形工場。トラスコ品番268-6203材質特殊工具鋼形状刃表面:平刃全長(mm)150切断能力(mm)樹脂Φ5
【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502EMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)194×225×67機能液晶バックライト、RS232C出力標準装備繰返し性7mg直線性15mg秤量(g)1520サービス分類レンタル
関連キーワード
...