MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-230Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-230Z) - SMC
ストローク(mm)
230
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじの種類
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264907MGPL16-230Z-A93-(-) M5x0.80.5A93
¥40,920
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39264916MGPL16-230Z-M9B-(-) M5x0.80.5M9B
¥43,120
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39264925MGPL16-230Z-M9B-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥43,120
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39264934MGPL16-230Z-M9BZ-(-) M5x0.85M9B
¥44,550
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39264943MGPL16-230Z-M9BVL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) M5×0.8(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥44,660
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする