ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-23~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-23~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.12~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16652405MGPL16-23Z23
¥22,990
¥20,980
¥23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652414MGPL16-230Z230
¥37,510
¥33,980
¥37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16652423MGPL16-230Z-A93L230
¥41,580
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484151MGPL16-2323
¥20,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23484167MGPL16-230230
¥34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23484176MGPL16-230-Z73L230
¥38,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23484151MGPL16-2316652405MGPL16-23ZMGPL16-23 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-23~) SMC 16652405ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-23~)SMC1個
¥20,980
税込¥23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23484167MGPL16-23016652414MGPL16-230ZMGPL16-230 ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-23~) SMC 16652414ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-23~)SMC1個
¥33,980
税込¥37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23484176MGPL16-230-Z73L16652423MGPL16-230Z-A93LMGPL16-230-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-23~) SMC 16652423ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-23~)SMC1個
¥38,980
税込¥42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする