カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)

「pl3/8-04」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 エルボ

    潤工社(6件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 長方形プレート Manfrotto

    長方形プレート

    Manfrotto
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    マンフロット雲台用クイックリリースプレート。RC2タイプ、Q2タイプの雲台に対応します。200PLは、1/4''ネジタイプのプレートで、1/4'' -3/8''変換アダプター(大小リング)とビデオピンが付属します。
    材質アルミニウム
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床付ケ戸当リ 中西産業

    床付ケ戸当リ

    中西産業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上塗装(シルバー)色(ゴム足)
  • 25本組 ドライバー 精密用/ESD エスコ

    25本組 ドライバー 精密用/ESD

    エスコ
    43,700税込48,070
    1セット
    翌日出荷
    携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
    仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セット
  • 床付ケ戸当リ(木付ケ用) 中西産業

    床付ケ戸当リ(木付ケ用)

    中西産業
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質本体/亜鉛ダイカスト 、 木床用丸座/ステンレス仕上本体/塗装(シルバー) 、 受け/サチライトクロム 、 木床用丸座/切削加工色(ゴム足)
  • 4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート RIKEN(理研機器)

    4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート

    RIKEN(理研機器)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70仕様サブプレートねじの種類Rc
  • 黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ 潤工社

    黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ

    潤工社
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用。水圧配管用。油圧配管用
    仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):3●六角対辺(mm)本体:7●六角対辺(mm)取付けナット:10●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使アズワン品番67-2261-28
  • 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン

    精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)

    アガトン
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
    用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入) アガトン

    精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入)

    アガトン
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
    用途プレス金型サブガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC61~63RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 M12D-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:219-7436アズワン品番65-7455-88
  • マイクロビットセット ESD 65本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マイクロビットセット ESD 65本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    38,980税込42,878
    1セット(65点)
    32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。