カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(56)
  • メカニカル部品(25)
  • バイク純正部品(18)
  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 安全用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「pl38」の検索結果

172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用極厚ポリ袋 ジャパックス

    業務用極厚ポリ袋

    ジャパックス(69件のレビュー)
    579税込637
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ) 日立オートパーツ&サービス

    板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ)

    日立オートパーツ&サービス(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質無酸素銅・鉛フリータイプ圧着電圧(V)12~24
  • 銅パイプスリーブ TRUSCO

    銅パイプスリーブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷
    電線接続用の銅パイプスリーブです。
  • ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 エルボ

    潤工社(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
  • サインプレート LADIES 光

    サインプレート LADIES

    20,980税込23,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お手洗や更衣室などのご案内に取付粘着テープテープ粘着テープ付き
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サインプレート Gentlemen 光

    サインプレート Gentlemen

    19,980税込21,978
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番344-7627材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ厚さ(mm)3材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工・シルバー・黒取付粘着テープ質量(g)100縦(mm)150横(mm)150表示内容Gentlemenテープ粘着テープ付き
  • ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷から52日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • (044)オイルシール 38PL スバル

    (044)オイルシール 38PL

    スバル
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • コーナーパット 丸善織物

    コーナーパット

    丸善織物
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    筒形の織物パットです。角のある荷物を締める場合にベルトの損傷・摩耗防止となります。
    材質ポリエステルグリーン
  • ケーブルラック用カバー 山型カバークランプ カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー 山型カバークランプ

    カナフジ電工
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    カバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)
    備考1本
  • 液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

    液晶ディスプレイスタンド

    サンワサプライ
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    設定したい画面位置に素早く稼働できる、電動上下昇降スタンドです。フレームストロークが999mmあり、ディスプレイを1.5m近く高さまで移動させることができます。24型~32型までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。ディスプレイ搭載可能重量は25kgまでです。対応VESA100×100 200×100 200×200。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。スタンド下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。※この機能はスタンド本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。また全ての条件下において動作を保証するものではありません。。棚板、カメラ台が標準装備です。
    用途使わないときは小さく収納でき、立ち会議・作業に最適な昇降ディスプレイスタンド。32型まで対応。付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4幅(mm)600質量(kg)15.8高さ(mm)966~1965材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)奥行(mm)500適合規格VESA(100×100、200×100、200×200)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×966~1965適合モニターサイズ24~32型高さ調節あり棚板あり総耐荷重(kg)40、ディスプレイ:25VESA対応対応
  • ユニクロ ナゲシビス 大阪魂

    ユニクロ ナゲシビス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(78個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • (060)ボールベアリング EC38PL スバル

    (060)ボールベアリング EC38PL

    スバル
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • パック入 (左)ダイス イシハシ精工

    パック入 (左)ダイス

    イシハシ精工
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    左ねじ用です。切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。ブリスターパック1個入り
    用途一般鋼用の左雄ねじに。
  • CDC フルードフィット スイベル・メイルエルボ CDC

    CDC フルードフィット スイベル・メイルエルボ

    CDC
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、68承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • スコッチ・ブライト SPPプラス 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト SPPプラス

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1枚
    5日以内出荷
    水や中性洗剤だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続作業が効率的・効果的に行えます。空隙のあるオープンな構造で、目詰まりしにくい。パッド台に直接取り付け可能。
    タイプインチタイプ
  • スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルター

    スタブドリル(汎用HSSドリル)

    ワルター
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MR38)PL,F/BMPR,L ミツビシ

    (MR38)PL,F/BMPR,L

    ミツビシ
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • (MR38)PL,F/BMPR,R ミツビシ

    (MR38)PL,F/BMPR,R

    ミツビシ
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.8 ワルター

    HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ3.8

    ワルター
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6354刃径(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 多刃 HSPL

    ヤマト(切削工具)
    64,980税込71,478
    1本
    6日以内出荷
  • HSS-E 深穴用ドリル タイテックス

    HSS-E 深穴用ドリル

    タイテックス
    7,598税込8,358
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチガン自在用NO.38 エルボ PL8-02 大塚刷毛製造

    マルチガン自在用NO.38 エルボ PL8-02

    大塚刷毛製造
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 標準形リミットスイッチ K244 富士電機

    標準形リミットスイッチ K244

    富士電機(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
    許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM4-526 ( M20CM4526 M20 CM4 526 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:MR-C34A MR-C34ES MR-C34ET MR-C34EW MR-C34EX MR-C34EY MR-C34EZ MR-C34R MR-C34S MR-C34SL MR-C34T MR-C34TL MR-C34W MR-C34WL MR-C34X MR-C34XL MR-C34Y MR-C34YL MR-C34Z MR-C34ZL MR-C37A MR-C37ES MR-C37ET MR-C37EW MR-C37EX MR-C37EY MR-C37EZ MR-C37R MR-C37RL MR-C37S MR-C37SL MR-C37T MR-C37TL MR-C37W MR-C37WL MR-C37X MR-C37XL MR-C37Y MR-C37YL MR-C37Z MR-C37ZL MR-CL38M MR-CL38ML MR-CL38N MR-CL38NF MR-CL38NFL MR-CL38NL MR-CL38P MR-CL38PL MR-CM38NF MR-CM38NFL MR-CU33J MR-CU33JL MR-CU33M MR-CU33ML MR-CU33N MR-CU33NF MR-CU33NFL MR-CU33P MR-CU33PL MR-CU37J MR-CU37JL MR-CU37M MR-CU37ML MR-CU37N MR-CU37NF MR-CU37NFL MR-CU37NL MR-CU37P MR-CU37PL MR-CX33A MR-CX33AL MR-CX33EA MR-CX37A MR-CX37EA MR-F40R MR-F40S MR-F40T MR-K406T MR-K407T MR-K40J MR-K40JL MR-K40NF MR-K40NFL MR-T40AS MR-T40J MR-T40JL MR-T40M MR-T40N MR-T47J MR-T47JL MR-TE40J MR-TE40JL MR-TE40M MR-TE40N MR-TE47J MR-TE47JL MR-TF40P MR-TJ38M MR-TJ38ML MR-TJ38N MR-TJ38NL MR-TK40R ※この商品は M20-KY6-526 MRPR-51FT と同等品になります。
  • フレキシブル・セーフティユニット G9SX omron(オムロン)

    フレキシブル・セーフティユニット G9SX

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力
    使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%補助出力PNPトランジスタ出力負荷電流(A)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)25~85耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック MLシリーズ

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック EFシリーズ

    椿本チエイン
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ADNシリーズ

    椿本チエイン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    もっともポピュラーな汎用タイプです。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AEシリーズ

    椿本チエイン
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
    公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック RE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    26,900税込29,590
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ハブ)ステンレス