カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl43」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(5件のレビュー)
65税込72
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ ジャパックススタンダード ポリ袋 45Lタイプジャパックス
429税込472
1冊(10枚)
当日出荷
用途45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
木理-4 商い中/仕度中 えいむ木理-4 商い中/仕度中えいむ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質質量(kg)0.22寸法(縦×横)(mm)350×100
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック天板厚さ(mm)18色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250高さ調節あり棚板あり色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ84型総耐荷重(kg)80(ディスプレイ:60)アジャスターなし対応VESA規格100×100~600×400キャスターの有無あり
promina LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Linkpromina LED Exchange Bulb(LEB)Seabass Link
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
純正HIDヘッドランプのHIDバルブを取り外し、promina LEBに交換するだけで簡単にLED化する事ができます。
用途HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。形状バルブ:D1S品名LEDエクスチェンジバルブ消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)4300保証期間購入から1年間ファン冷却電動ファン:あり
promina LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Linkpromina LED Exchange Bulb(LEB)Seabass Link
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
純正HIDヘッドランプのHIDバルブを取り外し、promina LEBに交換するだけで簡単にLED化する事ができます。
用途HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。形状バルブ:D3S品名LEDエクスチェンジバルブ消費電力(W)40(1灯分、13.5V時)全光束(Lm)9000(2灯合計)色温度(K)4300保証期間購入から1年間ファン冷却電動ファン:あり
面付箱錠 L435 レバー GOAL(ゴール)面付箱錠 L435 レバーGOAL(ゴール)(6件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
P+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレックP+シリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリアタフレック
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。全高(mm)100許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)長さ外寸(mm)1530幅外寸(mm)1330適合車種【ジムニー】年式:H30/7~ 型式:JB64W タイプ:標準ルーフ【ジムニーシエラ】年式:H30/7~ 型式:JB74W タイプ:標準ルーフ
スコッチ・ブライト SPPプラス 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト SPPプラス3M(スリーエム)
5,198税込5,718
1枚
5日以内出荷
水や中性洗剤だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続作業が効率的・効果的に行えます。空隙のあるオープンな構造で、目詰まりしにくい。パッド台に直接取り付け可能。
タイプインチタイプ
面付レバーハンドル錠L435シリーズ GOAL(ゴール)面付レバーハンドル錠L435シリーズGOAL(ゴール)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
既設のノブタイプの面付箱錠から、使い易いレバーハンドル錠に取替が簡単にできます。 既設の錠を取り外し、取付けるだけでOK。扉の加工は不要です。 各社の面付箱錠に対応できます。 操作性に優れたレバーハンドルと大型サムターン。
用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)36~40
ミニホイッスル付LEDアルミライトⅡ スマイルキッズミニホイッスル付LEDアルミライトⅡスマイルキッズ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質(ライト)本体・電池カバー・カラビナ:アルミ、スイッチ:シリコン、電池ホルダー:ポリスチレン、(ホイッスル)本体:アルミ、ストラップ:ナイロン質量(g)ライト:55(電池除く)、ホイッスル:5寸法(Φ×mm)ライト:28×96、ホイッスル:8×47使用電池単4形乾電池3個使用(別売)明るさ(Lm)約19音量(dB)100/5m連続点灯時間(時間)約30
オプション オリエンタルモーターオプションオリエンタルモーター
5,598税込6,158
1台
10日以内出荷から34日以内出荷
吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
防振制振鉛シート PLシリーズ ワイドワーク防振制振鉛シート PLシリーズワイドワーク
8,498税込9,348
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
防振制振鉛シート PLシリーズ ワイドワーク防振制振鉛シート PLシリーズワイドワーク
4,498税込4,948
1枚
6日以内出荷
厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDミニアルミライト 旭電機化成LEDミニアルミライト旭電機化成
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
単4形乾電池3本使用のコンパクトサイズ。
寸法(Φ×mm)28×96アズワン品番63-0988-64
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップサンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
フィルター XC-PRO サーキュラーPL ハクバ写真産業フィルター XC-PRO サーキュラーPLハクバ写真産業
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
エクストリームコーティングを採用した、高性能プロフェッショナルPLフィルター。超低反射率0.6%。エクストリームコーティングにより高透過率を実現した光学性能表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。極めて高い撥水/防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの少ないワイド対応薄枠設計。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能色彩強調・反射光抑制反射率(%)0.6適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
シートスタット Lサイズ 4点付 スチール 平田ネジシートスタット Lサイズ 4点付 スチール平田ネジ
57,980税込63,778
1箱(50個)
4日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8)サイズ3/8適合板厚(mm)9~15
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップサンドビック
35,980税込39,578特価
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
回転式偏光フィルター VSテクノロジー回転式偏光フィルターVSテクノロジー
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ4.3 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ4.3ワルター
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3196刃径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
シートスタット Lサイズ ラスパート・シルバー 3/8 50個入 SSRPLシリーズ コノエシートスタット Lサイズ ラスパート・シルバー 3/8 50個入 SSRPLシリーズコノエ
56,980税込62,678
1個(50個)
8日以内出荷
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPLヤマト(切削工具)
77,980税込85,778
1本
6日以内出荷
(MR43)GEAR,A/T PL ミツビシ(MR43)GEAR,A/T PLミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット PLタイプSK(新潟精機)(21件のレビュー)
479税込527
1パック(20本)
当日出荷
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)日東工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造) 日東工業PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)日東工業
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP55板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
パワーロック KEシリーズ 椿本チエインパワーロック KEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバックライト照明 OPFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
4,430税込4,873
1台
当日出荷から5日以内出荷
透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
ブラインドリベットDASーPL(アルミ鉄(鉄/生地) 大阪魂ブラインドリベットDASーPL(アルミ鉄(鉄/生地)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
パワーロック TFシリーズ 椿本チエインパワーロック TFシリーズ椿本チエイン
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
PL用取付金具 日東工業PL用取付金具日東工業
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PL形プラボックス 日東工業PL形プラボックス日東工業
15,980税込17,578
1セット(1個)
翌日出荷から4日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-SSシリーズ椿本チエイン
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック KE-KPシリーズ椿本チエイン
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエインパワーロック RE-SSシリーズ椿本チエイン
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ハブ)ステンレス
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,780税込7,458
1台
当日出荷から7日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。